絞り込み
粒度・番手
- 300(2)
適合材
- アルミ(6)
- ガラス(2)
- ステンレス(2)
- セラミックス(2)
- 木工(4)
- 樹脂(4)
- 超硬合金(2)
- 鉄(15)
- 銅・真鍮(4)
ブランド
- Y-SK11
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,399)
- ミニター(1,731)
- ヤナセ(柳瀬)(900)
- TRUSCO(664)
- SK11(537)
- イチグチ(510)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(490)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(207)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(192)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(180)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミ・PC兼用ヤスリ
Y-SK11(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷一本で広範囲に使えるヤスリです。アルミ、プラスチック、塩ビ等応用範囲の広いヤスリです。一本で荒削りから仕上げまで可能です。用途アルミ・プラスチック・塩ビ等の荒削りから仕上げ加工。形状平全長(mm)235目の粗さ単目/荒目・仕上目適合材アルミ・プラスチック・塩ビ等
目立用ヤスリ
Y-SK11¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷仕上がりのきれいな単目です。エッジ部分はゴム切りにも使えます。鋸の目立てや、ドリル刃先研磨等、硬い鋼の加工に最適です。用途鋸の目立・木工ドリルの刃先研磨、鉄、樹脂の研削・研磨。仕様目立用材質SK材適合材鉄、樹脂
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷精密細工に適した、平ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き適合材鉄などの金属全般
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、半丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状半丸全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681本当日出荷精密細工に適した、丸ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状丸全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
細工用ヤスリセット
Y-SK11¥4,698税込¥5,1681パック(5本)当日出荷細工用ヤスリセット5本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。用途細工用やすりセット。セット内容丸・半丸・平・三角・四角
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さな細工に適した、クランク型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
ダイヤモンド目立ヤスリ
Y-SK11¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。研磨に最適なダイヤモンドパウダーを基材に電着させています。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。押しても引いても削れます。用途チップソーの目立て、包丁、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状両刃粒度300相当タイプ木柄適合材超硬、ガラス、陶器等
ダイヤモンドヤスリ
Y-SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷通常のヤスリでは、研磨できない超硬合金、高硬度焼入鋼、セラミック等の難削材も研磨できます。 片面が甲丸型になっている為、鎌等R形状の研磨が容易に出来ます。基材はメッキを施し、防錆処理をしています。1本で草刈鎌30本研磨可能です。押しても引いても削れます。用途包丁、焼入れ刃物、鎌、超硬チップ、ガラス、陶器等の研磨&修正。仕様基材処理:メッキ・防錆処理形状甲丸粒度300相当色グリップ:赤適合材超硬、ガラス、陶器等
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木のいずれにも使用できます。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。
クラフトヤスリ
Y-SK11¥839~税込¥923~1本当日出荷から翌々日出荷一般金属の研削に適した、便利な柄付きのヤスリです。鉄をはじめとして銅、真鍮、アルミの研削、研磨に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き全長(mm)約195目の粗さ中目材質(柄部)木適合材鉄などの一般金属
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷精密細工に適した、三角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状三角全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
細工用ヤスリ 中目・丸
Y-SK11¥949税込¥1,0441本翌々日出荷小さな細工に適した、中目の平ヤスリです。鉄を中心とする金属の小さな細工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。形状丸タイプ鉄工用刃長(mm)200目の粗さ中目
鉄工ヤスリ
Y-SK11¥1,698~税込¥1,868~1本翌々日出荷鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。タイプ鉄工用
クラフトヤスリ
Y-SK11¥3,198税込¥3,5181パック(3本)翌々日出荷木工用ヤスリ3本組です。木を中心とする木工の小さな細工に使用します。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。全長(mm)200タイプ木柄目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工
クラフトヤスリ 木工用
Y-SK11¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷木工細工に適した、柄付のヤスリです。木を中心とする木工の小さな細工に最適です。用途木を中心とする木工の小さな細工研削・研磨作業。仕様木工用、柄付き全長(mm)195目の粗さ鬼目材質(柄部)木適合材木工細工・鉛等、軟質の非鉄金属
細工用ヤスリセット
Y-SK11¥2,498~税込¥2,748~1パック(3本)翌々日出荷細工用ヤスリセット3本組です。鉄を中心とする金属の小さな細工に使用します。用途細工用やすりセット。適合材鉄などの一般金属
万能ヤスリ
Y-SK11¥2,898税込¥3,1881本当日出荷一本で広範囲に使える万能ヤスリです。この一本で、鉄工用、木工用、合板用、プラスチック、アルミボード用などに対応する万能タイプです。用途鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木の研削・研磨。仕様5徳、鉄工・木工・プラスチック用形状平全長(mm)220目の粗さ(鉄工用)荒目/中目適合材鉄・ステンレス・アルミ・プラスチック・木
細工用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷小さな細工に適した、舟型のヤスリです。鉄を中心とする金属の曲線や、ミゾの仕上げ加工に最適です。用途鉄を中心とする一般金属の研削、研磨作業。仕様鉄工用、柄付き
共柄鉄工ヤスリ
Y-SK11¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
鉄工ヤスリ
Y-SK11¥1,598~税込¥1,758~1本翌々日出荷鉄工用ヤスリ(鉄・銅・真鍮・アルミなど)です。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、柄無し
超精密用ヤスリ
Y-SK11¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷精密細工に適した、四角ヤスリです。鉄を中心とする金属の精密細工に最適です。用途鉄を中心とする金属の精密細工。仕様鉄工用、柄付き形状四角全長(mm)160適合材鉄などの金属全般
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材



































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)