研磨材 :「クロス 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)研磨布シート フレックスクロス
エコ商品
柔軟性に富んだ基材を使用しているため、どのような曲面にも良くなじみ、復元力も抜群です。 指先の力が超薄布を通してそのまま伝わり、薄布の微妙な動きにより目詰まりを吐き出します。 研磨材の刃先がいつまでも鋭く、切削効果が持続します。このためいつまでも軽い力で楽に研磨でき、紙ペーパーの数倍長持ちします。 平織布なのでタテ・ヨコ自由に無駄がありません。簡単に引き裂いて使用でき、
用途木工製品全般における曲面を含んだ木地研磨と塗装面研磨、複雑な曲面研磨の手研ぎなど。 適合材木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番815-9865 粒度80(#) 砥材BZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 羽根枚数64 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 羽根の長さ(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,898 税込3,188
翌日出荷

クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)23 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンクロスインホイル
エコ商品
クロスイン基板を採用し、振動ゴトツキを吸収します。新ペーパーを採用し、性能がアップしました。青色のブッシュを外せば、15孔用から16孔用の変更が容易です。クロスinホイルワンタッチ式の姉妹品です。電気グラインダ、エアグラインダどちらでも使える共用タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード取り。バリ取り、表面研磨作業。A:一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)。BZ:一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)。 トラスコ品番852-4935 粒度(#)240 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
翌日出荷

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

植込みがクロスしており、削る方向に関係なくサビや汚れを削り落とせます。しっかり握れるので少しのちからで作業が可能。ハンマー付なので細かな微調整やクギの打ち込みなどに使えます。
材質ステンレス 寸法(mm)30×95×275 質量(g)235 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

曲面にフィットし、作業性大幅向上。ディスク側面の使用も可能。コーナー部の研磨に最適。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ。曲面に対応。 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、その他金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
839 税込923
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)フレックスクロス ロール スリット
エコ商品
スリットされたペーパーの1本1本が「こより」状のため、手になじみやすく、使い込むほどに柔らかくなり、どのような曲面でも簡単に研磨できます。 一度使用して小さくなっても、追加することにより、何度でも使いやすい大きさにできます。 水研ぎ、空研ぎのいずれでも使用できます。 適量にカットして使えるため経済的です。 大変薄く、復元力のある綿布を業界で最も狭い2ミリ巾にスリットしているため、クッション性にも優れ大変手になじみやすく、またオーバーサンディングを防止します。
用途自動車ドアの引き手の溝、ルーフドリップ、ボンネットの内側、その他凹凸面の研磨。あらゆる木工の凹凸面、曲面、の木地および塗装研磨。彫刻後凹凸面の研磨および塗装面タレの仕上げ研磨。 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
3日以内出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 トラスコ品番410-3807 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
249 税込274
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用レッドクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度400~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Sクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度700~800 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用Bクロスホイール
エコ商品
用途鏡面仕上げ 粒度400~600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

目づまりしないスムース研磨。クロス製なので仕上り抜群です。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 付属品84004(荒目)、84005(中目)、84006(細目)、84007(専用パット)各1枚、穴径16mm→15mmアダプター1枚 トラスコ品番410-3815 材質アルミナ砥材 質量(g)86 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用STダイヤクロスベルト
エコ商品
用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き) 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 種類ソフトダイヤベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 外径(Φmm)100
1箱(10組)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)38 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

PROXXON(プロクソン)切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
エコ商品
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 付属品専用シャフト 材質レジ砥石、グラスファイバー 粒度80番 厚さ(mm)1 径(Φmm)22 シャフト径(Φmm)2.35 アズワン品番64-9674-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)マジカルクロス
エコ商品
微粒子の研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨ツヤ出し布です。 各素材の小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることができます。小さな傷取り、ツヤ出し用。汚れ取り、ツヤ出し用。 水洗いはできません。黒くなっても効果はほとんど変わりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

目詰まり、脱粒が少なく、長時間使用できます。 基材に柔軟性があり、手になじみやすく使いやすいです。 空研ぎ専用ペーパーです。
用途自動車・木工・建材等の塗面研磨、旧塗膜はがし、塗装前の足つけ研磨、グラスファイバー、FRP等の研磨。 幅×長さ(mm)228×280 砥粒C 適合材金属、木工、グラスファイバー、FRPなど
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473) シャフト径(Φmm)2.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤシート
エコ商品
クロスベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。
寸法(mm)100×100 タイプ両面テープ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フリーサンド ニューレジストン 動画あり
ユーザー自身が砥石を2~5枚重ね、柔軟性と研磨力を自由に調整可能。(特許出願中) 目詰まり・溶着の心配がなく、焼けや歪みが生じません。 柔軟性と強度に優れた新型パット(特許出願中)により、砥石キズを残さず、曲面作業もスムーズ。 鋼材の種類を選ばず、さらにプラスチック・木工製品まで幅広く適応。 ニューレジストン独自の「ガラスクロスインサート技術」(特許出願中)を利用した”クロスインパット”により、フリーサンド独特の柔軟性を邪魔することなく、安全に使用することができます。
用途ステンレスパイプ加工、ステンレス厨房機器製造、ボンデ鋼板ボックス製造などの研磨、仕上げ作業。
1箱(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CUT-B 切断砥石 カットび ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)切断砥石 カットび
エコ商品
厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。
外径(Φmm)105 厚さ(mm)1 穴径(mm)15 トラスコ品番798-6947 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

用途塩ビ、プラスチック、ポリカーボネート、エポキシなどの樹脂系の材料、金属サイディング、カラートタンなどの薄鉄板(1.0mm以下)。(グラスファイバー含有の樹脂などは切断できません) トラスコ品番195-3245 適合機種マキタ充電式チップソーカッタ CS553DRG/CS551DRG/CS551DRT 刃数56枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 刃厚(mm)1.2 外径(mm)150 穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,498 税込6,048
翌日出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 300mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 200mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro半丸形やすり. 信頼性の高い RS RS Pro ブランドがお届けする、セカンドカットハーフラウンドエンジニア用やすりは Durable and Reliable なハンドファイルのシリーズを備えています。 Durable なカーボンスチール製で、金属や木材などの材料での使用に適しています。RS Pro 半丸形やすりは、側面が平らで丸みがあり、円形の穴の内側又は平らな面を滑らかにすることができます。RS Pro シリーズの中目やすりは、人間工学に基づいたハンドルを備えており、常に制御性と快適性. 特長と利点. Durable カーボンスチール製 平坦な面と丸みのある面の組み合わせ 人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を維持 さまざまな材料に使用できます 吊り下げ用の穴付きで保管が容易 中程度の余分な素材を素早く効率的に除去する第 カットタイプの歯 バリ取り、平滑化、成形など、さまざまなファイリング作業に適しています. 一般的な用途. 半丸形セカンドカットやすりは、凹面、凸面、フラット面での使用に最適で、次のようなさまざまな用途で使用されています。 溶接 木工 産業用 自動車 金属加工. 半丸形やすりとは何ですか?. 半丸形やすりは、金属や木材などのさまざまな材料のバリ取り、平滑化、成形に使用する手動工具の一種です。側面が平らで丸みがあるため、半丸形やすりは凹型、凸型、及びフラット面での使用に最適で、非常に汎用性の高い工具です。. セカンドカットとは何ですか?. 2 カット(ダブルカットとも呼ばれます)は、カットの粗さの等級を示します。2 番目のカットやすりには、クロスタイプのパターンを作成する 組のラインがあり、やすりの歯を形成します。第 の切断は中重量の歯を備えており、中程度の量のストックを迅速に取り外すのに最適です。粗目の歯を備えた荒目の切削及び細歯を備えた単目の切削もあります。. どのような方法を使用するのが正しいですか。. 多くの種類のファイルと同様に、半円形ファイルは、安定したストローク、均等なストローク、長いストロークを使用して、前進ストローク又はプッシュストロークで使用するように設計されています。余りにすぐにそして積極的にファイルすることはあなたが使用している材料を傷つけることができる。
仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 150mmハンドルが付属 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

マイト工業株式会社RP-60E用油脂棒サイザル
エコ商品
用途鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤 適合フェルト、クロスホイール、サイザルホイール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります