研磨材 :「ゴム 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
1,653件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

汚れ取り、仕上げ研磨作業用消しゴムです。弾力があり、曲面にもフィットしやすく使用しやすいです。 お好みのサイズに簡単にカット出来ます。適度にすり減り、目詰まりしにくく、常に新しい研削面で作業が出来ます。 水回りの作業には、中性洗剤等を使うと、更に効果的です。
用途金属製品・樹脂製品などの汚れ落とし・研磨作業用 適合材金属製品・樹脂製品など 寸法(mm)約65×25×10
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。 カッターナイフ等で切り取る事が可能です。 荒い粒度であれば物差し等を当てて真っ直ぐなヘアーラインを入れる事も可能です。 手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥しに。 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 適合材各種金属
1箱(3個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンフレックス研磨ラバーバフ
ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。
軸径(Φmm)3 直径(Φmm)25mm 長さ(mm)3 材質ウレタン 形状ホイール型 粒度#400 許容回転数(min-1[r.p.m])28000
1個
429 税込472
当日出荷

消しゴムタッチで使用でき、細かい研磨作業が簡単で早く仕上がります。カッターナイフなどで切り取ることが可能です。荒い粒度であれば物差しなどを当てて真っすぐなヘアラインを入れることも可能です。手作業で威力を発揮、工夫次第で色々な用途に使用できます。
用途金属などのヤケ取り、サビ取り、キズぼかし、塗装剥がしに 粒度80・120・220 長さL×幅W×厚さ(mm)70×30×10 トラスコ品番352-9355 青・紫・緑 質量(g)122.9 質量(g/個)41.0
1箱(3個)
5,998 税込6,598
当日出荷

トラスコ品番852-6992 軸径(Φmm)6 粒度320 高さ(mm)25 質量(g)220 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 外径(Φmm)25
1袋(5本)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ドイツ生まれの安全、無害な弾性クリーナーです。 完全耐水、耐油タイプですから用途に応じて乾式湿式に使い分けができます。 サンドペーパーが使えるところにはほとんど使えます。 サンドラバー1個でサンドペーパーほぼ50枚分に相当します。
用途木工作の表面仕上げなどに。 塗装面の表面のサビ、ヨゴレ落し。 ナイフ、包丁、刃物類のサビ落し。 タイルの目地のヨゴレ落し。 ステンレス・アルミサッシのヘアラインの手直し、ヨゴレ落し。 三輪車、自転車、オートバイ、自動車のサビ落し。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×65×18
1個
1,498 税込1,648
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業に適します。 軸径(Φmm)2.34 外径(mm)6 粒度#280 材質ゴム砥石 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8 外径(Φmm)20 厚さ(mm)2 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥材を使用しています。鋭い刃先でもろい材質をシャープに削ります。圧力を加えなくなくとも優れた研削力を発揮します。
用途銅、青銅、チタン、ゴム、ガラス、石材、プラスチック、合成皮革、繊維質の木材への作業 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材シリコンカーバイド 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ガラス、石材、コンクリート等
1枚
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

布やすりとして、永くご愛用いただいております。 柔軟性に富みソフトな仕上がり面が得られます。基材が布で出来ているので、手で裂いて使うことも出来ます
用途金属、木材、ゴム等あらゆる分野での手研磨に適しています シートサイズ(mm)228×280 基材平織 砥粒A 適合材金属、木材、ゴム等
1箱(50枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34 硬さハード 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(10本)
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)6 形状円柱 幅(mm)25 全長(mm)60 質量(g)155 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 硬さハード 外径(Φmm)20 砥粒WA 適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
1袋(5本)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
シャンク径(Φmm)2.34 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒GC
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性があり、曲面の加工に適しています。
用途ダイヤセラミカ、イージーきらら、フレキシブルパットSFを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 形状円柱 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼
1セット(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用 形状円筒型 砥材セラミック(WA系) 結合剤R(ゴム) 適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
1パック(5本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ブラスト研磨材 GB ガラスビーズ モノタロウ 動画あり
国内メーカーの品質基準をクリアした高品質なガラスビーズです。 球状粒子のため切削作用がほとんど無く、対象物の研磨量が少なくすみます。
用途サンドブラストクリーニングや部品の再生に。 各種金型(ゴム成形、ダイカスト等)やCVD、スパッタリング蒸着治具や各種真空蒸着治具(蒸着冶具)のクリーニングに。 自動車やバイク部品、エンジン等のオーバーホール時の錆落し、クリーニングに。 焼入れや鍛造などの熱処理後のスケール除去に。 切削部品や焼結部品のバリ取り、シャープエッジの面取りに。 軟質金属、軽金属のピーニング加工に。 「木目出し加工」や「透かし彫り加工」などに。 硬度5.5(新モース)、500~550HV(ビッカース硬度) 比重2.55 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1袋(4kg)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

研磨用ゴム砥石セットWAハードです。
トラスコ品番852-7177 セット内容DB3201~DB3204、DB3211~DB3214、DB3221~DB3224、DB3231~DB3234、DB3241~DB3244(各2本) 軸径(Φmm)3.0 質量(kg)1 適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム ケースTX07
1組(60本)
34,980 税込38,478
6日以内出荷

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。研磨力に優れ、通常の粒度より一番手程度上の光沢感ある研磨作業が可能です。被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨に適しています。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。
用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 粒度80 ピンク タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5 先端径(Φmm)20×25
1パック
6,398 税込7,038
3日以内出荷

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。画像はイメージです。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。ゴム砥石自体の用途です。
用途鍛造金型のエンドミル直彫りの加工目除去ステンレス、耐熱合金の切削目除去アルミダイキャスト製品の表面研磨アルミ素材他軟質系金属の切削目除去アルミ量産品の加工目除去各種素材のバリの処理 軸径(Φmm)3 粒度120 ブルー タイプ研磨 適合材鍛造金型、ステンレス、耐熱合金、アルミダイキャスト製品、アルミ素材他軟質系金属、アルミ量産品、各種素材 入数5
1パック
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
5,610 税込6,171
8日以内出荷

NANIWA(ナニワ研磨工業)汚れ・さび取り消しゴム SAKU
消しゴムタイプの汚れサビ落とし用です。
用途サビ落とし 寸法(mm)50×40×20 材質アルミナ質研磨材/ポリ塩化ビニル 質量(g)84
1本
739 税込813
翌日出荷

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 砥粒セラミックWA 適合材金属
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

剛性のある軸径6.0mmのゴム砥石です。負荷のかかる作業や、広い面積を効率良く研削・研磨するのに適しています。研磨タイプです。ゴムの持つ弾性を生かし、砥石とは違った食い込みの少ないソフトな使用感が特長です。
用途被削材の形状を保持しながらの艶出し研磨 軸径(Φmm)6 粒度120 ブルー タイプ研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 入数5
1パック
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ジスク(非金属用)
ゴムの弾性でワークの研磨面に密着するので、磨きムラがでにくく、仕上面を均一に研磨可能です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途石、アルミ、銅、真鍮などの微研削が可能で、広範囲に磨く際に最適です。 厚さ(mm)6.5 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)
ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。 長さ(mm)80 幅(mm)50 厚さ(mm)10 関連資料(0.47MB)
1袋(1個)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用
特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用 形状円筒型 砥材セラミック(GC系) 結合剤R(ゴム) 適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
1パック(10本)ほか
2,798 税込3,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途超硬合金・難削材・陶磁器・石材・宝石・ガラス・鋳物・プラスチック・木材の研磨用。 砥粒セラミックGC
1袋(10本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

修正用。溝入タイプで砥石の凹みを素早く修正します。
用途砥石面の凹み修正に 粒度#24 寸法(mm)300×150×20 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)2300
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

弾力性があり、曲面の加工に適しています。工具交換が簡単なきららワンタッチ方式を採用しました。
用途ダイヤセラミカ、イージーきららを使用する際、機械に取り付けるための面ファスナー付きのゴムパットです。
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。 トラスコ品番128-2928 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 粒度80(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)35 外径(Φmm)20 砥粒セラミックWA 適合材合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材
1袋(5本)
2,398 税込2,638
9日以内出荷

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります