研磨材 :「ステンレス 錆 落とし 剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆落としや水回りの作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)225 ブラシ長(mm)15 質量(g)65
1個
629 税込692
当日出荷

ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウ 動画あり
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻 成分酸化アルミニウム 硬度新モース:12、ヌープ:HK2050 比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(4kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

錆落としや水回りの作業に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれ、サビに強く長持ちです。
材質ステンレス 全長(mm)210 ブラシ長(mm)15 質量(g)60
1個
639 税込703
当日出荷

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ダブル巻タイプで作業性が良い。 耐食性、耐熱性が優れ、過酷な作業環境に使用可能。
用途パイプなどの内側洗浄、バリ取り、錆落とし 材質ステンレス 全長(mm)255 植付(mm)80
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サビ落とし、バリ取りに。錆にくく、長持ち!。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。
材質ステンレス 全長(mm)240 質量(g)70 毛丈(mm)約15
1個
829 税込912
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
エコ商品
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

幅が広いため広い面積の作業に適しています
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 行数6行 材質(ブラシ部)0.3 ステンレス 全長×幅W×厚さ(mm)130×60×15 毛丈(mm)20 トラスコ品番258-9346 質量(g)90 タイプ小判型
1本
979 税込1,077
当日出荷

高島産業ステンレス傘型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

不二製作所フジステンレスグリット
エコ商品
ステンレスグリットは特殊な製法にて製造された約30%のクロムと約2%の炭素の組成を持った高硬度ステンレス鋼研磨材で、スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、ねばり強さによる耐久性は維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴も持っています。 多量に固溶されたクロムは研磨材表面で不動態被膜となっており、ブラスト加工により摩耗しても瞬時に再生し耐食性を維持します。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ 電着塗装やボンデ処理 ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし 熱処理後や熱間プレス後などのスケール除去 ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去 仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1 成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部 材質金属系 形状多角形 硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高島産業ステンレス平型ブラシ
エコ商品
円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS 筒長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅の広い柄付なので力が入りやすくハードな作業に適しています。
用途広い面の錆落とし・ペンキ剥がし。 全長×幅W×厚さ(mm)230×42×13 毛丈(mm)20 植付(mm)95 タイプ剣先型 行数5
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー6型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種ミタチMG-150X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)150 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)9200rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
129,800 税込142,780
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 トラスコ品番814-6768 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 粒度(#)60 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
149,800 税込164,780
96日以内出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー4型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 トラスコ品番814-6729 適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。 粒度(#)36 穴径(Φmm)15.9 外径(Φmm)100 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)13700rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ベルスター研磨材工業ジスクペーパー7型
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。7型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がしに。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。一般用途用。 適合機種東芝DGP-180B、日東MAS-70、ミタチMG-180X 穴径(Φmm)22.2 外径(Φmm)180 砥粒シリコンカーバイド 基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1 回転数(最高使用)7600rpm 適合材金属・石材・コンクリート
1箱(500枚)
159,800 税込175,780
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
689 税込758
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
839 税込923
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品内面底部、止まり穴等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 ピンポイントカシメにより、毛材の抜けを防止しています。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側壁のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 線径(Φmm)0.3 毛材ステンレス線 SUS RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 筒型ブラシ早見表(0.29MB)
1本
899 税込989
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易なので非常に使いやすいです。
用途ミニチュア精密研磨用ブラシ(チャック用) MINIATURE PRECISION GRIND'S BRUSH <用途> 各種金属製品の薄錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、狭い箇所の汚れ落とし に最適です。 電動工具や空気工具(ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダー)に取り付けて使用します。 毛丈(mm)10 筒径(Φmm)6 軸径(Φmm)3 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別ミニチュア強力タイプ軸付筒型ブラシ(ハンドピース) 軸長(mm)30 線径(Φmm)0.15 適合材各種金属 筒長(mm)15
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、使用回転時に線材が開いても使用後に元に戻ります。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
559 税込615
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。
1本
589 税込648
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底部やコーナー部などのせまい箇所の研磨、錆落し、溶接後のスケール除去に適します。筒型ブラシの線材の中央を針金で縛っているため、使用回転時に線材が広がりにくく操作がしやすいです。取付交換が容易な軸付タイプで作業性に優れており、ホイール型・カップ型・ベベル型のブラシでは処理できない狭い箇所に最適です。
用途金属面やコーナー部の研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。各種金属製品のサビや汚れの除去、アングルコーナー部や穴底や側壁のバリ取り、金属加工後のバリ取り、ゴムやプラスチックのバリ取り、溶接処理前後のクリーニング、凹部やパイプ内部のクリーニング、押出型や金型及び工具のクリーニング、ネジ穴のクリーニング、エッジ部分のR付けなど。電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなどの回転工具に取り付けて使用します。 軸長(mm)25 線径(Φmm)0.3 取り付け工具電動ドリル・卓上ボール盤・ストレートグラインダーなど。 筒長(mm)35
1本
3,698 税込4,068
9日以内出荷

研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズの6分の1にカットした耐水ペーパー。よく使用する粒度がセットになっています。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm)93×115 使用方法耐水ペーパーを十分に水で濡らしてください。 材質研磨剤(シリコンカーバイト)、耐水紙 適合材金属など
1セット(36枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TZ-12 ワイヤーブラシセット エンジニア 動画あり
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。 全長(mm)185 質量(g)20 材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷

バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。 砥粒シリコンカーバイド 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。 寸法(mm)228×280 砥材C(炭化珪素) 基材Cwt 適合材金属など
1箱(100枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サビ落としや、ペンキはがしに最適な強力ワイヤーブラシです。ステンレス線はサビにくく、水廻りの作業に最適です。サビはがし・ペンキはがし・水廻り作業に使えます。
用途バリ取り、研磨、剥離、錆落とし作業。 材質(毛)ステンレス線・4行 タイプ木柄ブラシ 材質(柄部)
1本
659 税込725
当日出荷

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高品位の線材を使用しており、耐久性に優れ、長寿命です。幅広いサイズ展開で、様々なアプリケーションに適しています。
用途金属製品のバリ取り、サビ落とし。カラーや錆落とし作業等に。溶接継目の処理に。 軸径(Φmm)6 材質軸:スチール 軸長(mm)30 適合材各種金属
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])7000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
用途木材の生地研磨・塗装剥がし・サビ落とし・金属の錆落としなど。 粒度500-600 適合材木材、金属
1枚
199 税込219
当日出荷

市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし 軸径(Φmm)6 仕様ワイヤー0.3mm 材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸長(mm)35 使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。) 毛材ワイヤ鋼線 適合材金属 金具幅(mm)12
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります