研磨材 :「パテ金属用」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 外径(Φmm)125 形状ディスクタイプ 種別マジック式(穴アリ) 適合材金属、木工 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(6穴) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

適度に弾力を持ったスポンジに研磨材をコーティングしたサンディングスポンジです。金属・木材・樹脂の研磨に最適。乾式、湿式でも使用可能。 目詰まりした場合は、水で洗い流せます。
用途木材研磨、金属研磨 塗装はがし サビ落とし パテの研磨 寸法(mm)100×70×26 砥材アルミナ 材質(本体)高密度スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘り強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働き、カラミにくく研磨力が長持ちします。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。
サイズ(mm)Φ125 砥材A 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。 砥材アルミナ 外径(Φmm)150
1セット(200個)
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨角シート
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨、自動車補修研磨の作業に最適です。
用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。 長さ(mm)175 幅(mm)95 砥材アルミナ
1セット(200枚)
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート 穴有りΦ125
エコ商品
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
3,098 税込3,408
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨丸シート 穴無し
エコ商品
金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。自動車補修研磨作業に。豊富な粒度の中からお選びください。
サイズ(mm)125 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。
用途自動車補修各種工程研磨作業(スポット溶接後の研磨、パテ仕上げ研磨、バンパー傷取り等)、各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨 粒度220番相当 適合材金属、木工、樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 平面、角の研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾・湿両用で使用できます。 水洗いも可能で、繰り返し使用する事ができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの研磨 寸法(mm)69×97×26 適合材木材・金属
1個ほか
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。 外径(Φmm)125 砥材A 仕様穴あり 種別マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 基材 使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 砥粒A
1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キュービトロン[[TM上]][[R2]]研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています 穴なしのタイプは、大型車補修などのよりハードな使用環境下においても破れにくくなっております
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨に。バリ取り、色はぎ、足付けなどの作業に。 適合材金属
1箱(50枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キュービトロン(TM)(R)研磨砥粒を採用し、圧倒的な切れのよさを実現しています。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7500 基材 最高使用周速度(m/s[m/min])58.9(3533) 外径(Φmm)152 適合材金属
1箱(50枚)
6,398 税込7,038
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一部に特殊セラミック砥粒を使用した、ワンタッチタイプのディスクです。特殊コーティング技術により、初期研磨性、研磨持続性に優れます。渦巻状にデザインされた穴により、研磨カスの排出性を高め、目詰まりを低減させ切削性・研磨持続性を向上させます。ディスクパッドへの装着の際に穴位置を合わせず装着できます。
用途金属塗装のパテ・サーフェーサー・焼き付け塗装面の研磨・金属表面の肌ならし研磨。 材質基材:紙 砥粒:セラミック砥粒(80・120・180のみ)、酸化アルミニウム 質量(g)400 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)127
1セット(100枚)
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。 外径(Φmm)125 仕様穴無し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック ハード
エコ商品
強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

用途金属塗装のパテやサーフェーサーの研磨に。 自動車補修研磨作業に。 タイプマジック式 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
369 税込406
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナル目づまり防止剤を使用した7つ穴型マジック式ディスクです。 木材やプラスチック面加工、板金作業に対応します。 「ハイスピード」、「ヤケ抑制」、「目詰まりストップ」、「高耐久性」の4拍子揃った性能です。
用途木工、家具、木楽器の樹脂、プラスチック面の研磨、表面処理、塗装面除去。 金属塗膜部の除去、パテ面とぎ、足付け。 使用工具:125mmダブルアクションサンダー。 外径(mm)125 ベージュ 質量(g)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])78.5[4710] 適合材木工、プラスチック 穴タイプ7つ穴
1箱(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スーパータック Gソフト
エコ商品
粘り強い研磨材をオープンコートしているためカラミを防ぎ研磨力が長持ちします。 マジック式ペーハーのため粒度交換が瞬時に行え、繰り返し脱着できムダなく使用できます。 マジックの起毛布が適度なクッションとなり破れもなくオーバーサンディングも防止します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0970
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ) 外径(mm)125 材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度78.5m/s(4710m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 0971
1セット(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。 適合材金属、プラスチック、FRP、木工など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Φ125mm面ファスナー付パットに取付可能なネット研磨サンダー。 従来のペーパーサンダーに比べ、発熱や目詰まり、粉じんの飛散が少なく吸塵性の高く、 面ファスナー付で交換はワンタッチ。別売マジックタッチクッションと併用すればさらにクッション性アップ。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属製品のサビ取り、木工製品の面取り・研磨作業、樹脂やFRP素材等目詰まりの起こりやすい材料の軽研削・研磨作業 外径D(Φmm)125 厚さ(mm)1 材質アクリル系繊維、砥材 許容回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工、樹脂、FRP 外径(mm)125
1セット(4枚)
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)125
1箱(50枚)
3,398 税込3,738
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強靭なペーパー基材を採用。角部・凸部・隅部を研磨した場合も、ペーパーエッジの破れ・ヨレが生じにくい。目詰まり防止処理を施し、研磨中の目詰まり・絡みダマの発生が少なく、初期切削性が持続する。金属素地、鋼板など硬い被研磨材の研磨でも、急激な切削性の低下がない。切削性に優れ、幅広い被研磨材を効率よく研磨可能。強靭でありながら、しなやかさを兼ね備えた基材で二つ折りにしても折部の脱粒、割れが生じない。
用途建機・重機・架装・・・スパッター除去、溶接部の目慣らし研磨、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。大型車・建機・重機・車両補修塗装・・・塗膜剥がし、サビ取り、パテ研磨、プラサフ研磨、塗膜の足付け研磨。板金加工・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。焼付塗装・・・金属素地調整、パテ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨、上塗り塗装部の研磨。鋳造ダイカスト・・・ゲート口、オーバーフロー部の研磨、バリ取り、鋳肌除去、表面仕上げ。自動車補修塗装・・・塗膜剥がし、フェザーエッジ取り、パテ研磨、プラサフ研塗装前の足付け研磨、プライマー研磨。樹脂・FRP・・・樹脂素地研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨。木工・・・木地研磨、塗面研磨 寸法(Φmm)125
1箱(100枚)
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)研磨パッド
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 柔軟性があり、曲面研磨に最適です。 木材・金属研磨、塗装・さび落としに最適です。 目詰まりしにくく、乾式、湿式でも使用可能です。 水洗いも可能で、繰り返し使用することができます。 3つのカラーで番手目安、用途を選び易い。
用途木材研磨、金属の曲面研磨、塗装はがし、サビ落とし、パテの曲面研磨 寸法(mm)98×130×13 適合材木材・金属
1個ほか
439 税込483
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)スティッコン Pソフト
エコ商品
ネバリ強い研磨材をややオープンコートしてあるため、目詰まりを起こしやすい被削材を研磨する際に研磨クズを吐き出す作用が働きカラミにくく研磨力が長持ちします。 ハクリ紙の大きなワッペンタイプで、軍手のままでも簡単にはがせます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど タイプPソフト 砥粒AA 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KOVAX(コバックス)ディスクロール Gソフト
エコ商品
耐久性に優れた強靭な研磨材と特殊な目詰まり防止処理により、高いロングライフを発揮します。 丈夫でソフトな基材は、折れにくく柔軟性に優れ、あらゆる研磨に最適です。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。 適合材金属、FRP、プラスチックなど RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります