研磨材 :「ファブリックディスク」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ加工物によくなじみます。
用途金属製品の薄いサビ取り、光沢だし。木工製品のケバ取り。 外径(Φmm)125 砥材A(アルミナ) 材質ナイロン不織布 質量(g)20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000(無負荷時) 使用工具ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) 適合材金属、木工製品など
1袋(2枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等 外径(mm)125 厚さ(mm)10 粒度#600相当 材質不織布 直径(Φmm)125 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1パック(2枚組)
589 税込648
当日出荷

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等 外径(mm)125 厚さ(mm)10 粒度#320相当 材質不織布 直径(Φmm)125 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1パック(2枚組)
599 税込659
当日出荷

ケンマロンジスクをマジック加工し、エアー工具にて足付け作業ができます。
用途足付け、ボカシ研磨。金属塗装の足付け。車両の下地処理。 外径(Φmm)130 砥粒A砥粒 材質ナイロン不織布 砥材A
1箱(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。 外径(Φmm)125 仕様穴無し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)
1袋(5枚)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。 適合材金属、木工 外径(Φmm)125 種別マジック式(穴なし) 形状ディスクタイプ 砥材アルミナ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5枚)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)75 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)25 材質不織布 適合アーバー(4002、4001H、4002H) 粒度#180相当 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチケンマロン
ケンマロンにハイピツチ加工した製品です。
用途塗装前の足付け作業、自動車補修時の下地処理、うろこ研磨
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。
用途サビ取り、木目だし等 外径(mm)100 材質不織布 直径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])4500
1パック(2枚組)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,110 税込1,221
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ホーロー・陶器)・ツヤ消し・スリ傷ぼかし。 直径(Φmm)125
1個ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。
外径(mm)100 直径(Φmm)100 基材
1袋(2枚)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メタコンディスク 3M(スリーエム) 動画あり
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 研磨材の構造不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス等
1箱(10枚)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンドペーパー・研削砥石とも違う次世代の研磨材として、化学繊維を織らずに、繊維を接合した布(=不織布)に研磨砥粒を接着させた製品です。不織布を基材としているため弾力性があり、オープン構造のため目づまりしません。作業環境に厳しいニーズにも十分対応できます。
用途金属塗装の足つけ ステンレス、アルミなどのヘアーライン加工 木工関係のシーラー研磨及び仕上げ 銅製品の仕上げ サビ取り及びクリーニング 車両の下地処理 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 研磨材の構造不織布 適合材金属、ステンレス、アルミ、木工、銅など
1箱(20枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スコッチ・ブライト TSメタコンディスク 100mm 3M(スリーエム) 動画あり
外径(mm)100 材質砥材:セラミック砥粒、酸化アルミニウム 厚さ(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高周速度63m/s(3780m/min)
1セット(5枚)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

ナイロンタワシが電動サンダーで使用できます。サンダー仕様で作業性が大幅アップします。立体構造で目詰まりしにくいです。クッション性があり素材を傷めにくいです。
用途水アカ・黒ズミ落とし(ステンレス・磁器タイル)・下地研磨(樹脂塗装)。 粒度600(グリーン) 適合材ステンレス、磁器タイル等 材質人造研磨材、ナイロン繊維 直径(Φmm)125
1枚
939 税込1,033
当日出荷

ミニター積層バフ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1セット(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります