研磨材 :「レジン 研磨」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
256件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 接着剤R/R
1箱(5枚)
259 税込285
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的に空研ぎと呼ばれる製品で合成樹脂を接着剤に、特殊目詰まり防止加工を施した多目的研磨紙です。 木材、金属の素地及び塗面の研磨、錆び落としに適しています。 基材が丈夫な為、粗研磨にも優れております。
シートサイズ(mm)230×280 砥材AA 基材Cw 適合材木材、金属 接着剤R/R
1箱(100枚)
4,398 税込4,838
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。
用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。 砥材AZ 基材補強加工した綾織綿布 接着剤R/R
1箱(20本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

綿100%の布を基材に使用したレンヂベルトです。
用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 適合材一般金属、ガラス 接着剤R/R(レジン)
1箱(10本)
6,998 税込7,698
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和研磨工業イージーきらら
粗削りからツヤ下までの工程に使用するフレキシブルタイプのレジンダイヤのパッドです。優れた柔軟性と鋭い切れ味を兼ね備え曲面によくフィットします。軽量なので回転時に振動が少なく、取扱いが楽です。
用途石材(御影石、大理石)の粗研削からツヤ下までの工程に使用するハンドポリッシャー用工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。 被削材花崗岩、大理石 仕様必要工具オプション:専用パット 品種レジンダイヤ 加工湿式
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。 セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚) 材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙 質量(g)20 トラスコ品番856-3455 2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
389 税込428
当日出荷

軸径(Φmm)6 形状円筒 粒度170 全長(mm)76 刃長(mm)6
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンド
エコ商品
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。 基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。 手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。 レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。 適合材金属、木工、樹脂など RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粒度36 砥材ジルコニア砥粒(Z)
1セット(5本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水が使用出来ない場所での研磨作業が可能です。
用途石材(御影石)の粗削りから艶出しまでの工程に使用する低速ディスクグラインダー用の乾式工具です。裏面の面ファスナーを専用ゴムパットやベークパットに貼り付けて使用します。全工程をフルラインで使用すると、良い研磨面をスピーディに作る事ができます。 被削材花崗岩 仕様必要工具オプション:ゴムパッM16かベークパットM16と変換ジョイント(M10→M16) 加工乾式
1枚
3,298 税込3,628
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)10×330
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。 狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。#36・#40・#60~120はジルコニア、#30・#50・#150~600はアルミナ砥粒になります。
幅W×全長(mm)30×540 適合材金属、樹脂、ガラス、石材、木工等
1箱(10本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。 粒度(#)70 砥材Z
1箱(20本)ほか
2,398 税込2,638
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1箱(50本)
5,898 税込6,488
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。
幅W×全長(mm)20×520
1箱(10本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(10本)ほか
2,298 税込2,528
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 20×520mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)520 幅(mm)20 砥材A
1箱(20本)
3,698 税込4,068
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 30×540mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
長さ(mm)540 幅(mm)30 寸法(mm)30×540 砥材A
1箱(20本)
5,198 税込5,718
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業レジンクロスベルト 10×330mm
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。 長さ(mm)330 幅(mm)10
1箱(50本)
8,598 税込9,458
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプA767 基材X 砥粒A 適合ジョイントE
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533 幅(mm)76 寸法(mm)76×533 砥材A
1箱(10本)
4,398 税込4,838
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)610 幅(mm)100 寸法(mm)100×610 砥材A
1箱(10本)
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア 適合材金属全般
1箱(50本)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,110 税込6,721
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

理研コランダムレジンベルト
あらゆる金属の重研削から軽研削までご使用になれます。
用途粗取り・キズ取り・ビード除去・バリ取り・コバ取り・カエリ取りなどあらゆる研削作業にご使用できます。 材質砥材:カーボランダム(C) 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材C
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。 幅広い番手、乾式、湿式に対応。 普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。 普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。 溶接のビード除去。バリ取り、面取り。 粒度#120 材質ポリエステル 寸法(mm)100×915 砥材キュービトロン[TM]セラミック 質量(g)160 適合ツールベルトサンダー、レジンター アズワン品番65-2229-17
1本
1,190 税込1,309
翌日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TH(大宝ダイヤモンド工業)フラットレジン
仕上研削用
外径(Φmm)100 軸径(Φmm)10 チップ厚さ(mm)5 チップ幅(mm)6.5 チップ数9
1枚
14,980 税込16,478
5日以内出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材ZA 砥粒ジルコニア 適合材金属全般
1箱(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅合金・真鍮・その他の非鉄金属・ガラス等のあらゆるものの研削・研磨にご利用ください。 目つぶれ、目づまりを最小限におさえる高品質の材料を使用、研削・研磨の能力を最大限に発揮します。
用途スチールシートなど、金属製品の研磨に。 粒度80 砥材A(アルミナ) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、その他非鉄金属、ガラス等
1箱(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
砥材AA(アルミナ)
1箱(50本)
6,998 税込7,698
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる用途に低加圧で切れ味良くご使用できます。 発熱による加工変質(焼け等)が少ないです。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材ZA(ジルコニア) 砥粒ジルコニア
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります