研磨材 :「ワックス落とし」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
用途機械工具類のサビ落とし、床のワックス、ペンキ落としに。家具・木工品・金属などの仕上げ・研磨
全長(mm)700
材質スチールウール
適合材金属、木工、床面など
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
専用パッドはもちろんランダムサンダーにも使用できます
外径(Φmm)125
水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ!
スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ
六角対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
横(mm)270
縦(mm)140
厚さ(mm)75
色シルバー
質量(g)200
種類スチールウール
用途ワックスののばしに。汚れ落としに
寸法(Φmm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
自動車のお手入れなどに便利な、ランダムサンダー用スポンジです。各電動工具メーカーのマジック式のランダムサンダーに取り付けて、ご使用いただけます。
用途自動車のワックスがけに。金属製品のみがき、よごれ落とし。
適合機種ランダムサンダー
タイプランダムサンダー115・125mm用スポンジ
適合材金属
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
凸凹部が放熱性を上げ、更に目詰まりも抑制するので作業性が大幅にUPします。凸凹なので、摩擦面に空気が入りやすく、高温になるのを防ぎます。作業中に凹部から、残留物が自然に落ちていき、スムーズな作業が出来ます。
用途ランダムサンダーでの自動車等のワックスがけ、金属製品の磨き・汚れ落とし。
材質スポンジ
寸法(mm)125
タイプランダムサンダー用(マジック式)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
インパクトドライバーに取り付けて使用可能です。
用途自動車のワックスのあし、ガラス、タイルの汚れ落としに。自動車、家具、床、革製品などのツヤ出しに。
トラスコ品番388-4862
軸径(Φmm)6.35
径(Φmm)125
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約30%のクロムと約2%の炭素組成を持った高硬度ステンレス鋼のブラスト用研磨材(メディア)です。
スチールグリットと同等の硬度と鋭いエッジによる強力な切削力、耐久性も維持しながら、ステンレスの「錆びにくい」特徴を持っています。
用途もらい錆を気にするステンレスの表面仕上げ、電着塗装やボンデ前処理、ロストワックス(精密鋳造)の砂落とし、スケール除去、ブラスト後工程に機械加工や圧延、伸線工程が入るワークへの表面仕上げや黒皮除去
仕様真比重:7.7~8.1、嵩比重(代表値):4.1
成分【Cr】約30%、【C】約2%、【Mn】1%未満、【Si】1%未満、【Ni】1%未満、【Fe】残部
材質金属系
形状多角形
硬度新モース硬度8(ビッカース硬度800HV ±40)
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。