研磨材 :「丸パイプ」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
168件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強 AWA 径107mm×厚さ1.2mm モノタロウ 動画あり
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm)107 厚さ(mm)1.2 穴径(Φmm)15 粒度46R 材質AWA 種別両面補強 結合剤BF 適合材ステンレス 最高使用周速度(m/s)80 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊加工のスポンジで最適な加圧が得られます。 黒・白の2種類をご用意。通常作業には黒のスポンジローラー、丸パイプなどのヘアーライン加工には白のスポンジローラーをお使い下さい。
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」。従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100~180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
用途ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに 外径(mm)180 穴径(mm)20 刃厚(mm)1.8 刃数(p)60 適合機種防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機 切削幅(mm)(刃厚)1.8 適合材ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])6000 フッ素
1個
9,698 税込10,668
7日以内出荷

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 AHX 外径106mm×厚さ1.0mm/1.2mm ノンスリップタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい! ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち! 砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1.0/1.2 砥材AHX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)106 結合剤B/F 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
1枚ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デルタカット ニューレジストン 動画あり
面一切断ができるオフセット型 最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味 超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様金属全般の小径丸棒・パイプ・剛板・角材・トタンなどの切断 粒度60 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15286 シリーズデルタカット 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)107 主要切断材料金属全般 研削材NX 関連資料製品カタログ(1.96MB)
1枚ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。 外径(mm)105 穴径(mm)15 シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
498 税込548
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルマスター(パウダーチタンチップソー) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発素材パウダーチタンチップを採用しています。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストーンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 材質鉄(SK材) 適合切断材鉄工材、ステンレス、Cチャン、鉄板、鉄丸パイプ、スパイラルダクト、軽天材
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シータミニ ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンシータミニ
超薄型タイプで、カットスピードが速くなり、作業効率が大幅にアップします。 超薄型のため切り口に焼けがなく、バリも少なくなります。 狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 粒度60 厚さ(mm)1 砥材NX 穴径(Φmm)9.53 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])72
1箱(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径パイプ材に優れた寿命を発揮。 丸棒切断にも対応。
用途ステンレス・一般鋼材の薄板や小径パイプ材、丸棒(Φ20まで)の切断 砥材A 結合剤BAF シリーズスーパーリトル 使用工具ディスクグラインダー 補強ネット両面 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゼータカット ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンゼータカット
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 硬度S 表示NX 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静かに切れる低切断音タイプ 鉄鋼用、ステンレス(SUS304)対応
用途切断対象:アングル鋼、チャンネル鋼、電線管、アルミサッシ、鉄管、各種形鋼、VLP管、ハンガーレール、塩ビパイプ、レースウェイ、各種パイプ、一般軟鋼材、小径丸棒、寸切りボルト、各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下) 使用チップサーメット 切断対象アングル鋼チャンネル鋼電線管アルミサッシ鉄管各種形鋼VLP管ハンガーレール塩ビパイプレースウェイ各種パイプ一般軟鋼材小径丸棒寸切りボルト各種棒鋼等(ステンレス切断可能厚 3.0mm以下)
1枚
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス・鉄兼用 サーメット刃を採用 鋭い切れ味と自慢の耐久性
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に対応。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 トラスコ品番244-8661 粒度30 厚さ(mm)4 質量(kg)2 砥材A 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 外径(Φmm)510 主要切断材料一般鋼 外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
1箱(15枚)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等 外径(Φmm)305 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)25.4 粒度46 研削材A トラスコ品番809-2459 質量(g)440 主要切断材料一般鋼
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

両面補強で長持ち!ハイパワー! ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線 粒度46 砥材NX 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 厚さT(mm)1.8 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 適合材鉄・ステンレス 材質(チップ)サーメット 材質(座金)合金工具鋼
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など 補強ネットシングル 対象鉄工用
1枚ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。 材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途一般鋼材(薄板、小径丸棒、パイプ、アングル、サッシ等) 仕様ファイバー補強(1枚) 粒度36 厚さ(mm)2.2 砥材A タイプ一般鋼材(薄板、小径丸棒、パイプ、アングル、サッシ等) 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 主要切断材料一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80 アズワン品番64-7734-62
1箱(10枚)
899 税込989
取扱い終了

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレトイシSGカット
高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.5 穴径(Φmm)15 粒度SG36 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 補強ネット両面 主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

マッハソーシリーズに新たな仲間が登場!。TiNコーティングを採用し高硬度を得て、耐摩耗性に強く長寿命を実現。刃数・刃厚にこだわり切断力・耐久性を最大限発揮できる仕様となっております。サーメット刃は耐摩耗性に優れており、金属付着しにくい為、快適なスムーズ切断が可能です。レーザースリットによりわずかな隙間を作り弾性樹脂を充填。制振性、防音性を高めております。
用途アングル、電線管、チャンネル鋼、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプ、小径丸棒などの切断に 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値。切れ味を重視した砥粒調合。さまざまな作業に対応できる汎用性。外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 砥材NX 硬度S 適合材金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなど 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。
用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。 主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板 タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度A30P 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15 結合剤BF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。 トラスコ品番393-6538 粒度(#)36 砥材A 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度P 外径(Φmm)106 刃厚(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 参考品番T0112 トラスコ品番170-2700 質量(g)40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材ステンレス
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

切削力の高いジルコニア材料を使用し、砥石径を108Φと大きくする事で、高寿命・高周速での使用が可能です。一般鋼からステンレス鋼の切断作業を短時間で行えます。広島県で製造。
用途丸棒・厚肉パイプ用 粒度#46 厚さ(mm)1.0 砥材AZ 穴径(Φmm)15 硬度S 外径(Φmm)108 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります