研磨材 :「内径 バリ取り」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様交差穴用。
材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。
シャフト径(Φmm)6
仕様止まり穴用。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
ブラシ長(mm)30
2018年トラスコ掲載ページ5 1411
マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。
マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。
小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。
鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等
曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り
設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等
アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等
軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして
ヘアライン等の順目仕上げ
軸径×軸長(mm)6×35
適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼
幅(mm)20
材質金属軸+ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
小さな穴からサイズも豊富にご用意しております。
タイプピアノ線Φ0.7
寸法D(mm)50
寸法B(mm)50
寸法C(mm)6
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。
交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。
円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)60~63
外径(Φmm)63
砥粒幅(mm)80
軸径(Φmm)6.5
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。
用途主に研磨用
粒度240
砥粒種類シリコンカーバイト
こんなお得な商品も!

ホーニングブラシ シリコンカーバイド
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。
全長(mm)200
砥粒SCシリコンカーバイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)4
粒度(G)800
全長(mm)70
外径(Φmm)14×20
ブラシ寸法(mm)45
1本
¥779
税込¥857
16日以内出荷
1本で複数の穴径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
粒度(G)240
全長(mm)100
外径(Φmm)9×20
ブラシ寸法(mm)70
1本
¥859
税込¥945
16日以内出荷
1本で複数の穴径や段付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
軸径(Φmm)4.2
粒度(G)500
全長(mm)123
外径(Φmm)12×21
ブラシ寸法(mm)73
1本
¥819
税込¥901
16日以内出荷
テーパー付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
粒度(G)500
全長(mm)180
外径(Φmm)9×10
ブラシ寸法(mm)108
1本
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
1本で複数の穴径やテーパー付きの内径にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
テーパー付きの内径にも使用できます
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
粒度(G)320
全長(mm)100
外径(Φmm)30×40
ブラシ寸法(mm)60
1本
¥1,898
税込¥2,088
16日以内出荷
特殊な3段ブラシでテーパー穴にも使用できます。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン
全長(mm)180
6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。単品、まとめ買いに便利な10本セットを用意しています。
用途金属、樹脂、木材等の内径バリ取り、研磨、さび落とし、だらし、清掃
軸径(Φmm)6
全長(mm)85
毛材砥粒入りナイロン
ブラシ寸法(mm)30
6mm軸でボール盤、電動工具への取付が容易。
用途内径・交差孔のバリ取り、サビ取り、磨き
軸径(Φmm)6
長さ(mm)80
外径(Φmm)15
使用上の注意※逆回転での使用不可
取扱説明書(0.43MB)
正回転・逆回転で使用可能です。
用途裏バリ取り、クロスホールのバリ取り用。
形状ボール
粒度(#)120
毛材研磨剤入りナイロン線、シリコンカーバイド
線径(mm)0.6
毛先の拡縮作用を活用し処理しますので穴径が違っても1本のブラシでバリ取り対応が可能です。ダイヤモンドを電着して高研削性を実現したブラシです。内径に段差のある穴や交差穴の処理に最適です。成形品の外周バリを一定化圧力でなぞりながら均一に除去できます。
用途各種部品の内外のバリ取り。小径の異形穴・交差穴のバリ取り。油圧部品の奥穴のバリ取り。内径部の粗し・仕上げ処理
適正回転数(min-1)2,500~8,000
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)12~13
外径(Φmm)13
砥粒幅(mm)50
軸径(Φmm)3.7
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
研削丸はブラシ先端部に砥粒玉が付いた構造で、円筒内に発生するバリの除去や内径研磨仕上げに最適なツールです。砥粒玉を保持しているナイロン線に弾性がある為、凹凸のあるワークも仕上げることができます。
用途各種円筒内のバリ取り・内面仕上げ・錆取り・表面粗しに効果を発揮
推奨内径(Φmm)7.5~8
外径(Φmm)8
砥粒幅(mm)50
軸径(Φmm)2.2
全長(mm)200
関連資料(0.21MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。