研磨材 :「塩ビ用 研磨」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)20(付属リング15)
厚さ(mm)1.3
粒度#150
仕様研磨/切断
最高回転数(min-1[r.p.m])15000
表面処理チタンコーティング
ダイヤ幅(mm)20
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
塩ビ管内径カッター用変換アダプターです。
仕様塩ビ管内径カッター用変換アダプター
トラスコ品番856-7256
質量(g)57
2018年トラスコ掲載ページ5 0798
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
¥679
税込¥747
当日出荷
電動工具での使用に落下防止機能を付加できます。軸が折れても管内部に落下しません。
落下防止アダプターを取り外すとディスクグラインダー(M10ネジタイプ)にもお使い頂けます。
一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。シャンクに焼入れを施し、ソケット部に圧入しています。ねじれや折れに強く耐久性は抜群です。
高いトルクがかかる18Vのインパクトドライバーに対応しています。
用途立ち上げ塩ビ管の内側切断に
許容トルク(N・m)(保証)75
適応ねじ径(ディスクグラインダー)M10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
粒度#30
仕様穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル
適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
仕様穴アキ
適合本体MRS-1250
砥材AA
外径(Φmm)125
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途筒状の無い面洗浄やサビ落とり等に役立ちます。
ブラシ長(mm)75
材質エンビ
塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル
外径D(Φmm)105
刃厚(mm)0.8
内径寸法M10
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)3
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!。先端のブラシで底面や奥部も清掃できます。
材質塩ビ(PVC)
洗浄・掃除作業等に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。酸性・耐アルカリ性・耐熱性にすぐれています。
材質塩ビ(PVC)
全長(mm)225
ブラシ長(mm)15
質量(g)55
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
洗浄・掃除作業等に。狭い箇所・凹凸部の作業に最適なコンデンサーブラシ!
材質塩ビ(PVC)
全長(mm)265
質量(g)18
径(Φmm)20
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm)105
刃厚(mm)1.2
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種塩ビ管
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
洗浄・掃除作業等に。スタンダードなストレート形状のチャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。ソフトな当りのブラシ。
材質塩ビ(PVC)
全長(mm)210
ブラシ長(mm)15
質量(g)55
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
多用途使用可能チップソーです。塩ビ・アクリル・プラスチック・樹脂・板金材の切断も可能です。
用途塩ビ・プラスチック用。
切断能力(mm)鉄鋼-
多様な用途に使用される手作業ブラシです。
用途あらゆる場面で汚れ落とし等に使われています。
材質(ブラシ部)塩ビ
全長(mm)225
毛丈(mm)15
ブラシ寸法(mm)75
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
用途サッシ、溝等の払いに最適
材質塩ビ
高さ(mm)95
幅(mm)95
奥行(mm)12
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付
切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用
外径(Φmm)100
刃厚(mm)0.8
穴径(Φmm)M10
仕様乾式
トラスコ品番301-6137
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材塩ビパイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ高さ(mm)15
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20
厚さ(mm)1
最高回転速度(min-1)14500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシの交換用部品です。グリップ付ハンドブラシ、SHBシリーズの専用交換ブラシです。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。
線径(Φmm)0.4
材質(ブラシ部)塩ビ
ブラシ寸法(mm)95
1個
¥639
税込¥703
翌々日出荷
固まった汚れなども強力にはがせるヘラ付のチャンネルブラシです。ブラシ先端部は樹脂コートで、キズつけにくく、毛の抜けを軽減します。ブラシ先端に金属ヘラがついており、こびりついた汚れやさびをスクレパーが無くても強力に除去できます。ブラシはスタンダードな♯6サイズです。ハンドル部はさびにくいユニクロメッキ仕上げです。
用途サビ落とし・バリ取り・ペンキはがしなどの作業。
材質ブラシ:塩ビ / ハンドル:鉄・ユニクロメッキ
寸法(幅W×高さH)(mm)【ブラシ】6×25
毛丈(mm)18
1本
¥399
税込¥439
翌々日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
握りやすく、力を入れた作業が出来る、グリップ付のハンドブラシです。力を入れやすい形状のグリップを取り付け、長時間の作業でも負担を軽減します。ブラシ先端部分に樹脂でコーティングを施し、対象物を傷つけにくい仕様にしています。毛量の多いブラシを使用し、作業効率をアップさせます。
用途水回りの汚れ落とし作業。
線径(Φmm)0.4
材質(ブラシ部)塩ビ
ブラシ寸法(mm)95
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
バリなき仕上がり。抜群の面取り性能。フランジ型がキワを極める。切れ味抜群。長寿命。
ねじ径M10
塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。
用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。
仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管
適合機種ディスクグラインダー
厚さ(mm)本体:1.2
ダイヤ層厚さ(mm)1.8
ダイヤ層幅(mm)5
外径(mm)102
関連資料カタログチラシ(7.82MB)
穴径M10
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。