研磨材 :「大理石 研磨剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)16
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートをきれいに削れます。
用途コンクリート、大理石、面取り、バリ取りに。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)25
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のダイヤモンドカッターでは切れない硬脆物の切断に最適です。電着ならではの切断性と美麗な仕上がりです。
用途◎天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂
○窯業サイディング、スレート
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.8
穴径(Φmm)20
適合材天然大理石、人造大理石、FRP、硬質樹脂、窯業サイディング、スレート
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタサイズ15
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
大理石切断に最適です。ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます。切れ味を重視したセグメントタイプ
用途大理石・FRP切断
仕様乾式
適合材大理石・FRP
チップ幅(mm)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄専用に開発した溶融金属法によるダイヤ刃先でハイスピード切断。
切れ味を重視したセグメントタイプ。
さらにこの1枚で瓦、薄鉄板(1mm以下)、大理石、ストレート、塩ビ、タイル、FRP、窯業系サイディングなど切断可能。
用途鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板の切断
刃厚T(mm)2.1
適合材鋳鉄管、粉体塗装管、薄鉄板
チップ高さX(mm)5
付属リング(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ホブ型刃先を採用することによりスピーディーに切断できます
切れ味を重視したセグメントタイプ。
用途大理石、人工大理石、FRP、GFRP、CFRP、エコカラットの切断
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがより滑らかになり、自生作用にも優れています。
用途みかげ石、大理石、ガラスなどの研削作業に。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数90
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)17.8
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)対応
切り口精度と切断スピードのバランス型。タイル・大理石の超精密切断用。
硬質タイルの超精密切断には、こちらがお奨めです。
用途タイル・大理石の超精密切断用。
外径(Φmm)105
チップ厚さ(mm)1.1
取付穴20
チップ幅(mm)5
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材タイル・大理石
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
材質ダイヤモンド
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドシートとシリコンカーバイド砥材シートをミックスしました。ダイヤモンドの性能はそのままで、ワークへの当たりがよりなめらかになりました。自生作用にも優れています。石材・ガラスの研削・彫刻現場でご好評を頂いております。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
トラスコ品番806-3618
材質ダイヤモンド、シリコンカーバイト
粒度100(#)
厚さ(mm)13.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
粒度100/240/400/800/1500/3000
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
切り口精度はメーカー品でベスト。
力を入れずにゆっくり切り進んで下さい。
用途一般タイル(薄物)・大理石超々精密切断専用。
外径(Φmm)105
チップ厚さ(mm)1.1
取付穴20
チップ幅(mm)5
仕様乾式
穴径(Φmm)20
適合材一般タイル(薄物)・大理石など
有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
力強いパワーで楽々カット
溶着ダイヤで鋭い切れ味。
ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。
強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断
仕様乾式
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状ダイヤモンドの鋭い切れ味を専用ゴムホルダーで使用。且つあたりも滑らか。
用途御影石大理石ガラス石英ガラスセラミック超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2,000
適合材御影石、大理石、ガラス、石英ガラス、セラミック、超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1.4
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最高級ダイヤモンドを使い、刃厚は僅か1.4ミリ。ふち欠けが少なく、軽い力で抜群の切削スピードで切断でき、作業効率がアップします。
用途磁器質・陶器質・せっ器質・セラミックス質等の各種タイル全般、及び大理石・花崗岩・御影石等の天然素材のタイル全般に
外形(mm)105
刃厚(mm)1
内径(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種タイル系全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。高い研削能力、優れた耐久性と優しい当たりが特徴です。硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途御影石。大理石。ガラス。石英ガラス。セラミック。超硬。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!

研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに
質量(g)55
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。