研磨材 :「指輪磨きクロス」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
SK11みがきクロスシリーズは微粒子研磨材とツヤ出しワックスを含ませた研磨布です。各種製品の小さなキズの除去や汚れ落とし・ツヤ出しができます。磨き終わった後は「ふきとりクロス」でふき取るとさらに効果的です。
超微粒子の研磨材とつや出しワックスが含まれた研磨つや出し布です。
寸法(mm)125×195
RoHS指令(10物質対応)対応
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度10000~15000
適合材貴金属
仕様貴金属用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1個
¥698
税込¥768
欠品中
こんなお得な商品も!
ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。
寸法(mm)230×280
砥材WA
適合材プラスチック、金属、貴金属など
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
用途銀製品の汚れ落とし
寸法(mm)125×195
色ブルー
材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材銀
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材貴金属
付属品ミニピンセット
主成分アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属
寸法(mm)108×54×54
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
¥658
税込¥724
欠品中
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
用途ステンレス素材の汚れ落とし
寸法(mm)125×195
色パープル
材質極細繊維、超微粒子研磨材、ワックス、高級脂肪酸
適合材ステンレス
1セット(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。