研磨材 :「新興製作所砥石」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
仕様注文コード 28575576 品番 STD-135F専用品
適合機種新興STD‐135F
厚さ(mm)18
内径(Φmm)45
外径(Φmm)135
新興ホームスカッター用砥石。粒度#6000の専用仕上砥石です。
粒度#6000
外径(mm)180
内径(mm)70
厚さ(mm)20
対応機種新興STD-180E
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途研磨機用
外径(Φmm)205
内径(Φmm)80
厚さ(mm)25
適合機種FG-205
こんなお得な商品も!

ビト砥石 WA赤 1号
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。
砥材WA赤
対応材質SC、SCr、SK、SKSなど
結合剤V36R
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
仕様交換砥石
厚さ(mm)20
寸法(mm)150×20×150
内径(Φmm)12.7
外径(Φmm)150
番手60番
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。
砥材A
形状1号(平形)
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V75R
砥石寸法(Φmm)外径75
適合本体TG-30
粒度120
砥材GC
砥石寸法(mm)厚さ13
砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高硬度で破砕性が良いWA砥粒のため、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。
砥材WA
形状1号(平形)
硬度K
最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980]
結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
良好な研削性と耐久力があります。
用途ストレートグラインダー用
穴径(Φmm)10
粒度#36
砥材A
色黒
硬度P
砥粒A
結合剤B
用途研磨機用
外径(Φmm)180
内径(Φmm)70
厚さ(mm)20
適合機種FG-18
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。