研磨材 :「真鍮塗装」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
銅・真鍮・木材などの表面研磨・よごれ落とし・バリ取りに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。線のこしが柔らかく、研磨物を傷つけにくいです。
用途鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニング、変木・木の根などの仕上げ。
材質真鍮
軸径(Φmm)(六角軸)6.35
直径(Φmm)約15
対応機種電気ドリル、インパクトドライバー
適合材鉄
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。
適合材真鍮、銅など
材質真鍮波線
ねじ径M10
線径(Φmm)0.3
毛丈(mm)20
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
ねじピッチ(mm)1.5
ネル生地を丸抜きに重ねたバフです。樹脂用研磨剤を付けて磨き艶出しができます。
用途樹脂・木・竹材・ベークライト・プラスチック・軽金属の仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)4~5
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、チタン、合成樹脂、塗装面
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
プラスチック製品や塗装面の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途車のボディ・浴槽・家具の塗装面・ヘルメット・スノーボード・電話機の樹脂部分など
粒度#15000
成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水
容量(mL)100
容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

布バフ
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
古綿生地を特種に組み合わせたバフです。新生地より柔らかい仕上げができます。青棒を付けて一般金属の仕上げ加工ができます。樹脂用研磨剤を付けて樹脂の加工ができます。
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷などの除去。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能
厚さ(mm)6~10
材質古綿生地
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
さまざまな材質の汚れ落としに便利なワイヤーブラシセット。ネジザウルスリキッドと併用して、頑固な錆落しにも便利です。ステンレスブラシ:傷が付いても良い所のガンコな汚れ落としに適した硬いブラシです。サビ落としや塗装剥がしにも使用できます。真鍮ブラシ:ステンレスブラシよりも傷が付きにくく、傷つきやすい材質の汚れ落としに適したブラシです。ナイロンブラシ:傷を付けたくない所の汚れ落としに適した柔らかいブラシです。
用途さび落としや研磨などに。
全長(mm)185
質量(g)20
材質(毛)ステンレス、真鍮、ナイロン
アズワン品番65-1857-04
1セット(3本)
¥699
税込¥769
当日出荷
エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途サビ取り・バリ取り・塗装剥がし ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応
材質エヌグリット線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
取り付け工具100mmディスクグラインダー
関連資料(0.99MB)
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。
●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。
●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。
●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。
●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。
●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。
長さ(mm)230
幅(mm)150
キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)3~4
材質綿布
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
種別鏡面仕上(ソフト)
適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
ステンレス・鉄・アルミ・銅・真鍮などの研削・研磨・バリ取り・塗装剥がし・サビ落とし・ビート取り・黒皮剥きに
ねじ径M10 P=1.5
寸法(mm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
番号#240
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1パック(3枚)
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75
線径(Φmm)0.3
取付方式X-LOCK
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500
平面のさび・ペンキ落としに!
用途鉄・銅・真鍮・木材などの表面研磨、塗装はがし、汚れ落としに
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」により、従来品よりも高い耐久性とスピーディーな作業をもたらします。砥粒コートが厚いのでサビ取りや細ビート除去でも、不織布が破損しにくく、安定した耐久性を誇ります。不織布がオープン構造のためアルミなどのワーク材の目づまりが抑制されます。石材のクリーニングも可能です。セラミック砥粒を業界で初めて使用した不織布ディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバリ取り、サビ取り、目消し、塗装はがし、下地処理に。
トラスコ品番413-4001
材質砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
厚さ(mm)13.0
質量(g)110
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
使用工具100Dディスクグラインダー
1パック(5個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状カップ型
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
この黄銅ペンシルブラシ3本セットは、錆取り、塗料はがし、清掃作業全般に最適です。最大速度は12,000 rpmです。趣味、工作、電子機器、レストア、小規模DIY、改修に最適です。錆取り、塗装はがし、清掃作業全般に最適 黄銅ペンシルブラシ x 3 シャフト径2.35 mm (3/32インチ) 最大回転数: 12,000 rpm 趣味、工作、電子機器、修復、小規模DIY、改修に最適
仕様ブラシの種類 = エンド固定サイズ = 2.35mm最大安全速度 = 12000rpm
1袋(3個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。サビ取り・バリ取り・塗装剥がし。 ※鉄・ステンレス・アルミ・真鍮対応。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに。エヌグリット線(錦独自のナイロン線材)でステンレスも焼き付けなしできれいな研磨・研削が出来ます。
用途金属のバリ取り、塗装剥がし、焼け取り、表面処理など
材質エヌグリット線#60
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10 P=1.5
外径(Φmm)100
取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)50
幅(mm)13.0
軸長(mm)4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
粒度100~120
仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用
トラスコ品番413-3951
材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒
質量(g)15
使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
形状ベベル
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数5
イギリス生まれの柔らかいスポンジ研磨剤です。乾式湿式両用です。エッジを損なわない表面研磨が可能です。強く押すと♯120相当、弱く押すと♯180相当の研磨目になります。多彩な形状になじむ柔軟性があります。クッション性による均一な仕上がりが実現します。脱粒しにくく、高い耐久性です。切れ味が良い砥材を採用しています。
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状カップ型
毛材C砥粒入りナイロン
入数5
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状平型
毛材C砥粒入りナイロン
入数5
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)6
形状平型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数1
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
形状エンド型
毛材C砥粒入りナイロン
入数5
樹脂グリップブラシシリーズ。塗装前にサビや汚れを取り除くのに便利な商品です。用途に応じて、ステンレス ⇒ 真鍮 ⇒ ナイロンと毛材の硬さが選べます。エラストマーのグリップは、しっかり握れて力強くサビや汚れを落とせます。広い場所や狭い箇所とシーンに合わせて使い分け可能です。スクレーパーも付いているので、必要に応じて使用できます。
用途DIY用品/塗装用具/下地/ブラシ
質量(g)79
材質(ハンドル)PP・TPR
製品サイズ(mm)210×45×40
仕上げ研磨用です。特殊構造の網目状研磨ディスクです。粘着性のある被研削材でも溶着や目づまりを起こしません。
用途アルミ、亜鉛、錫、ニッケル、真鍮、砲金、鉛など非鉄金属、合金ダイカストの傷、バリ取りと仕上げ。さび落とし、塗装はがしの研磨。FRPの塗装下地作業。
トラスコ品番835-5020
粒度(#)60
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
外径(Φmm)180
最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥5,198
税込¥5,718
翌日出荷
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理・サビ除去・研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)3
形状ベベル型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
毛材C砥粒入りナイロン
入数5
先端径(Φmm)25×7
ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
軸径(Φmm)6
形状エンド型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック
入数2
こしが柔らかくソフトに研磨できます。青棒をつければ金属の鏡面仕上げ、コンパウンドを使えば塗装面にも使えます。曲面や凹凸面にもフィットします。
用途ステンレス・メッキ等の鏡面仕上げ、金属全般の光沢出し、塗装面の傷消しに
軸径(Φmm)6.35
幅(mm)10
適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、塗装面
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合工具電気ドリル、充電ドリル、インパクトドライバー
筆型は毛先が尖っているので、溶接コーナー部や穴の入り口のバリ取り等に便利です。ナイロン繊維をベースに研磨砥粒を混入しており食い込みが無くソフトな仕上げ面となります。耐油性、耐水性、耐薬品性に優れています。C砥粒入りは、一般的な汚れやサビ取り作業に適しています。画像はイメージです。
用途塗装面の前処理、サビ除去、研磨仕上げ主な対象物:鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品のサビ取り、汚れ落とし溶接処理前後のクリーニング等ねじ穴のクリーニング
軸径(Φmm)6
形状筆型
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材C砥粒入りナイロン
適合材鉄・鋼材等・ステンレス・アルミニウム・銅・真鍮・プラスチック各種金属製品
入数1
RS Pro 圧着ワイヤカップRS Pro 圧着ワイヤカップブラシは、フェイス幅 75 mm 、固定サイズ M10X1.5 mm です。この黄銅浸漬型圧着スチールブラシは、アングルグラインダやその他の特殊機械に適しています。高密度ブラシは、研磨、表面処理、その他のほとんどの清掃用途に最適で、錆、金属、塗装にも使用できます。特長と利点 最大安全速度は 12500rpm です 汎用用途向けの圧着ワイヤ
仕様ブラシの種類 = カップ固定サイズ = M10 x 1.5mm
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。