研磨材 :「研磨 ファイバー」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途プラスチックなどの樹脂系の研磨向け 適合MHG-075 種別ファイバーホイール 寸法(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)
1枚
889 税込978
当日出荷

軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000 軸長(mm)45
1セット(5本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

微粒子研磨材が均一にコーティングされた、精密研磨フィルムです。研磨物に深い傷が入りにくく、均一で安定した仕上がりになります。水研ぎも可能です。粒度別に色分けされているので、番手が一目で確認できます。
用途プラスチック製品、金属製品や、塗装面のキズ取りに。コンパウンドがけの前仕上げ、光沢出しに。光ファイバー端面、貴金属粘土、金型磨きに。分析試料片などに。 寸法(mm)230×280 砥材WA 適合材プラスチック、金属、貴金属など
1枚
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材) 基材ファイバー 適合材金属、石材・コンクリート 接着剤レジンボンド 適合工具ジスクグラインダー
1箱(10枚)
特価
1,690 税込1,859
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

大まかな形作り、木材やグラスファイバーの研磨、金属面のサビ取り、ゴム表面の形作りに使用します。軸付きで、最大幅に合わせてサンディングバンドの交換ができます。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。 軸径(Φmm)3
1パック(10本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
種別ドラム
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ドラムのサイズは、外径サイズを表示しています。
種別ACバンド用ドラム 対応材質鉄、ステンレス、アルミ
1本ほか
268 税込295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

円筒内交叉点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。シャフトから出ているファイバー樹脂製の足に人工砥粒を焼結させた玉をつけた構造。足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。4~900 mm のパイプ内面の錆落とし、バリ取り、研磨。取扱い方法:。フレックスホーンは、エアードリル、電気ドリル(無段変速)、ボール盤、ホーニングマシン、旋盤等回転体に取付けて使用。研削には、スピンドル油、水溶性の研削液[ソリューブルタイプ]を使用。表面あらさを重視する場合は稀釈倍率を下げます。スピンドル油とマシン油2 :1 の割合いの混合油がアルミニウム研磨に適します。シリコンカーバイトは比較的固い材質のワーク用。アルミオキサイトは比較的柔らかい材質のワーク用。粒度(メッシュ)60~80は主にバリ取り。粒度(メッシュ)240~600は主に研磨
粒度320 砥粒種類アルミオキサイト
1本
7,690 税込8,459
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

セラミックファイバー砥石 モノタロウ 動画あり
国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨 材質アルミナ繊維 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途金属、プラスチックなどの切断 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質レジ砥石(グラスファーバー入) 穴径(Φmm)10 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
799 税込879
当日出荷

砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に! 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EZ-Lockファイバーグラス補強カットオフホイール DREMEL(ドレメル) 動画あり
カットオフホイールをファイバーグラスで補強し、耐久性を高めています。イージーロックシステムにより、ホイールの着脱が簡単に行えます。EZ402マンドレルを使用してください。
外径(Φmm)38.1 材質シリコンカーバイド
1箱(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトやねじ、板金、プラスチックのカットや切り込みを簡単に行えます。#402マンドレルを使用してください。
用途切断 厚さ(mm)1.1 最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000
1箱(5個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

仕様タックシール付き トラスコ品番852-9585 材質白/黒ヘッド:ゴム、柄:グラスファイバー、グリップ:PVC 全長約305mm
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)22 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
969 税込1,066
当日出荷

グラスファイバー入りのレジ砥石ディスクは金属、プラスチック用の切断砥石です。専用マンドレール (M1.7タイプ) に装着してご使用ください。
用途鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P.の切断 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 ねじ【固定ねじ】M1.7タイプ 先端厚さ(mm)0.9 適合材鉄・アルミ・真鍮・ F.R.P. 入数5 先端径(Φmm)38
1パック
3,098 税込3,408
3日以内出荷

1セット(10本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セラミックス繊維を切り刃とした特殊砥石で、豊富なサイズと粒度をラインナップしました。 折れにくい構造から狭いリブや複雑な形状が多いプラスチック金型の精密研削に最適です。
適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

理研コランダムファイバーディスク
強靭なファイバーと強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れています。
用途各種ポータブルサンダーへの取り付け及び操作が簡単で、金属のバリ取り、ビード除去、錆取り等広範囲な作業分野で使用されています。 外径(mm)100 穴径(Φmm)15.9 砥粒C 寸法(mm)100×15.9 最高使用周速度(m/min)4300
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)切断砥石 Φ22mm (グラスファイバー入り)
エコ商品
レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 付属品専用シャフト 材質レジ砥石、グラスファイバー 粒度80番 厚さ(mm)1 径(Φmm)22 シャフト径(Φmm)2.35 アズワン品番64-9674-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
899 税込989
当日出荷

レジ砥石をグラスファイバーで覆い砥石のかけや割れに強くした砥石です。
用途薄い金属、プラスチックなどの切断 径(Φmm)38 粒度80番 材質レジ砥石、グラスファイバー 長さ(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1袋(2本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナイロン不織布研磨材をディスク形状にしたファイバーディスクです。柔軟性があり凹凸面になじみやすく効率良く表面研磨ができます。金属、木工等の表面の微調整に適しています。ホルダーはゴム製、過度の彫り込みを防ぎます。画像はイメージです。
用途金属、木工等の表面の微調整 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材金属、木工等 入数10
1パック
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#36 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。円形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。画像はイメージです。
入数1
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

重研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1.2
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。画像はイメージです。
入数1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

適度な柔軟性があるのでワークにソフトに当たり、作業性が良く使いやすい非金属用フレキシブル砥石です。
用途石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属の研削 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/min)MAX.4300 外径(Φmm)100 砥粒GC 適合材石材・タイル・コンクリート・アルミニウム・銅・プラスチック・その他非金属
1枚
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#80 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質性繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で修正した画期的な砥石です。ファイバーストーンは識別しやすいように粒度によって色分けされています。長方形タイプです。通常の砥石と違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切れ刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。1パック1本入りです。
粒度400 ブルー 入数1
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし 粒度#60 砥材セラミック 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等 関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

一般研削用のディスクです。ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
用途金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り 基材ファイバー 基材厚さ(mm)1
1箱(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ハンド使用に便利なホルダです。スライド操作でワンタッチ着脱ができます。
仕様ファイバーホルダーセット (4本入) トラスコ品番831-5072 セット内容55461、55462、55463、55464各1本 質量(g)60 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(4本)
3,798 税込4,178
当日出荷

ノートン(サンゴバン)NEON ファイバーディスク
フラップディスク・研削砥石に代わるコスト重視のファイバーディスクです。 一般鋼、ステンレス、アルミ、鋳物の研削用ディスクです。 アルミナ砥粒+ガルバナイズドファイバーで豪快な研削力を発揮します。
付属品バックアップパッド1枚付 適合100mmディスクグラインダ用 材質ガルバナイズドファイバー、アルミナ砥粒。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファイバーディスク用バックアップパッド 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM)ファイバーディスク982C、987Cシリーズの外径102mm専用のハードタイプパッドです。 頑丈で耐久性の高いタイプです。 ソフトタイプのパッドをご希望の場合は、FIBER D/PAD 87をお求めください。
用途3M(TM)ファイバーディスク982C/987Cの外径102mm用
1セット(5枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります