研磨材 :「粉 研磨剤」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
関連キーワード
商品豆知識
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
¥879
税込¥967
当日出荷
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途水晶精密ラッピング及びSiインゴットの切断用ワイヤーソーにも極めて高い性能と作業性を発揮します。
用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。
容量(g)180
用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。
内容量(mL)35
一般的に白色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鉄分などの不純物が少ない高純度のアルミナ研磨材です。
移り錆びを気にする加工物に適しています。また、白色ですので被加工物が黒っぽくなりません。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
一般的に褐色溶融アルミナと呼ばれるブラスト用研磨材(メディア)です。鋭い角と適度な靭性を持った粒子で、研削力が大きく、繰り返しの使用による粉塵の発生が少ない事が特徴です。
サンドブラスト・ウェットブラスト用の研磨材、研削材です。
用途錆取り、塗装前処理、溶射の前処理、ロー付けの前後処理、メッキ前処理、コンクリート剥離、硝子彫刻、留置針の接着前処理、原子力部品の除染、金属のシボ加工
硬度12.0(新モース)・HK2020(ヌープ硬度)
モノづくりの町、新潟県・燕三条の磨き職人監修。超均一粒子&最高級油脂採用。伸びが良く少量で効果抜群。ペースト状の為、液体研磨剤に比べ粒子が均一に混在し、液だれも無く使い易い。
用途錆などの汚れ落としに
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。
鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻
成分酸化アルミニウム
硬度新モース:12、ヌープ:HK2050
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途研削砥石・研磨布・セラミック材料・サンドプラスト用に
電子材料。充填材・フィルター・溶射材料のほか、刃物・ステンレス鋼・工具鋼の研磨・主に特殊鋼などの難研削に適します。
質量(kg)1
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。
サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整
成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン
硬度新モース:12、ヌープ:HK2020
比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。
非鉄・セラミック材料にも対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。
質量(kg)1
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
切断スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。
外径(Φmm)105
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)2.1
種別乾式専用
最高回転数(min-1[r.p.m])14500
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別組
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの軟質材から硬質材まで対応可能
種別鉄工用
適合材木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器など
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
切断時の切粉が従来のチップソーより圧倒的に少ないです。
フラット4採用で切粉が非常に細かく飛び散らないので、作業環境・作業効率が共に大変良くなります。
フラット4採用で表裏使えて大変経済的です。
エコロジーとエコノミーを両立したダブルエコで作業現場を応援します。
穴径(Φmm)20
厚さ(mm)0.9
内径(Φmm)20
適合材断熱材
静かで直進性がよくノコ刃のブレを抑える、静音・制振レーザースリット
ヤニ・サビ・切粉に強く滑りがいい切断を実現する、ブラックコーティング
高い耐久性で長寿命の高硬度チップ採用
コート黒
切断可能 材質木材、集成材、MDF材、合板・カラー合板、石膏ボード等
ファーストマンのミラースリットRダイヤモンドディスクは両面対称スリット(特許)なので、。研磨をしても、切断をしても、両面のミゾが切り粉のハケを良くして目詰まりを防ぎます。1:両面対称スリットでまっすぐ切断でき、目詰まりしにくい!。2:チタンコートで3倍長持ち!
用途チップソー等の刃物の研磨、エンビ波板、エンビパイプの切断に。
粒度#200
幅(mm)(ダイヤモンド)20
厚さ(mm)0.8
寸法(Φmm)100
経済性重視のバリュータイプ切粉の排出が良いセグメントタイプで、切れ味が優れています
用途コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなどの切断に。
仕様乾式
チップ幅(mm)7
適合被削材種コンクリート製品全般、ブロック、モルタル、レンガ、スレート、瓦、タイルなど
脅威の切断距離120m、スピード重視のセグメント形状のダイヤモンドカッターです。切り粉の排出が良く、切れ味(スピード)重視のセグメントタイプです。
コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。切り粉の排出が良く作業能率がアップします。
用途コンクリート・ブロック・レンガ等の切断・加工。
外径(Φmm)107
内径(Φmm)20(15)
刃厚(mm)1.8
仕様乾式専用
対応機種ディスクグラインダー100mm
ダイヤ幅(mm)7
最高回転速度(min-1)14500
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)16.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。
用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。
適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガ
ダイヤ幅(mm)7
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。(表面研磨)木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0970
切り粉の分散を助けガジリ、傷を防止します、肌荒れやかぶれも有りません。
用途中仕上げから鏡面仕上げに最適です
仕様不水溶性、低粘度の研削油
トラスコ品番812-1844
質量(g)500
1個
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。
用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)
外径(mm)125
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高周速度78.5m/s(4710m/min)
2018年トラスコ掲載ページ5 0971
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。
強靭な研磨材がすばらしい研磨性と持続性を発揮します。
特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。
適合材金属、プラスチック、FRP、木工など
RoHS指令(10物質対応)対応
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
形状タイプ8
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット
切断面のカケがなくきれいに切断できます。連続したスラントウェーブ形状が切り粉をスピーディーに排出します。基板にあけた数個の穴は、エアフローを更に高め、空冷効果が一段とアップしました。
用途三州瓦、石州瓦、大和瓦などの硬質瓦・セメント瓦などの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番372-2201
質量(g)120
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
チップ幅(mm)20
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種瓦全般
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
8本の溝があります。これは切り粉が抜けやすく、加熱しすぎないための冷却用の工夫です。切断後のバリおとしなども側面で同時にできます。オフセット型。基盤の表裏にダイヤを電着、切断と研磨が同時にできます
用途カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等の切断・研磨に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)14
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4457
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)91.8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材カワラ・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石等
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レジノイド砥石より、「粉塵/臭い/火花が少なく、ライフが長い」ので、取替えの手間が省ける、「作業環境に優しい商品」です!
鋳物、ダクタイル鋳鉄管、粉体塗装ダクタイル鋳鉄管の切断にて電着品より切れ味、ライフ共に大幅向上!
樹脂系材料にも適しています。各種熱硬化性樹脂、FRP、FRP、エンジニアリングプラスチック、塩ビ管等。
メタルポンド品では切りにくい被削材にも幅広く対応。耐火レンガ、人工大理石、調質内装材(エコカラット)、ゴム、タイヤ、キャタピラー等。
乾式
用途鋳鉄管・鋳物・樹脂系材料・ゴム・タイヤ等の切断
仕様乾式
材質台金:工具鋼(SKS-5)チップ:ダイヤ砥粒
優れた切れ味
斜めスリット:切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続。
ショートチップ:放熱効果があり、基板の振れが減少。
安全性の向上
Rエッジ:チップ角をRにカットすることで、チップ欠けを防止し安全性を向上。
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
適合材鉄筋入り(10mm筋)コンクリート
チップ高さX(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
連続した独自のスラントウェーブ(斜波形)形状のため、スピーディーに切粉が排出されシャープな切れ味とクリーンな仕上がりが持続します。電動工具のフランジが当たらず、壁と床面との角部の切断ができ、早く美しく仕上がります。取り付けは簡単なねじ込み式です。(フランジ付)
用途コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなどのコーナー切りや通常の切断に。
仕様乾式
適合被削材種コンクリート・モルタル・ブロック・タイル・瓦・新建材・不燃材・レンガなど
静音・制振サイレント仕様でお求めやすいバリュープライスゾーン。新登場2層コート!ブラックパール・フッ素コーティング仕上げ!切粉・ヤニに強くすべりの良い切断。
穴径(Φmm)20
適合切断材木材、集成材、合板、パネコート、MDF材、OSB材、フローリング材、インシュレーションボード、ファイバーボード、ラスボード、カラー合板
スリット白
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。