研磨材 :「透明 アクリル 磨き」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平均3~5ミクロンのきめ細かい粒子が素材の素晴らしい光沢を生み出します。
用途アクリルなどのプラスチックやアルミ、真鍮、ステンレスなどの金属類にお使いください。
1本(100mL)
608 税込669
当日出荷

小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140 幅(mm)140 質量(g)20
1パック(2枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

アクリルむけの研磨剤です。バフに塗布して使います。
適合材アクリル 仕様アクリル用 材質アルミナ 形状かまぼこ型 幅(mm)25 全長(mm)55 高さ(mm)20 質量(g)50
1個
729 税込802
6日以内出荷

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種バフ類に塗布してワーク材を研磨、仕上げします。
用途金属研磨、アクリル研磨時にバフに塗布して使います。 材質超微粒酸化アルミナ、高級樹脂酸 粒度#3000相当 容量(mL)50
1本(50mL)
799 税込879
当日出荷

SEK-5 #10000 液体研磨材 プラスチック用 SK11 動画あり
プラスチック・メッキ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途電話・ヘルメット・車のエンブレム等の汚れ落とし・ツヤ出し。 粒度10000~15000 適合材プラスチック 仕様プラスチック用 材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水 容量(mL)50
1本(50mL)
698 税込768
当日出荷

液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー 適合材ガラス・銀
1缶(300g)ほか
675 税込743
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。 従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。 研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。 ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡 成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100g)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属 寸法(mm)108×54×54 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
658 税込724
欠品中

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります