研磨材 :「金の亀」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
オフセット型・切断フレキシブル砥石。
金の亀ならバリ取りできます。
耐久性抜群。
ストレート切断。
用途ステンレス用・金属用
仕様両面補強
粒度50
厚さ(mm)1.9
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度B2F
外径(Φmm)105
砥粒MAZ
主要切断材料ステンレス・金属
結合度X
最高使用周速度(m/s)72
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
切断が困難だった際切りに適したオフセット型切断砥石。
新製法で抜群の耐久性と切断力を実現。
水平切断がしやすい。
用途鉄にもステンレスにもどちらにも対応。多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度60
主要切断材料鉄・ステンレス
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
シリーズ金の卵
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
両面補強でありながら、更に極限の薄さに挑戦した切断砥石。
切れ味と切断スピードで違いが出る、超快速切断。
切断スピードが早いのでバリ、焼けが少ない。
力を入れずに軽く押さえるだけで切断可能です。
用途ステンレスを中心に、多種の鋼材の切断に威力を発揮。
粒度80
砥粒AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
シリーズ金の卵
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80
主要切断材料ステンレス
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。
用途ステンレス・一般鋼材の切断
外径(Φmm)107
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材A
トラスコ品番783-7534
シリーズスーパーリトル
硬度S
適合材ステンレス・一般鋼材
最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
RoHS指令(10物質対応)対応
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
用途金属、プラスチックなどの切断
適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
材質レジ砥石(グラスファーバー入)
穴径(Φmm)10
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)50×10×1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ブルーセラックオフセットタイプ15孔用 セパレート専用パットです。
トラスコ品番511-2978
適合機種BCR100-36
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。
ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。
火花や粉塵、バリの発生も低減できます。
特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。
この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。
アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。
粒度#60
厚さ(mm)0.8
砥材ZA
シリーズエクスプローラー
硬度V
0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。
厚さ(mm)0.6
穴径(Φmm)22(リング使用時:20)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(mm)125
1缶(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。