研磨材 :「金属研磨 ディスクグラインダー」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)GPサンダースリットクラゲ
エコ商品
ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。 材質砥材:羊毛 粒度フェルト(#) 砥材羊毛 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の表面研磨、サビ、塗料はがし。塗料・サビ落とし、表面研磨。 材質砥材:アルミナ 砥材アルミナ砥材 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途鉄系・非鉄金属、木の研削研磨用。 トラスコ品番852-6075 材質砥材:アルミナ 粒度80~120相当 ピンク 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 外径(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
7,698 税込8,468
9日以内出荷

ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属、木工等の表面研磨の微調整用。表面研磨。 材質砥材:アルミナ エンジ 砥材アルミナ砥材 枚数【不織布】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
7,098 税込7,808
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。中国製セラミックペーパーを使用しています。耐久力と研削力を向上させた商品です。
用途ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。使用工具:電動ディスクグラインダー専用。 仕様最高使用回転数(rpm):13600 砥材セラミック 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。 トラスコ品番322-4368 粒度60(#) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 ねじ径M10(P1.5) 羽根枚数3×18 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
5,798 税込6,378
翌々日出荷

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。 塗装前のサビ落とし。 ステンレス、鉄の研磨。 塗装はがし。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途木材、金属などの研磨 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。 熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 仕様垂直植えタイプ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

くもり取りと磨き作業用。 本製品に、別売の青棒・白棒など油性研磨剤をつけて磨くと、金属が鏡面に仕上がります。 柔らかい材質や薄い形状のワークにはS<ソフトタイプ>、厚い金属板やステンレス製ワークにはH<ハードタイプ>をお使いください。作業は低圧・低回転で行うと効果的です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 適合ディスクグラインダー 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 外径(mm)50 内径(Φmm)10 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 直径(Φmm)50 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
479 税込527
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

イチグチラジアルホイル
エコ商品
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。又、研磨布が直立しているので、ワークに強く当たって傷をつけることがありません。鉄系・非鉄系金属の研磨、塗料はがし・サビ落とし、木材の皮はがし作業に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨。塗装はがし。 内径(Φmm)22.2 幅(mm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別ラジアル 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)22.2 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
969 税込1,066
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシセット
エコ商品
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし セット内容専用ディスク、ナイロンブラシ荒目・細目×各1個 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ120/240番 RoHS指令(10物質対応)対応 ブラシ径(Φmm)50×10
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 細目
エコ商品
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし ブラシ径(Φmm)50×10 セット内容ナイロンブラシ細目×3枚 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ240番 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

SG 鏡面一発ディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。クッション性がアップし、ソフトに磨くことができます。 弾性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。 ユニロンディスク以上の研磨力があり、また仕上げ面も美しいです。 セービング式でワンタッチ簡単取り付け。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス等一般金属の仕上げ研磨に最適です。 羽布の前に、研磨布の後に軽く使用ください。 厚さ(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ナイロンブラシ 荒目
エコ商品
用途金属などの研磨、磨き、サビ落とし ブラシ径(Φmm)50×10 セット内容ナイロンブラシ荒目×3枚 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ナイロンブラシ120番 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材ジルコニア 種別SP 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 砥粒Z 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。 ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。 金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。 粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。 研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨 外径(mm)100 砥粒A 寸法(mm)直径:100、穴径:15 研磨材の構造研磨布 種別SP 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨 外径(mm)75 内径(Φmm)15 砥材酸化アルミニウム 種別マイルドテクノ 直径(Φmm)75 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)ダイヤモンドディスク
エコ商品
用途金属刃物、ガラス、石材などの研磨 ディスク径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520) 材質ダイヤモンド電着(約150番) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,798 税込6,378
当日出荷

ストレートグラインダーに取り付けての作業もできます。 一般金属用。 弾性があり、ディスクペーパー(平面使用)としても、フラップホイル(側面使用)としても使用できます。 研磨布と研磨布の間が多少開いているてめ、目詰まりが少なく最後まで使用できます。 曲面にピッタリフィット。 ひとつひとつ手植し、かしめたプロ用研磨材。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 外径(Φmm)80 穴径(Φmm)M10(P1.5) 羽根幅(mm)25 仕様直接ねじ込み式 付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000 使用工具ディスクグラインダー・ストレートグラインダー
1箱(5枚)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨布の角にアールをつけて初期研削の深いキズを防ぎます スムースな切れ味が最後まで持続します ディスクを水平に当てることができます
用途ステンレス・金属の重研削/表面研磨・溶接ビートの処理・バリ処理、面取り・サビ落とし、塗料はがし 適合ディスクグラインダー (電気・エアー) タイプS 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 砥粒ジルコニア RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、金属表面のクリーニング、付着物や塗料はがし 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 幅(mm)13 砥材シリコンカーバイド 適合ディスクグラインダー トラスコ品番306-3224 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

イチグチテクノディスク LS-15A
エコ商品
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業 種別テクノ 寸法(mm)直径:100、穴径:15 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります