研磨材 :「錆 研磨ディスク」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
商品豆知識
用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。
粒度C36
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
サビ・塗装を取る速さを追求したブロック型。カップブラシに比べ約5倍の速さです。(1分間でサビを落とす広さで比較しております。ヤナセ社カップブラシで比較)
サビだけを取って下地は守る圧縮繊維で高い耐久性。
「安全」「速い」「耐久性」が違います。
用途サビ落とし、塗装はがし、汚れ落とし
外径(Φmm)94
厚さ(mm)15
穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用周速度(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥639
税込¥703
当日出荷
ナイロン地の不織布に砥粒を塗布し、強固に固めたディスク型ブラシです。 金属の黒皮取り、アルミ・樹脂のサビ取り、コゲ取り、表面仕上に最適です。 下地を削らずに頑固な黒皮・錆・塗膜・汚れなどを除去できます。 ワイヤーブラシのようにワイヤーが飛散する事がない為、安全に作業を行う事が出来ます。
用途金属の黒皮取り、サビ取り、塗料剥し。
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、シリコンカーバイド。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
¥979
税込¥1,077
当日出荷
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4300m/min以下でご使用下さい。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
砥粒シリコンカーバイド
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
こんなお得な商品も!
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。
砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用
スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
使用工具電動ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
研削角度(°)15~30
羽根の長さ(mm)15
こんなお得な商品も!
ディスクペーパー
モノタロウ
¥779~
税込¥857~
強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
材質カーボンランダム(研磨材)
基材ファイバー
適合材金属、石材・コンクリート
接着剤レジンボンド
適合工具ジスクグラインダー
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/アール、曲面の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材アルミナ
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)/電気ドリル
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
最大回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
弾性を得る為に、研磨布を立てて製作したディスクです。弾性があり、加工物に馴染みやすく、発熱性が低く、被研磨物の変質が少ないです。錆取り・バリ取り、金属表面や木材・プラスチックの研磨に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。
シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。
交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。
研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。
被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし
外径(Φmm)50
その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。
研磨材の構造不織布
適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
ディスク直径よりも大幅に小さな基盤を採用することで、研磨布の反り・遊びが自由自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当ります。丸研磨布間のすき間に空冷放熱作用が働くため、ヤケや目づまりがほとんどありません。金属のサビ取り、不規則面の研削研磨に適しています。
用途メッキ前の研磨。塗装前のサビ落とし。ステンレス、鉄の研磨アール面や異形面の研磨。
外径(Φmm)50
材質アルミナ
質量(g)8
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
羽根枚数36
適合材ステンレス、鉄
最高使用周速度(m/s)79(4740m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
金属や樹脂などのバリ取りができます。なじみ性があるので、細かいバリや複雑箇所にもフィットする事により作業性が上がります。
酸化アルミナセラミックを練り込んでいる為、ナイロンブラシや金属ブラシより研磨力が高く作業時間の短縮になります。
作業中に金属粉が出ない為、加工表面にサビの原因を残しません。
複数枚を積層する事でワークに合わせた厚みで作業が出来ます。
用途シャープエッジの研磨。研削加工後のバリ・カエリ除去。溶接箇所の焼け取り。金型磨き。皮膜除去や仕上処理。
・指定回転数以上でご使用しないで下さい。
・キレ・カケが発生した段階でご使用を止めて下さい。
材質/仕上研磨材:酸化アルミナ・セラミック
ヤケを起こさず刃物を手入れします。焼きもどしが起きません。
用途刃物研磨、鎌の研磨、刃こぼれの修正、コンバインの刃の研磨など。
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000
穴径(mm)15
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15
材質ナイロン
研磨材の構造不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ディスク直径よりも小さな基板を採用することで、研磨布の反り・遊びが自在になりました。曲面や異形面に研磨布がピッタリと当たります。研磨布間の隙間に空冷放熱作用が働く為、ヤケや目詰まりが殆どありません。金属のサビ落とし、異形面の研削研磨作業に適しています。
用途メッキ前の研磨/塗装前の錆落とし/ステンレス、鉄の研磨/凹面の研磨/ア-ル、曲面の研磨
外径(mm)75
内径(Φmm)15
砥材酸化アルミニウム
種別マイルドテクノ
直径(Φmm)75
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅)
付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個)
厚さ(mm)8
色ブルー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500
使用工具ディスクグラインダー
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属のあら磨き、塗料剥ぎ、微小バリ除去。
粒度P150番仕上り相当(粗目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
形状円形
砥材CC
外径×穴径(Φmm)180×22.2
基材バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)7
一般的にディスクサンダーに取り付け、旧塗膜剥離・金属面研磨・錆取り作業等に使用します。
用途薄鋼板面の研磨・非金属の粗研磨及び仕上げ研磨用に。
形状円形
砥材CC
外径×穴径(Φmm)125×15.9
基材バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)5
適合材薄鋼板面、非金属
船体や車体の鉄板面研磨等の重研削用ハードタイプ。裏面白色。中抜きタイプは取付け穴周囲に砥材がないので、取付時ナットのゆるみが有りません。重研削用ハードタイプです。
用途石材や金属の一般研磨作業に。塗面ぼ剥離・錆取り・バリ取りなどの研磨作業に。
形状円形/中抜きタイプ
砥材CC
外径×穴径(Φmm)125×15.9
基材バルカナイズドファイバー
サイズ(inch)5
適合材石材、金属
がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。
材質セラミック
直径×穴径(Φmm)100×15
適合工具ディスクグラインダー
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N
材質基材:バルカナイズドファイバー、研磨材:C砥粒、接着材:レジンボンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700
外径(mm)100
穴径(mm)15.9
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
バルカナイズドファイバー基材を使用し、耐熱性に優れたディスク研磨材です。シリコンカーバイド砥粒を使用しています。ディスクグラインダに装着して錆取り、バリ取り、塗膜剥離、石材研磨等を効率良く行えます(エアー・電動兼用)。周速度は4、300m/min以下でご使用下さい。基材(バルカナイズドファイバー)厚は一般用途の1.0mmです。4型ジスクグラインダーに装着して使います。
用途船体・車体のサビや汚れ落とし、塗装剥がし。金属のバリ取り、ビード取り。石材・コンクリートのヌメリや汚れ落としなどに。
トラスコ品番814-6729
適合機種東芝DG-4SVB、DG-4EA、日東MAS-40L、ミタチSTD100N。
粒度(#)36
穴径(Φmm)15.9
外径(Φmm)100
砥粒シリコンカーバイド
基材厚さ(mm)(バルカナイズドファイバー)1
回転数(最高使用)13700rpm
適合材金属・石材・コンクリート
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビード取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
内径(Φmm)15
砥材ジルコニア
種別SP
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
砥粒Z
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の磨き上げ、ぼかし、化粧仕上げ。
粒度P400番仕上り相当(細目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
溶接痕クリーニングや、焼け取り、錆び取り、目合わせなどの表面処理ができます。 ヴォルテックステクノロジーで鋭い切れ味と美しい仕上がりを同時に確保でき、クリーンボンドテクノロジーでワーク材へのレジンのこびり付きを防ぎます。
用途金属の中磨き、塗料剥ぎ、化粧仕上げ。
粒度P240番仕上り相当(中目)
適合材金属
付属品バックアップパッド1枚付
適合100mmディスクグラインダ用
材質不織布、集合砥粒(アルミナ)。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)102×16/15
1箱(2枚)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!
クロスディスクサンダー
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし
錆・塗膜・その他付着物の除去
ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング
自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理
ステンレス等のクリーニング及び仕上げ
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)16
研磨材の構造不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材ステンレス等
スポット溶接の除去やバリ取り作業に最適です。
用途錆や塗装の除去作業に。研磨傷ぼかし。スポット溶接の除去やバリ取り作業に。
穴径(Φmm)16
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
新開発のパッド形状により、ベタ当てしてもサンダーがあばれずスムーズに研磨できます。また、ベタ当てしたまま研磨作業が進められるので粉塵が周りに飛び散りません。歪みなくディスクを装着できます。ディスク外周がワークにしっかりと当たる為、ディスク幅を最大限に活かしたベタ当て研磨が可能です。
用途鋼板平面部の錆落としに。コンクリート床表面のレイタンス除去に。FRP改修時の表面剥が等の研磨作業に。
取付方式【1】スピンドルにスペーサー、ベタあて君、ディスクの順に取り付けます。【2】ディスクの上から、ホイルナットの凸部をディスクの穴に合わせてスピンドルに取り付けます。【3】スピンドルを固定し、スパナでホイルナットを十分に締め付けます。
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
用途塗装はがし、錆落とし
穴径(Φmm)22
対応材質鉄、ステンレス、樹脂、アルミ、木工
外径(Φmm)125
ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィット。
用途塗装はがし、錆落とし
粒度320(#)
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
対応材質鉄、樹脂、木工
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる!
研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現
カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。
溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。
鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。
仕上がり相当番手#120
厚さ(mm)約12
外径×穴径(Φmm)100×15
使用機器電気、エアーグラインダー
最高使用周速度(m/s)72
1箱(5枚)
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)100
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
深い傷が入らず美しい仕上げ面でユニロンブラックより長寿命です。下地を削らず塗料、サビを一掃します。
用途錆取り、塗装剥がし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ
直径(Φmm)125
内径(Φmm)12.7
幅(mm)25
種別研磨輪
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
適合ツールハンドグラインダー
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)125
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。弾力性のある不織布ベースに砥粒を配した構造により、下地を傷つけることなく、錆、塗装、落書きなどを取り除くことができます。樹脂の含浸により、不織布ベースが柔軟に圧縮可能になるため、あらゆる材料の表面(金属、セラミック、コンクリート、プラスチック)に対してパフォーマンスが向上します。製品のオープンな構造により、除去された錆や塗料がディスクを詰まらすことが無く、長寿命です。
用途金属、木材、プラスチック、またはグラスファイバーの表面から錆びや塗装の除去
適合機種X-LOCK
穴径(Φmm)22.23
最高使用周速度(m/s[m/min])50
外径(Φmm)125
適合材金属・木材・セラミック・コンクリート・プラスチック
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。
用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨
外径(mm)100
砥粒A
寸法(mm)直径:100、穴径:15
研磨材の構造研磨布
種別SP
直径(Φmm)100
砥材アルミナ
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
適合材ステンレス、鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。