研磨材 :「黒皮除去剤」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ・ブライト ベベル 不織布研磨材 電動グラインダー用 3M(スリーエム) 動画あり
スコッチ・ブライト 不織布研磨材を鐘状に一体加工した製品です。 金属表面の汚れ・皮膜・キズのみを除去し、削り過ぎることがありません。 凹凸ににも良くなじみ、柔軟で快適な使用感です。 ワイヤーブラシよりも作業時間を短縮できます。 飛散物が人体に刺さることがなく、ワイヤーブラシよりも安全です。 目詰まりや、焼け付きを起こしにくい3次元構造です。 作業後、塗料や接着剤などの密着性が向上します。
外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 適合ツールΦ100電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベルディスク ブラック モノタロウ 定期注文
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。 皮膜・よごれ・キズだけを除去。 凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。 削り過ぎることがなく、目詰まりしません。 作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去 外径(Φmm)90 穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済 厚さ(mm)7 粒度#120 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様特殊ナイロン不織布 適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鋼板
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

マイト工業株式会社RP-60E用CBNスケールベルト
RoHS
用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削 粒度60 適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー 砥粒CBN(高硬度砥粒) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途鋼板の黒皮除去に。 外径(Φmm)90 ねじ径(mm)10 厚さ(mm)13 砥粒Sシリコンカーバイド ピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 砥粒種類Sシリコンカーバイド 内径寸法M10×1.5mm、ネジ穴加工済み 仕上げ相当粗さ#120
1箱(5個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途錆、塗装、ニスなどの表面付着材剥がし、黒皮(酸化皮膜)の除去に。 粒度C36 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合機種100mm各種ディスクグラインダ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

不織布技術で研磨材砥粒を分散固着したディスク型ブラシ。 弾力性に優れ、形状に馴染みやすく下地を傷つけない。 合成ナイロン繊維で通気性があり冷却効果に優れ、目詰まりしない。
用途サビ取り、塗装はがし、コート材落とし、付着物除去、黒皮除去 粒度36 適合材一般鋼、ステンレス、アルミ
1箱(5本)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、スチール鋼など 幅×長さ(mm)100×915
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー 動画あり
セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
用途機械、ハンド工具用。
1本
3,888 税込4,277
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワーク材への加圧を変えるだけで、ビード除去から、黒皮取り・サビ取り、目消し作業まで1枚で対応できます。新技術「ヴォルテックス」テクノロジーより、摩耗しにくく、切れの落ちにくい砥粒を特殊な不織布に塗布したディスクです。砥粒の摩耗が少ないので、並外れた耐久性を発揮します。目づまりしづらく、「焼け」の発生を抑えます。
用途溶接ビート除去、黒皮取り・サビ取り、溶接後の焼け除去、塗膜はがし、肌あらし。(足付け) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10.0 粒度120~320相当 硬度ミディアム トラスコ品番382-7143 質量(g)95 穴径(Φmm)15/16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[12000] 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

圧倒的研削力のあるファイバーディスクです。基盤に直接セラミック砥粒がついており、研削力がずば抜けています。オフセット砥石に比べ約6倍、多羽根ペーパーの約2倍の仕事量があります。タッチが柔らかく振動が少なく火花が軽減される構造です。従来品での作業に比べ効率が大幅にあがり、コストパフォーマンスにも優れます。パットの取り外しや交換、保管も不要で作業効率があがります。
用途一般鋼や難削材の研削、溶接ビート除去、黒皮はがしや塗装剥がし作業。 材質セラミック砥粒 サイズ100mm×15mm穴 最高回転数(min-1[r.p.m])13500 砥粒S(セラミック)
1枚
459 税込505
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベルスター研磨材工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KWB-100H 建工快速 ホイルブラシ 鋼線ヒネリ 100mm 錦 動画あり
平面・R面はもちろん、凸凹・溝・ギア等、異形状にも対応!!仕上面がきれい!。重研削用・サビ取り・バリ取り。ヒネリの束がハンマリング効果(叩き落とす)を生み、強力な研削ができる。線が飛散しにくい。カップブラシで研磨できない狭い箇所や溝部などに
用途1重研削用、金属のサビ落とし、焼け取りスパッタや、スラグ除去、表面処理、コンクリートの剥離、黒皮除去、耐火煉瓦の研磨。2ステンレス材の重研削用、焼け取り、スラグ除去、表面処理など 材質鋼線ヒネリ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 P=1.5 外径(Φmm)100 取り付け工具100mmディスクグラインダー
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
1セット(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ジルコニア砥粒は、硬くて靭性に富み、シャープな粒形を持っているので、切れ味が鋭く、自生発刃作用と、優れた耐久性により、優れた研削力を発揮します。 従来のアルミナ砥粒ベルトと比較して、放熱効果を有するため、研磨熱による被削材への変質作用が軽減されます。
用途ステンレス材の溶接ビード除去、黒皮の除去。軽合金・鋳物等の研削、研磨。スチール鋼材・作業工具等のバリ取り、黒皮取り。一般金属材の重研削・研磨等。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 長さ(mm)3350 幅(mm)50 砥材ジルコニア砥粒(Z) 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、軽合金、鋳物、スチール鋼材など
1箱(10本)
8,098 税込8,908
7日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります