カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨(72)
- 切断(4)
- ディスク研磨材(7)
- マジックディスク・サンディングペーパー(3)
- 研磨ブラシ(グラインダー用)(4)
- 軸付研磨(100)
- 研磨材料(1)
- 研磨材
- 切削工具・研磨材
絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
- モノタロウ(2)
- LESSMANN(4)
- NANIWA(ナニワ研磨工業)(4)
- NTカッター(6)
- PFERD 馬印(5)
- RS PRO(4)
- SK11(7)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(4)
- TAG(6)
- TAG BUR(7)
- TRUSCO(8)
- エスコ(27)
- オズボーン(4)
- サンフレックス(14)
- スーパーツール(6)
- ツボサン(6)
- ノーブランド(4)
- ミニター(9)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
研磨材 :「28mm」の検索結果
研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。

28mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/真鍮製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質真鍮軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.08
28mm/3.0mm軸 軸付ブラシ(平型/ナイロン製)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷材質ナイロン軸径(Φmm)3毛丈(mm)6最大回転数(min-1[r.p.m])25000ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.13
28mm/3mm軸 軸付ブラシ(平型/スチール製)
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷材質スチール軸径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])37000ブラシ寸法(mm)外径:28、線径:0.13
19x28mm/6角軸 軸付砥石(傘/WA)
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷仕様インパクトドライバー対応エスコ品番EA819HY-105軸径(Φmm)6.35形状傘幅(mm)28粒度#60直径(Φmm)19軸長(mm)37先端角(°)26最大回転数(min-1[r.p.m])3000![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)
28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-1全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)真鍮材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)![28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151887-180824-02.jpg)
28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ
エスコ¥2,470税込¥2,7171個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-3全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)![28x350mm [ブロンズ]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151871-180824-02.jpg)
28x350mm [ブロンズ]ロングハンドルブラシ
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-2全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.3毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)ブロンズ材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)![28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151896-180824-02.jpg)
28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ
エスコ¥1,440税込¥1,5841個翌日出荷仕様4列19行エスコ品番EA109BB-4全長(mm)350×28.5質量(g)180径(Φmm)毛先:0.33毛丈(mm)28.5材質(ブラシ部)カーボンスチール材質(ハンドル)ハードウッド(カーブがかかっています)
ハイパーユニバース7000 鉄工用チップソー 125mm×28P
ハウスビーエム¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷トラスコ品番809-4889内径(Φmm)20外径(Φmm)125刃数(p)30刃厚(mm)1.85適合材鉄工
六角軸ホイールワイヤーブラシ
(38件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。厚さ(mm)12全長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)28六角対辺(mm)6.35販売区分業務用
ゴム砥石
(110件のレビュー)¥99~税込¥109~1本当日出荷粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。形状円筒型砥粒WARoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
超硬バー
ニューレジストン(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から9日以内出荷切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
スチールワイヤーブラシB (真鍮)
インダストリーコーワ(15件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷毛腰がやわらかく、素地を傷つけにくい。用途木工品、真鍮の研磨。材質真鍮幅(mm)15全長(mm)265高さ(mm)265質量(g)50奥行(mm)28線径(Φmm)0.3毛丈(mm)15材質(ブラシ部)真鍮材質(柄部)スチールワイヤーRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロータリーバー
PROMOTE(プロモート)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷超硬合金(タングステンカーバイド系)。適合材質:炭素鋼・合金鋼・ステンレス・鋳鉄など。用途バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。材質YG7
のこやすり(両刃ヤスリ)
ツボサン(19件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(5本)当日出荷焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
強力ドレッサホルダ用替刃
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(48枚)当日出荷用途DH-240M、DH-265兼用替刃トラスコ品番215-7306適合機種DH-240M、DH-265厚さ(mm)1.55質量(g)240内径(Φmm)6.4外径(Φmm)28刃幅(mm)約18
BSコンクリートサンダー
イチグチ(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし粒度24砥材シリコンカーバイド研磨材の構造サンドペーパー羽根枚数62適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ドレッサーホルダ
PICUS(大洋精工)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増 150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。 切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。 PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。全長(mm)265質量(g)800替刃仕様0番28mm適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
馬毛コンデンサーブラシ
SK11(5件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷汚れ落としやつや出しに適した馬毛のコンデンサーブラシです。動物毛は革製品・メッキ製品の手入れに最適です。木目出しや革ツヤ出し、水廻り作業に使えます。 円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途汚れ落とし・つや出し。仕様シングル巻材質馬毛タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)馬毛線
多用途 六角軸スパイラルホールブラシ(強軸タイプ)毛材:ワイヤー(硬鋼線)
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(軸)スチール(SPHC)毛材ワイヤー鋼線
ハンドル(ネジ式タイプ)
ツボサン(4件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ヤスリのコミ部にねじりながら差し込みますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。滑りにくい設計で使いやすいです。用途鉄工ヤスリの柄にご使用ください。
真鍮軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.15
六角軸軸付砥石 ステンレス用
SK11(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷六角軸を採用、インパクトドライバーの低回転でも研削のできる砥粒配合とワンタッチの六角軸でもぶれの少ない高品質商品です。6.35mm軸でインパクトドライバー対応です。 低回転での研削が可能な砥粒配合をしています。一般金属の他、ねばりのあるステンレス研磨にも最適です。ステンレス用に改良したWA材です。 ステンレスの研削用に砥粒配合をしています。用途ステンレスの研削作業。材質WA材、鉄軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60NV対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス
SUS304 ステンレス軸付カップブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別軸付カップブラシ軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3
両刃ヤスリ(木柄付)
ツボサン(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷通常品より若干目が荒い仕様になっていますので、研削力に優れています。目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。木柄付きですのですぐにご使用になれます。用途鋸刃の目立修正。鋼材の加工。ガラス等の加工。目の粗さ並目(中目)適合材鋸刃・鋼材・ガラス等
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
A軸付砥石ネズミ色I
FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本ほか当日出荷から8日以内出荷軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
六角軸 軸付砥石(金属用)WA材
サンフレックス(1件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。粒度#60砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])5000軸六角軸適合材各種金属
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材











![28x350mm [真鍮]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151862-180824-02.jpg)
![28x350mm [ステンレス]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151887-180824-02.jpg)

![28x350mm [ブロンズ]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151871-180824-02.jpg)
![28x350mm [Cスチール]ロングハンドルブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151896-180824-02.jpg)