研磨材 :「3m トライエムアイト」の検索結果

研磨材とは、研磨の際に使用する粒や粉のことで、砥石、研磨シートも含まれます。手研磨用ではダイヤモンドペーストや液状金属磨き、ガラスビーズ、溶融アルミナ質研磨材などがあり、万能タイプから特定の素材に特化したものまで、さまざまなタイプがあります。機械研磨では切断砥石、サンダー・グラインダ用研磨材、バフなどがあり、荒削りから最終仕上げに至るまで、それぞれの工程に応じた研磨材の中から最適な物を選んで使用します。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。 フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。 Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。 シートサイズ(mm)228×280 砥材S(シリコンカーバイド) 基材クラフト紙AW 適合材金属、木工
1箱(50枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
特価
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シリコンカーバイド砥粒を使用しシャープな研磨力を発揮する耐水ペーパーです。
用途柔軟性があり、曲面研磨にも適しています。 仕様フリーカット加工により、目詰まり・からみが少なく、耐久性に優れます。Aウェイトのソフトなパッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。
1箱(50枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

薄く強靱でしなやかな基材に、シリコンカーバイト砥粒を使用、比較的柔らかい塗膜の研磨に適しています。
外径(Φmm)125 砥材S(シリコンカーバイド) 仕様のり付 形状ロールタイプ 質量(kg)1
1箱(125枚)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)95
1箱(1ロール)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付きロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75 仕様のり付 形状ロールタイプ 基材Cwt
1箱(1ロール)
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 基材Cw
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途車両、金属、建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。 木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。 FRP研磨、金属研磨、各種研磨作業に。 目詰り防止加工 寸法(mm)約230×280 基材Cw 適合材金属、木工、FRPなど 接着剤R/R
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。 適合材金属、木材、プラスチック、陶器 形状シートタイプ (基材)茶色、(砥材)黒 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW シートサイズ(mm)230×280 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(5枚)ほか
168 税込185
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります