絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(384)
- エビス(水平器)(129)
- たくみ(113)
- シンワ測定(108)
- アカツキ製作所(KOD)(101)
- マイゾックス(83)
- ムラテックKDS(71)
- STS(67)
- 大菱計器製作所(61)
- SK(新潟精機)(50)
- SK11(50)
- エスコ(45)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- TESA[測定用品](23)
- ブランドをもっと見る
特価

レーザーマーカー『墨出し名人』
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥65,980~税込¥72,578~1台当日出荷軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。質量(g)140(乾電池含む)径(Φmm)32(閉脚時)電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)全長(cm)16自動補正範囲約±4度制動方式ジンバル機構(水平保持装置)指示精度±3mm/10M光源(nm)可視光半導体レーザー/635出力(mW)1以下精度(mm/m)±3/10クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2レーザー光色赤
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)
Panasonic(パナソニック)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
墨出し名人 壁十文字タイプ(水平+鉛直)回転台付
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。 照射出力が2段階切替。 明るい部屋でもはっきり見えます。付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140周波数(Hz)250(通常モード)出力クラス2 JIS C6802 : 2014電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)精度(mm)±3/10m線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒波長(nm)520使用周囲温度(℃)-5~+40径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)出力(mW)1以下鉛直軸形式ジンバル機構照射ライン縦・横広角(°)水平:100、垂直:100相対湿度(%RH)85以下
墨出し名人 回転台(測量器用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷付属品測量器用三脚取付金具(5/8インチ)適合機種BTL1100、BTL1101、BTL1000
墨出しケータイ・プラスチックケース
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合機種BTL1100、BTL1101寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70