絞り込み
ブランド
- VOICE
- モノタロウ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(74)
- STS(84)
- TRUSCO(36)
- Y'sGOD(37)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(105)
- エビス(水平器)(162)
- シンワ測定(188)
- タジマツール(TJMデザイン)(382)
- テクノ販売(41)
- マイゾックス(85)
- ムラテックKDS(83)
- 大平産業(42)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る

VOICE Model G5 5ライングリーンレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(6件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、三脚接続アダプター、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model G8 フルライングリーンレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE(4件のレビュー)¥73,900~税込¥81,290~1セット当日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nmバッテリーリチウムイオンバッテリー自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)バッテリー電圧(V)7.4防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス2M動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10mバッテリー容量(mAh)1800作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model R5 5ラインレッドレーザー墨出し器 4方向大矩ライン照射
VOICE(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平110°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE Model T エレベーター三脚
VOICE(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚全長(mm)1550質量(kg)1.12ねじ径5/8inch縮長(mm)545昇降範囲(mm)エレベーター:290
VOICE 3ライングリーンレーザー墨出し器 Model G3 大矩ライン照射モデル
VOICE¥31,980~税込¥35,178~1セット翌々日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
VOICE Model R8 フルラインレッドレーザー墨出し器 フルライン照射モデル
VOICE¥36,980~税込¥40,678~1セット当日出荷から22日以内出荷【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!用途基準出し用レーザー墨出し器付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)本体質量(kg)約1.4直角精度90° ±0.012°本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力2.5mW以下照射モード垂直4本、水平360°、地墨点水平ライン精度(mm)10メートルで±1レーザー安全基準クラス1M動作時間約4.5時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m作業温度範囲(℃)-10~50回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
VOICE ローテーティングレーザー RL302X-1 自動整準 360° 回転レーザーレベル 受光器 リモコン付き
VOICE¥71,980税込¥79,1781セット翌々日出荷【完全自動整準】振動にも強い電子制御3軸センサー方式を採用した、高精度ローテーティングレーザー。水平・垂直精度:±2mm/30m (15")。電源ONで自動整準開始、補正範囲は±5°と広範囲。用途【広い作業範囲】360°全方向をフルサポート。使用範囲は300m(受光器使用時)付属品専用ケース / 日本語取扱説明書 / 専用受光器 クランプ / リモコン / 保護メガネ / ターゲット板 / USB Type A to C充電ケーブル。三脚取付ネジ:5/8"-11UNC質量(kg)1.56((バッテリー含む)ねじ三脚取付:5/8"-11UNC電源リチウムイオンバッテリー 7.4V / 2600mAh角度(°)スキャン:0°、10°、45°、90°、180°光源可視半導体レーザー(635nm)レーザー安全クラス クラス2制動方式電子制御3軸センサー方式防塵防水性能IP65準拠(耐塵耐水形)動作時間約30時間
VOICE Model-GJ グリーンレーザー用受光器
VOICE¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途VOICEModel-GJ グリーンレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)515nm±10nm作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
VOICE 2ライングリーンレーザー墨出し器 Model G2 タテ・ヨコライン照射モデル
VOICE¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を4,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)Φ95×H200使用温度(℃)作業:-10~50本体質量(kg)約1.4精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1直角精度90° ±0.012°光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm自動補正範囲±3°制動方式磁気制動式(ジンバル式)防塵・防滴IP54相当光出力3.3mW以下レーザー安全基準クラス2M動作時間約16時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
VOICE Model-GA グリーンレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚
VOICE¥7,998税込¥8,7981セット翌々日出荷寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器
VOICE(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット当日出荷用途VOICE Model-RJ レッドレーザー用受光器付属品クランプ質量(g)約160電源(V)単三乾電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)158×55×26周波数(kHz)対応レーザー:10±1精度(mm)±1以下センサー受光範囲:40mm動作時間約30時間レーザー波長(nm)635±10作業温度範囲(℃)-10~40検出範囲(m)約2~25
VOICE Model-RA レッドレーザー用オートベース レーザー墨出し器 専用 自動追尾・リモコン機能搭載
VOICE¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷大人気機種がさらに大幅アップグレード!ライン調整速度改善!安定感大幅アップ! 持っているレーザー墨出し器に取り付けるだけで、自動追尾機能が使用できます。用途自動追尾機能・リモコン機能追尾台寸法(mm)オートベース:Φ95×H135/リモコン追尾受光器:H170×W53×D30質量(g)オートベース:約390/リモコン追尾受光器:約200(乾電池含む)電源オートベース:リチウムイオンバッテリー/リモコン追尾受光器:単4アルカリ電池 4本表示左右(赤LED)中央(青LED)交換目安オートベース:LED(青色)点滅して警告機能レーザー光位置検出(受光機能)・レーザー墨出し器本体回(リモコン機能)・自動追尾機能使用距離範囲(m)1~25/自動追尾距離:1~25充電時間約4時間30分(オートベース)受光精度レーザー光中心から±1mmバッテリー電圧(V)8.4バッテリー容量(mAh)800使用時間(時間)約10(オートベース)アダプタサイズ5/8インチ(オートベース)受光距離(m)1~25