絞り込み
ブランド
- Y'sGOD
- モノタロウ(18)
- BOSCH(ボッシュ)(28)
- JEFCOM(ジェフコム)(29)
- SK11(50)
- SK(新潟精機)(74)
- STS(84)
- TRUSCO(36)
- たくみ(113)
- アカツキ製作所(KOD)(108)
- アックスブレーン(33)
- エスコ(105)
- エビス(水平器)(162)
- シンワ測定(188)
- タジマツール(TJMデザイン)(382)
- テクノ販売(41)
- マイゾックス(85)
- ムラテックKDS(83)
- 大平産業(42)
- 大菱計器製作所(75)
- ブランドをもっと見る

レーザー墨出し器 ドットエイリアン
Y'sGOD(18件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷コスパに優れたレーザー墨出し器!付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本精度7m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm自動補正範囲±3°レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約3/10m
レーザー下げ振り グリーン
Y'sGOD(2件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
レーザー下げ振り レッド
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!光源可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)自動補正範囲±5°ライン幅(mm)約3/10m
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷から8日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩・横動作温度範囲(℃)-10~40
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エイリアン専用受光器質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25
グリーンレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷から3日以内出荷色ヤマシングリーン電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4※フルライン照射時ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン矩十字・横動作温度範囲(℃)-10~40
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥74,980~税込¥82,478~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約10※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器GLZ-6
Y'sGOD¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷明るい場所でも見やすいグリーンレーザーです。長寿命・安定照射を可能にし、より細く鮮明な照射ラインを実現しています。付属品単3電池×4個、ACアダプター、レーザーゴーグル、L型板トラスコ品番834-5533セット内容レーザー墨出器:GLZ-6、受光器:BBR-GLZ、専用エレベーター三脚電源(V)単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)電源単3電池×4個(付属)、ACアダプター(付属)精度±1mm/10m保護等級IP54自動補正範囲±3°縦(mm)193横(mm)120
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.12保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約9特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.13直角精度90±0.012°保護等級IP54自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約4特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°動作温度範囲(℃)-10~40
ブラックレーザー墨出し器ドット照射
Y'sGOD¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から3日以内出荷色メタリックゴールド電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193本体質量(kg)1.16直角精度90±0.012°保護等級IP54光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)自動補正範囲±3制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2(7.5m)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°照射ライン縦・横動作温度範囲(℃)-10~40
PM-9用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩・横検出範囲(m)約2.0~25
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781セット欠品中寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
GLZ-9-TC用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横検出範囲(m)約2.0~25
RV-06用受光器
Y'sGOD¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷質量(g)160電源単三乾電池2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
レッドレーザー墨出し器
Y'sGOD¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(赤)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
GV-06用受光器
Y'sGOD¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷質量(g)160電源単三乾電池×2個(テスト電池付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×30×160電池使用時間(時間)約30照射ライン矩十字・横全周検出範囲(m)約2.0~25
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から8日以内出荷寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)定格時間(分)30レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※フルライン照射時
アクアグリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷フルライン照射のレーザー墨出し器!用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス2Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
フェニックスレーザー墨出し器
Y'sGOD¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷フルライン照射のレーザー墨出し器!用途レーザー墨出し付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmバッテリー容量(Ah)6レーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)照射ラインフルライン
DBR用受光器
Y'sGOD¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷質量(g)160電源9Vアルカリ電池×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150電池使用時間(時間)約30検出範囲(m)約2.0~25
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約6※全ライン照射商品タイプ本体のみ
グリーンレーザー墨出し器
Y'sGOD¥29,980税込¥32,9781セット翌々日出荷ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)制動方式磁気制動式(ジンバル方式)縦ライン精度(mm)±1(7m)水平ライン精度(mm)±1(7m)レーザー安全基準JISクラス1M作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時使用時間(時間)約3※全ライン照射商品タイプ本体のみ