絞り込み
ブランド
  • テクノ販売
  • モノタロウ(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
  • JEFCOM(ジェフコム)(25)
  • SK11(50)
  • SK(新潟精機)(50)
  • STS(67)
  • TESA[測定用品](23)
  • TRUSCO(36)
  • Y'sGOD(37)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(103)
  • アックスブレーン(33)
  • エスコ(44)
  • エビス(水平器)(129)
  • シンワ測定(108)
  • タジマツール(TJMデザイン)(380)
  • マイゾックス(84)
  • ムラテックKDS(71)
  • 大菱計器製作所(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エレベーター三脚 テクノ販売

    エレベーター三脚

    テクノ販売
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    用途レーザー墨出し器用取付ネジ径5/8インチ
  • エレベーター式マグネットマウント テクノ販売

    エレベーター式マグネットマウント

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約455サイズ(mm)91×190×133取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)100
  • レーザー墨出し器用リチウムバッテリー テクノ販売

    レーザー墨出し器用リチウムバッテリー

    テクノ販売
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
    出力1A
  • グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    グリーンレーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    グリーンレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • アルカリ単3乾電池BOX テクノ販売

    アルカリ単3乾電池BOX

    テクノ販売
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RZ9X、GX910BB、G610BB、G510BB、G410BB、G310BB、SSGM9XBB、CPX-1G用の電池BOXです。
    電池5本
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
  • 電子セオドライト TK-510NS テクノ販売

    電子セオドライト TK-510NS

    テクノ販売
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    翌々日出荷
    測角精度10"、両面大型液晶表示で見やすい。ワンクラス上のトランシット。高倍率明るくクリアなレンズ。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
  • レーザーオートレベル TKL-132 テクノ販売

    レーザーオートレベル TKL-132

    テクノ販売
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1セット
    翌々日出荷
    レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)220×129×135質量(kg)約1.45電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本倍率(倍)32(望遠鏡)精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)連続使用時間(時間)約13自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • 簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付) テクノ販売

    簡易傾斜雲台(三脚アダプタAD-45付)

    テクノ販売
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    電子整準式レーザー墨出し器等で三脚上での斜めラインを投影する際に便利です。
    用途三脚上で斜めラインを投影する際に質量(g)約170サイズ(mm)230×90取付ネジ径5/8インチ
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.4連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/12明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • 三脚アダプター テクノ販売

    三脚アダプター

    テクノ販売
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付ける為のアダプターです。
    用途頭部の大きい三脚上での水平出しに質量(g)約60取付ネジ径5/8インチサイズ(Φ×mm)30×45
  • 整準台 テクノ販売

    整準台

    テクノ販売
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    三脚上での水平出しに便利なアダプターです。
    用途三脚上での水平出しに取付ネジ径5/8インチ
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。レーザー専門メーカーの技術により高精度ライン精度±1mm/7.5mを実現。独自の2軸ジンバル機構により、従来の2倍の耐久性UP。自動整準:独自の2軸シンバル機構により、安定したライン照射、確実な自動補正。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,GL,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。NEW変換グリーンレーザーダイオード搭載:新型変換グリーンレーザーダイオードはより安定した照射とコスト削減を実現しました。2電源/全周微調整付:単3NI-MH充電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池、充電器、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー
  • ポケットグリンレーザー テクノ販売

    ポケットグリンレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    手のひらサイズで携帯に便利な墨出し器です。鉛直(十字線)が照射されるので天井の作業に使用できます。
    用途墨出し作業に付属品専用ソフトケース、三脚用変換アダプター、アルカリ単3乾電池、仕様適用受光器(別売):LC-GL本体質量(kg)約0.34連続使用時間(時間)約6本体サイズ(mm)110×40×82使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/5明るさ2段階照射ライン縦×1、水平×1、×鉛直1、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2.5(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット
    翌々日出荷
    電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約6(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式グリンレーザー。単三型充電池8本付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3型充電池×8、アルカリ単3乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75連続使用時間(時間)約2(充電地使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3連続使用時間(時間)約15(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×1、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きで長時間の作業が可能です。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65連続使用時間(時間)約10.5(LBT-3400IN使用、受光器モード時)本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階照射ライン縦×2、水平×1、地墨
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、アルカリ単4乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.65本体サイズ(mm)130×254使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1セット
    3日以内出荷
    ジンバル式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー1個・乾電池BOX付きです。最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×1、アルカリ単3乾電池、単3乾電池BOX(DBB5)、ACアダプター仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.3本体サイズ(mm)130×214使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/10明るさ3段階
  • プラチナグリンライン テクノ販売

    プラチナグリンライン

    テクノ販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    3日以内出荷
    電子整準式高輝度グリンレーザー。専用バッテリー2個付きで長時間の作業が可能です。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。自動追尾装台、受光器、三脚セットになります。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー×2、アルカリ単4乾電池、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(付属):LC-SBG本体質量(kg)約1.75本体サイズ(mm)130×243使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅・アラーム音)レーザークラス2M明るさ3段階照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス) テクノ販売

    AJ-MH用取付け部品(ネジ径 5/8インチ ビス)

    テクノ販売
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    エレベーター式マグネットマウントAJ-MHの取付け部品(ネジ径 5/8インチのビス)です。
    用途頭部の大きい三脚にレーザー墨出し器本体を取り付けるためのアダプターです。適合本体AJ-MH質量(g)約64寸法(Φmm)30x35取付ネジ径5/8インチ
  • レーザー電子セオドライト TK-510NLS テクノ販売

    レーザー電子セオドライト TK-510NLS

    テクノ販売
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1セット
    翌々日出荷
    レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
    用途測角作業に寸法(mm)164×154×340質量(kg)約5電源NI-MH充電池最小表示10”/20”精度(測角部)10”倍率(倍)30(望遠鏡)連続使用時間(時間)約10最短合焦距離約1.3m防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)デジタル表示両側
  • オートレベル TLシリーズ テクノ販売

    オートレベル TLシリーズ

    テクノ販売
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル TKシリーズ テクノ販売

    オートレベル TKシリーズ

    テクノ販売
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    翌々日出荷
    明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
    用途レベル出し作業に仕様焦点鏡:十字線寸法(mm)130×200×120質量(kg)約1.2自動補正範囲±15’最短合焦距離0.5m対物レンズ有効径(mm)30円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • オートレベル TK-800シリーズ テクノ販売

    オートレベル TK-800シリーズ

    テクノ販売
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1セット
    翌々日出荷
    最高水準の信頼性。耐久性・操作性を追及した、自動レベル。2段階スピード(粗動・微動)の合焦ツマミと左右どちらでも操作できる全周微動装置ですばやく視準。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。
    用途レベル出し作業に寸法(mm)130×215×135自動補正範囲±15”最短合焦距離0.3m円形気泡管感度(mm)8’/2防塵防水性能JIS保護等級4相当(IPX4)自動補正機構マグネットダンパースタジア乗数100スタジア加数0
  • レーザーレベル TK-300 テクノ販売

    レーザーレベル TK-300

    テクノ販売
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット
    翌々日出荷
    水平専用、直径300m!高精度スタンダードレーザーレベル。気泡を合わせるだけの標準タイプ、安心傾斜センサー付。高精度受光器 LR-2 付き。
    用途水平基準出し作業に電源単2アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)157×162×247本体質量(kg)約2.5連続使用時間(時間)約60自動補正範囲±5°測定範囲(m)直径300耐水性IP54相当精度(mm/m)±15”(±2.25/30)動作温度範囲(℃)-10~50
  • レーザーグラス テクノ販売

    レーザーグラス

    テクノ販売
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レーザーラインが見えやすくなるメガネです。
    質量(g)約30サイズ(mm)140×50
  • エレベーター式軽天ホルダー テクノ販売

    エレベーター式軽天ホルダー

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    10日以内出荷
    柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約780取付幅(mm)20~95サイズ(mm)100×150×180取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)50
  • AJマウント テクノ販売

    AJマウント

    テクノ販売
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    軽天材に取り付けて、壁や柱に取り付けて、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
    用途高所の墨出し作業に質量(g)約470サイズ(mm)100×250×130取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)110
  • レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付 テクノ販売

    レーザーキャッチャー(受光器)クランプ付

    テクノ販売
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    3日以内出荷
    レッドレーザー用受光器。屋外等、レーザー光の見にくい明るい場所や広い室内でもラインの受光が行えます。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に
  • ファインレーザー テクノ販売

    ファインレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40精度(mm)【実測】±1/7.5m(全方位)ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)レーザークラスクラス1M明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • プライマリーレーザー テクノ販売

    プライマリーレーザー

    テクノ販売
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    翌々日出荷
    プライマリーレーザー 高耐久モデル。2倍明るい高輝度赤色レーザー。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正ジンバル。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/10m(水平実測精度:±1mm/10m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:単3アルカリ乾電池×4本/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×4本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/10m:大矩±1/10m自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • ハイパワーラインレーザー テクノ販売

    ハイパワーラインレーザー

    テクノ販売
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌々日出荷
    高輝度(2倍)赤色レーザー墨出し器。素早いジンバル式自動整準!水平12m精度!ラインメモリー機能!。レーザー専門メーカーの技術により高精度 水平±1mm/12m・通り芯、おおがね±1mm/10m。ラインメモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。全周エンドレス微調ツマミ(両側)により、ストレスなく素早く、確実にライン合わせが可能です。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、単3乾電池、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)0~40電源単3アルカリ型電池×3本/AC100V本体寸法(mm)110×195本体質量(kg)約1.2精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10m連続使用時間(時間)約1(アルカリ電池使用時)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス1M自動補正機構ジンバル整準/磁気ブレーキ方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径10/屋内、半径20/受光器使用時明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
  • マルチライン テクノ販売

    マルチライン

    テクノ販売
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    翌々日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)明るさ2段階レーザー可視光半導体レーザー
  • テクノパイソン テクノ販売

    テクノパイソン

    テクノ販売
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    超高輝度(4倍)赤色レーザー墨出し器。自動整準(スイッチひとつの簡単操作):920・720は電子整準、620~320はジンバル整準。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。水平実測精度 ±1mm/12m(水平実測精度:±1mm/12m、おおがね・垂直精度:±1mm/10m)。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。2電源/全周微調整付:高容量リチウムバッテリー搭載)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、レーザーグラス適合受光器:LC-15P,RL,MINI(別売)使用温度範囲(℃)-10~40電源リチウムバッテリー/単3型電池×4本/AC100V精度(mm)【実測】水平±1/12m:おおがね・鉛直±1/10mライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザー可視光半導体レーザー
  • 自動追尾 スマートベース テクノ販売

    自動追尾 スマートベース

    テクノ販売
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    今お使いのレーザー墨出し器が「自動追尾」に。セッティングは簡単。お持ちのレーザーをセットするだけで追尾機能を追加できます。地墨合わせをスマートに自動追尾(地墨ポイントが本体の下部に投影できます。)。高輝度タイプのレーザーに使用可能。
    用途レーザーの見えにくい場所での墨出し作業に付属品専用ケース、本体、受光器、クランプ、アタッチメント、単4アルカリ電池寸法(mm)受光器:150×70×28質量(g)受光器:約200使用温度範囲(℃)0~40電源(単4アルカリ乾電池)本体:3本、受光器:4本本体寸法(mm)120×120×160(アタッチメントセット時)本体質量(g)約550オートパワーオフ約10分動作時間約15時間(レーザー受光時)受光距離(m)3~20
  • グリンレーザー テクノ販売

    グリンレーザー

    テクノ販売
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    翌々日出荷
    明るくて見やすい高輝度グリーンレーザー。振れ・振動に強いフルライン電子整準タイプ。自動補正(スイッチひとつの簡単操作):安定した自動補正。傾斜センサー内蔵で補正範囲外をお知らせ。照射ライン メモリー機能:最後に照射したラインを記憶。次に使用する時に記憶したラインから照射します。ラインロック・勾配機能:固定スイッチでラインをロック。斜め出しに最適。スイッチ操作でX、Y軸の勾配設定可能。2電源/全周微調整付:リチウムバッテリー搭載(BBのみ)/AC100V対応。エンドレス360°微調整ツマミ付。1年間 盗難・火災保険付。
    用途墨出し作業に適合受光器:LC-15GP,FSG(別売)使用温度範囲(℃)-10~50本体寸法(mm)130×203本体質量(kg)約1.4精度(mm)【実測】±1/10m(全方位)自動補正範囲±3°ライン幅(5m地点)1.5防塵・防滴IP54相当レーザー出力クラス2M自動補正機構電子整準/モーター方式警告範囲外:有り(点滅・アラーム音)使用範囲(m)半径15/屋内、半径20/受光器使用時明るさ3段階レーザーグリーン光半導体レーザー照射ライン縦×4、水平×4、地墨
水平器・水準器・墨出器