絞り込み
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ
- モノタロウ(18)
- シンワ測定(155)
- エビス(水平器)(152)
- タジマツール(TJMデザイン)(138)
- たくみ(111)
- エスコ(102)
- アカツキ製作所(KOD)(83)
- ムラテックKDS(66)
- SK(新潟精機)(58)
- STS(58)
- マイゾックス(54)
- SK11(50)
- TRUSCO(36)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- テクノ販売(22)
- JBSO(18)
- Y'sGOD(16)
- KAPRO(14)
- WORKERZ EXIT(14)
- 大菱計器製作所(13)
- ブランドをもっと見る

グリーンレーザ墨出器
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷●明るい場所でも見やすいグリーンレーザーを採用した木工DIYから家庭内の水平、垂直のレベル出しまで幅広く使えるレーザ墨出器です ●ダイレクトレーザーを採用し寒冷地に強い仕様です ●連続使用時間が約7時間と長時間駆動です ●プロのセカンド機としても使用できます ●自動補正外警告機能付きです ●マグネットクランプ付で軽天作業もできます用途棚やタイル貼りの水平出し、内装や建築工事等の墨出し付属品マグネットクランプ×1・キャリングケース×1材質ハウジング:ABS樹脂・ガラス・PC/キャリングケース:ナイロン・ポリエステル・EVA(緩衝材)質量(kg)0.31質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本型番LL-50G連続使用時間(時間)7光源515nm緑色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
レーザー墨出器
京セラインダストリアルツールズ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射