絞り込み
ブランド
  • 新潟理研測範(RSK)
  • モノタロウ(18)
  • タジマツール(TJMデザイン)(386)
  • シンワ測定(188)
  • エビス(水平器)(162)
  • たくみ(113)
  • アカツキ製作所(KOD)(106)
  • エスコ(106)
  • マイゾックス(84)
  • STS(84)
  • ムラテックKDS(83)
  • 大菱計器製作所(75)
  • SK(新潟精機)(74)
  • SK11(50)
  • 大平産業(42)
  • テクノ販売(41)
  • Y'sGOD(37)
  • TRUSCO(36)
  • アックスブレーン(33)
  • JEFCOM(ジェフコム)(30)
  • BOSCH(ボッシュ)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用平形水準器

    新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
    用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
  • ポータブルレベル 新潟理研測範(RSK)

    ポータブルレベル

    新潟理研測範(RSK)(4件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
    用途芯出し用として。質量(kg)0.34寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27
  • 鋳鉄製精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    鋳鉄製精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
    種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
  • 垂直兼用クロステストレベル75 新潟理研測範(RSK)

    垂直兼用クロステストレベル75

    新潟理研測範(RSK)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
  • 平形水準器(NO.542) 新潟理研測範(RSK)

    平形水準器(NO.542)

    新潟理研測範(RSK)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。
    用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
  • ポケットレベル 新潟理研測範(RSK)

    ポケットレベル

    新潟理研測範(RSK)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質は真鍮六角材を使用。表面はニッケルメッキ仕上げです。
    用途簡易的な水平測定に使用できます。
  • T形 精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    T形 精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    169,800税込186,780
    1個
    10日以内出荷
    X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
    用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
  • 精密平形水準器 JIS B級 新潟理研測範(RSK)

    精密平形水準器 JIS B級

    新潟理研測範(RSK)
    71,980税込79,178
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。
    用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
  • 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用角形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
    用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
  • 精密ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    精密ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
  • 一般工作用角形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用角形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    83,980税込92,378
    1個
    11日以内出荷
  • ハイレベル 新潟理研測範(RSK)

    ハイレベル

    新潟理研測範(RSK)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    狭部位置での芯出しに最適です。 一般工作用の平型水準器と同一感度で製作しています。
  • ミニレベル 新潟理研測範(RSK)

    ミニレベル

    新潟理研測範(RSK)
    159,800税込175,780
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
    用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
  • 磁石式スコヤ形精密水準器 新潟理研測範(RSK)

    磁石式スコヤ形精密水準器

    新潟理研測範(RSK)
    299,800税込329,780
    1個ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
    用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
  • 一般工作用平形水準器 新潟理研測範(RSK)

    一般工作用平形水準器

    新潟理研測範(RSK)
    39,980税込43,978
    1個
    11日以内出荷
  • 平形水準器 A級(NO.542A) 新潟理研測範(RSK)

    平形水準器 A級(NO.542A)

    新潟理研測範(RSK)
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下感度A級1種:0.02(4秒)
水平器・水準器・墨出器