絞り込み
ブランド
- 新潟理研測範(RSK)
- モノタロウ(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(384)
- エビス(水平器)(129)
- たくみ(113)
- シンワ測定(108)
- アカツキ製作所(KOD)(101)
- マイゾックス(83)
- ムラテックKDS(71)
- STS(67)
- 大菱計器製作所(61)
- SK(新潟精機)(50)
- SK11(50)
- エスコ(45)
- テクノ販売(41)
- Y'sGOD(37)
- TRUSCO(36)
- アックスブレーン(33)
- BOSCH(ボッシュ)(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- TESA[測定用品](23)
- ブランドをもっと見る
特価

一般工作用平形水準器
新潟理研測範(RSK)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1個当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状平形寸法H(mm)47感度0.02寸法W(mm)48主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
鋳鉄製精密ハイレベル
新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
垂直兼用クロステストレベル75
新潟理研測範(RSK)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途直角平行を保持し水平の測定、機械据付時に最適です。幅(mm)15質量(kg)0.18高さ(mm)18縦(mm)75横(mm)50
平形水準器(NO.542)
新潟理研測範(RSK)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から10日以内出荷一般工作用はJIS規格製品ではなく、メーカーの社内規格に基づき制作しています。用途機械の芯出し、据付にご使用ください。
精密平形水準器 JIS B級
新潟理研測範(RSK)¥71,980~税込¥79,178~1台8日以内出荷から10日以内出荷JIS B7510準拠の平形水準器JIS B級品です。一般工作用が全範囲精度±2.0目盛以内に対し、1種では±0.7目盛以内を保持しています。また、V面精度も保有している為、円筒形状の据付も可能です。用途主に工作機械等の水平出しに使用仕様V溝面対V溝の平行度/0.5目盛以下感度(mm/m)0.02(4秒)JIS規格JIS B 級平面度(mm)底面/0.003以下主気泡管精度全範囲精度/±0.7目盛以下、隣接精度/0.5目盛以下
一般工作用角形水準器
新潟理研測範(RSK)¥85,980~税込¥94,578~1台当日出荷から10日以内出荷本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。用途機械組立等形状角形感度0.02寸法W2(mm)8主気泡管精度±2.0目盛以下V溝角度(°)150
ミニレベル
新潟理研測範(RSK)¥159,800~税込¥175,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。質量(kg)0.5寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
磁石式スコヤ形精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒
平形水準器 A級(NO.542A)
新潟理研測範(RSK)¥119,800~税込¥131,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷仕様感度1種 0.02(4秒)主気泡管の指示精度(全範囲):±0.5目盛以下 (隣接):0.2目盛以下V溝のある面と底面との平行度:0.5目盛以下底面の平面度:0.003mm以下感度A級1種:0.02(4秒)