絞り込み
呼び寸法(mm)
- 300
- 30(1)
- 38(4)
- 40(1)
- 50(19)
- 60(1)
- 65(1)
- 75(22)
- 100(36)
- 110(1)
- 125(22)
- 150(36)
- 175(2)
- 200(21)
- 250(15)
- 350(3)
- 400(3)
- 500(4)
- 600(1)
- 1000(1)
ブランド
- 大菱計器製作所(7)
- ナベヤ(3)
- ユニセイキ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
定盤とは、ケガキや測定に欠かせない基本的なグッズで、平面の基準となる水平面を持つ平滑なテーブル、あるいはブロック状の台です。 定盤は一般的には鋳鉄製が多いですが、高精度のものは花崗岩やセラミックス製のものもあります。鉄製の物より耐磨耗性や温度変化などに優れるという特徴があります。

V溝付桝型ブロック
ナベヤ¥369,800~税込¥406,780~1個3日以内出荷から32日以内出荷丸材測定時の仮固定に便利です。 通常の桝型ブロックとしても使用できます。材質FC250(本体、継手金具)、鋼材(その他)構造焼鈍(FC250)RoHS指令(10物質対応)対応
長桝ブロック(300X100X100
大菱計器製作所¥149,800税込¥164,7801個23日以内出荷6面仕上げで、6面の平行が出ています。 寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。 測定台、ハイトブロック、精密ケガキ台として大変便利です。質量(kg)10呼び寸法300平行度(μm)10長さL×高さH×幅W(mm)300×100×100RoHS指令(10物質対応)対応
石製ハイトブロック
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個23日以内出荷から32日以内出荷2面が精度面で寸法が正確に出ています。 経年変化、温度変化が少なく、また錆びません。 寸法測定用のマスターとしてご使用ください。RoHS指令(10物質対応)対応
角度台兼用桝形ブロック
大菱計器製作所¥969,800税込¥1,066,7801個5日以内出荷から60日以内出荷ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。 上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。 目盛りは左右60度で1度刻みです。 ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム形Vブロック
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個23日以内出荷から32日以内出荷2ヶ1セットで製作されており、底面とV溝の平行が出ています。 丸物やその他の検査、機械の山形の摺り合わせ等に大変便利です。 V溝は90度です。RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝形ブロック(特級
大菱計器製作所¥969,800税込¥1,066,7801個21日以内出荷から60日以内出荷6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。等級特級RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝形ブロック(B級
大菱計器製作所¥379,800税込¥417,7801個30日以内出荷から60日以内出荷6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。等級B級RoHS指令(10物質対応)対応
V溝付桝形ブロック(A級
大菱計器製作所¥399,800税込¥439,7801個30日以内出荷から60日以内出荷6面の平行直角が高精度に仕上げてあります。 ワークを固定するクランプ付きです。 丸物の測定、平行台として大変便利です。等級A級RoHS指令(10物質対応)対応