絞り込み
ひょう量
  • 3kg(87)
  • 6kg(103)
  • 15kg(134)
  • 30kg(180)
  • 32kg(63)
  • 60kg(141)
  • 120g(108)
  • 150kg(138)
  • 220g(207)
  • 300kg(86)
  • 320g(103)
  • 420g(93)
  • 600kg(65)
  • 620g(114)
  • 2200g(145)
  • 3000g(78)
  • 3200g(77)
  • 4200g(77)
  • 6000g(69)
  • 6200g(94)
最小表示
  • 0.001g(127)
  • 0.005kg(61)
  • 0.01g(235)
  • 0.01kg(89)
  • 0.02kg(76)
  • 0.05kg(100)
  • 0.1g(297)
  • 0.1kg(87)
  • 0.1mg(105)
  • 0.2kg(78)
  • 0.5g(105)
  • 0.5kg(75)
  • 1g(324)
  • 1kg(82)
  • 2g(131)
  • 5g(122)
  • 10g(95)
  • 20g(83)
  • 50g(88)
  • 100g(65)
種類
  • 種類上皿はかり(87)
  • 種類台はかり(210)
  • 種類吊りはかり(51)
  • 種類電子天秤(361)
表示形式
表示形式
アナログ(37)
表示形式
デジタル(673)
ひょう量単位
  • %(パーセント)(23)
  • cN(センチニュートン)(1)
  • ct(カラット)(26)
  • DS(比重)(2)
  • g(グラム)(322)
  • kg(キログラム)(311)
  • mg(ミリグラム)(6)
  • mom(モンメ)(12)
  • N(ニュートン)(6)
  • PCS(37)
  • t(トン)(5)
校正証明書
  • 付き(528)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 142×128(7)
  • 170×140(11)
  • 230×190(18)
  • 232×202(12)
  • 234×204(7)
  • 250×250(11)
  • 300×225(7)
  • 300×250(8)
  • 300×380(17)
  • 305×355(7)
  • 350×350(18)
  • 350×500(29)
  • 370×500(24)
  • 380×264(7)
  • 390×530(13)
  • 400×500(7)
  • 550×700(16)
  • 600×700(42)
  • 1000×1000(7)
  • 1200×1200(12)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
  • 三重県(150)
  • 京都府(150)
  • 兵庫県(150)
  • 千葉県(151)
  • 和歌山県(150)
  • 埼玉県(151)
  • 大阪府(150)
  • 奈良県(150)
  • 山口県(150)
  • 山梨県(149)
  • 岐阜県(150)
  • 岡山県(150)
  • 島根県(151)
  • 広島県(150)
  • 愛知県(150)
  • 東京都(151)
  • 滋賀県(150)
  • 神奈川県(150)
  • 福井県(151)
  • 群馬県(151)
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
  • (200)
  • (372)
丸・角
ブランド
  • モノタロウ(13)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(589)
  • オーハウス(442)
  • 大正天びん製作所(324)
  • VIBRA(新光電子)(232)
  • 島津製作所(222)
  • Yamato(大和製衡)(201)
  • 村上衡器(107)
  • 関西衡機(95)
  • ケツト科学研究所(91)
  • イマダ(85)
  • クボタ計装(79)
  • アズワン(75)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
  • sartorius(ザルトリウス)(67)
  • エスコ(65)
  • 西日本試験機(32)
  • サンコウ電子研究所(25)
  • タニタ(25)
  • 三商(25)
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(596)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル台はかり 電池式 スチール製 モノタロウ

    デジタル台はかり 電池式 スチール製

    モノタロウ(39件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    用途商品の計測作業に。種別デジタル台はかり質量(kg)約12タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)100電源単1乾電池×3本(別売)精度±0.06.kg表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑最小表示(kg)0.01表示方式デジタル材質(台)スチール製外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880機能風袋引き、バックライト、計数機能計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500ひょう量単位kg
  • ACアダプター A&D(エー・アンド・デイ)

    ACアダプター

    A&D(エー・アンド・デイ)(16件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個ほか
    当日出荷
    A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
  • 上皿はかり モノタロウ

    上皿はかり

    モノタロウ(164件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    大きくて見やすい目盛です。
    用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂種類上皿はかり色(本体)計量皿形状ひょう量単位kg
  • デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製 モノタロウ

    デジタル台はかり セパレート型 ステンレス製

    モノタロウ(40件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
    用途荷物の計量に。付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)質量(g)約2000(本体のみ、電池含まない)タイプ取引証明以外用種類デジタル台はかりひょう量(kg)0.3~200電源単3乾電池×4本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05材質(台)ステンレス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)表示形式デジタルバックライトひょう量単位kg
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • ポケットはかり モノタロウ

    ポケットはかり

    モノタロウ(74件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    最小表示0.1g単位で、最大1000gまで測定可能。 コンパクトで持ち運びに便利。 容器の重さを差し引きできる風袋機能を搭載しています。
    用途精密部品、実験など仕様本体の計量皿以外に、計量皿としても使える保護カバー付き質量(g)141使用温度範囲(℃)0~50電源単四型乾電池×2ひょう量(g)1000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(本体)56×56、(保護カバー)65×100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×25×104計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタルはかり 電池式 20kg モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 20kg

    モノタロウ(32件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
    用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品種別デジタルはかり質量(kg)2.4タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)20電源単3乾電池×4本(別売)表示LCD 文字高17.55mm表示方式デジタル目量(kg)0.01材質(台)SUS201外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213計量皿形状ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり SJシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり SJシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル吊りはかり モノタロウ

    デジタル吊りはかり

    モノタロウ(40件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    軽量で持ち運びに便利です。
    用途荷物の計量に。材質樹脂タイプ取引証明以外用ひょう量(kg)0.15~200電源単4乾電池×2本(別売)精度±0.05kg目量(kg)0.05外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×33×144表示形式デジタルバックライトひょう量単位kg
  • デジタルスケール TRUSCO

    デジタルスケール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
    用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに秤量(kg)3最小表示(g)0.1仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能風袋引き、地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3
  • コンパクト電子天びん EK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん EK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(23件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示0.1%付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)電源ACアダプタ(TB-266、TB-294またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック(オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304
  • デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SLシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり 電池式 5000g モノタロウ

    デジタルはかり 電池式 5000g

    モノタロウ(26件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
    種別デジタルはかり質量(kg)0.75タイプ取引証明以外用種類デジタルはかり使用温度範囲(℃)0~40電源角形9V乾電池×1個(別売)ひょう量(g)20~5000最小表示(g)1表示LCD 文字高15mm表示方式デジタル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70機能風袋引き、自動電源OFF計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175計量皿形状ひょう量単位g
  • デジタル台はかり FGシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(28件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルはかり サンワダイレクト

    デジタルはかり

    サンワダイレクト(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
    ひょう量500g目量0.01g仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ精度等級四級計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • クッキングスケール KW201 タニタ

    クッキングスケール KW201

    タニタ
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    食器用洗剤で丸洗いできる! 防水仕様で丸洗いができるから、料理中に汚れた手で使っても、お子さまが粉などで汚してしまっても、すぐに洗えて、いつでも簡単に清潔・キレイな状態に。 衛生的にも安心なクッキングスケールです。 お子様と一緒に料理やお菓子作りをする時、粉や水が付いた手でさわっても丸洗いできるから安心。 電源ボタンを押してから0g(ゼロ)が表示されるまでの待ち時間が短く、すみやかに計量を開始できます。 重さが表示されるまでの反応がはやく、画面表示もスムーズに変化するので、小麦粉や牛乳などを少しずつ足す際にも材料の入れすぎを防げます。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×2本仕様収納に便利なフック穴付、滑りにくいシリコーンゴム脚付、計量皿取り外し材質ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム質量(g)約383(電池含む)電源(V)DC3(単4形乾電池×2本)電源DC3V_単4形乾電池×2本(マンガン乾電池、アルカリ乾電池どちらでもご使用になれます)最小表示(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)122×39×194測定方法電気抵抗線式機能オートパワーオフ(約6分)、0表示機能(追加計量機能)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約120×125保証期間1年防塵防水性能IP65最大計量(kg)2表示文字サイズ表示高:20mm測定範囲(kg)0~2計量精度0gから500gまで:±2g、500gを超え2000gまで:±3gひょう量単位g
  • デジタルスケール(3kg) TRUSCO

    デジタルスケール(3kg)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    見やすい大画面表示で、計量もカンタンです。容器の中身だけはかれる風袋引き機能付です。切り忘れにも安心のオートパワーオフ機能付です。
    用途郵便物の重さなど、計量物の計測、測定に。ひょう量(kg)3ひょう量(g)1最小表示(g)1トラスコ品番524-2314幅(mm)110高さ(mm)25質量(g)200奥行(mm)176電源単4形乾電池×2個本体寸法(mm)110×176×25計量皿寸法(mm)110×110検定対象外表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ規格取引証明以外用表示形式アナログ材質(ハンドル)材質(フック)公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • 農業用台はかり A&D(エー・アンド・デイ)

    農業用台はかり

    A&D(エー・アンド・デイ)
    21,880税込24,068
    1台
    当日出荷
    高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
    用途台はかり。種類台はかり使用温度範囲(℃)-10 ℃ ~ 40 ℃、85 %RH 以下(結露しないこと)電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300(25℃、バックライト常時オフ、アルカリ単三形乾電池使用時)約100(25℃、バックライト常時オン、アルカリ単三形乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.01 %/℃ (5 ℃ ~ 35 ℃)表示書き換え間隔約 10 回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)ひょう量単位kg
  • プリンター用紙 A&D(エー・アンド・デイ)

    プリンター用紙

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(5巻)
    当日出荷
    プリンター用印字用紙。感熱紙、紙幅58mm。5巻セット。
    適合機種HV-CPシリーズ、HW-CPシリーズ、HV-CP(大型)シリーズ、HW-CP(大型)シリーズ、TM-2655P/TM-2655VP、TM-2656VPW、TM-2657P/2657VP、TM-2483、TM-2541R、TM-2543R、バイタルステーション、バイタルノート用プリンタTM-PR258、バイタルボックス用プリンタTM-2570-07、AD-PR600、AD-4922、AD-6228P、AD-6228AP、AD-6101C、AD-6051、AD-6105P、AD-6105NP、AD-6106P、AD-6106B、AD-6106NP、AD6106NB、AD-6107P、AD-6107NP、AD-PR580、AD-6051A幅(mm)58長さ(m)30直径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
    用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタル吊りはかり コンパクト モノタロウ

    デジタル吊りはかり コンパクト

    モノタロウ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利ばコンパクトな吊りばかりです。バックライト付なので、数字がはっきり見えます。
    用途荷物の計量に。ブラッシュドゴールド質量(g)75ひょう量(kg)50電源コイン形リチウム電池 CR2032×1(別売り)最小表示(kg)0.05機能風袋引き、データホールド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×30×50
  • デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用 シンワ測定

    デジタル手ばかり 補助ベルト付 取引証明以外用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    3,188税込3,507
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    風袋引機能付で容器などの重さを引いた測定ができます。計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。ホールド機能付です。オートパワーオフ機能付です。バックライト機能付です。
    用途様々な計量に。付属品補助ベルト材質補助ベルト自室:塩化ビニル樹脂材質(本体)ABS樹脂質量(g)150種類吊はかりひょう量(kg)30本体寸法(mm)192×66×26精度(0.1~10:±0.03kg)(10~30:±0.05kg)目量(kg)0.01表示形式デジタル使用範囲(kg)0.1~30使用環境温度(℃)0~40材質(フック)バネ鋼使用環境湿度(%)85以下
  • 検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタル台はかり FG-Kシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(5件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
    用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)781検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒表示モードkg(キログラム)、pcs(個数)安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65※ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
    用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法D(mm)192仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)種類電子天秤電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)計量皿寸法W(mm)232表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146機能風袋引き機能:あり表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)232×192動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg
  • 簡易はかり シンワ測定

    簡易はかり

    シンワ測定(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ寸法(mm)350×289×146材質(本体)鉄製質量(g)5000種類自動はかり規格取引証明以外用計量皿寸法(mm)350×250表示形式アナログ材質(カバー)目盛表示カバー:AS樹脂計量皿形状角皿材質(計量皿)ひょう量単位kg材質(目盛板)アルミ
  • デジタル台はかり シンワ測定

    デジタル台はかり

    シンワ測定(11件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
    用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり測定範囲0.5~100kg目量(kg)0.05付属品9V乾電池 1個 ACアダプター材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33質量(g)3380種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)規格取引証明以外用ひょう量(kg)100電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)本体寸法(mm)276×291×33精度±0.5kg文字高(mm)15表示形式デジタルオートパワーオフ約4分液晶表示LCD文字高15mm特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし) A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル台はかり FGシリーズ(ポールなし)

    A&D(エー・アンド・デイ)(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。ポール無(表示器はベース部に取り付け)。表示部をベース部から分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
    用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり載台寸法(幅W×奥行D)(mm)380×300質量(kg)9.7種類電子天秤消費電力(W)0.36電源AC アダプタ(付属:AX-TB266、AX-TB294、AX-TB196、またはAX-TB307)または 単2形乾電池(R14P / LR14)78 個(別売)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)380表示7セグメント液晶表示(文字高26mm)外形寸法D(mm)464外形寸法W(mm)380サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)118表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒安定時間(秒)約1精度等級3 級RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位kg(キログラム)、pcs(個数)
  • 高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール・コンパクトスケール HTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)計量皿寸法W(mm)132計量皿寸法D(mm)130表示7セグメントLCD、文字高13.5mm外形寸法D(mm)195外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)47機能風袋引き動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高精度スケール HT-120 A&D(エー・アンド・デイ)

    高精度スケール HT-120

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
    用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量ひょう量120g、600ct、32mom最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き再現性0.01g外形寸法D(mm)150外形寸法W(mm)136外形寸法H(mm)57.5表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)70動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約10回/秒通信機能風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応校正分銅100g(出荷時設定)計量皿形状丸皿ひょう量単位g、ct、mon最大風袋量120g
  • 防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP A&D(エー・アンド・デイ)

    防塵・防水デジタルはかり UH-3000WP

    A&D(エー・アンド・デイ)(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
    用途食品工場や厨房にひょう量(g)3000目量(g)1付属品取扱説明書トラスコ品番856-1195質量(kg)0.42種類電子天秤電源単3形乾電池x2個(別売)使用再現性2g外形寸法D(mm)161外形寸法W(mm)150外形寸法H(mm)74計量皿寸法(mm)Φ150表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150保証期間1年動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67直線性±2gオートパワーオフ5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフも可能)風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位gバッテリー数量2バッテリー重量(g)48
  • デジタルスケール(5kg) TRUSCO

    デジタルスケール(5kg)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バックライト機能付きで数字がはっきり見えます。計量皿が取り外して洗えるため、清潔に保てます。風袋引き機能付きです。
    用途計量物の計測、測定に。ひょう量(g)5000最小表示(g)1トラスコ品番160-6378材質耐衝撃性ポリスチレン、強化ガラス寸法(mm)130×180×31、載皿:130×130質量(g)404電源単4形乾電池×2個(付属)本体寸法(mm)130×180×30精度5g未満の表示は0g目量(g)1計量皿寸法(mm)130×130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×180×30目量(kg)5検定対象外風袋引方法風袋引き機能付き計量皿形状
  • 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡)

    標準型上皿はかり SDX

    Yamato(大和製衡)(2件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    グリーン検定検定品表示形式アナログ計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかり デジタルスケール SK-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(13件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
    用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿仕様取引証明以外用材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス幅(mm)182寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー高さ(mm)74材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス質量(g)約1400(計量皿、乾電池含む)種類卓上スケール奥行(mm)255電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本計量皿寸法(mm)182×182寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×255×74測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分適合地域日本寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)風袋引方法追加計量(0表示機能)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • VIBRA電子天秤専用ACアダプター VIBRA(新光電子)

    VIBRA電子天秤専用ACアダプター

    VIBRA(新光電子)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    新光電子製電子天秤専用ACアダプターです。
    用途VIBRA電子天秤専用電源仕様OUTPUT DC12V 1A極性 センターマイナス
  • コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクト電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    3倍働くトリプルレンジ。バックライト付き大型液晶(文字高16mm)。ステンレス製トップ・プレート:耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304SUSを本体の上面に採用。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・パーセント表示。コンパレータ表示。ACAI(計数精度自動向上機能)搭載
    用途コンパクトで高分解能。使用環境に合わせた応答特性を選択可能最小表示(%)0.1付属品取扱説明書、ACアダプタ仕様バッテリ動作時間:約9時間 (バックライトオフ時)種類電子天びん電源ACアダプタ(TB-266、TB-294 またはTB-162A)、またはNi-MHバッテリパック (オプション)温度範囲(℃)-10~40表示7セグメント液晶表示、バックライト付き(文字高16mm)外形寸法D(mm)218外形寸法W(mm)190サンプル数(個)5、10、25、50、100表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)コンパレータあり動作時間約9時間 (バックライトオフ時)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS 232C 9ピンオス標準装備動作温度(℃)-10~40風袋引方法あり動作湿度(%RH)85以下(結露しないこと)ひょう量単位g、pcs、%
  • 普通検定付分銅 三商

    普通検定付分銅

    三商(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
  • デジタルはかり トライメイト

    デジタルはかり

    トライメイト(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    乾電池式のデジタルはかりです。0.5g~3,000gまで0.1g単位の軽量に対応。
    用途測りとしてひょう量(g)3000最小表示(g)0.5最小単位(g)0.1寸法(mm)126×103×21シルバー質量(g)170電源単4乾電池×2本(別売)表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
...
はかり