絞り込み
ブランド
  • 三光精衡所(1)
  • クボタ計装(1)
  • ケニス(1)
ひょう量
  • 0.5kg
  • 3kg(91)
  • 6kg(111)
  • 15kg(147)
  • 30kg(203)
  • 32kg(77)
  • 60kg(168)
  • 120g(113)
  • 150kg(152)
  • 220g(213)
  • 300kg(96)
  • 320g(112)
  • 420g(97)
  • 600kg(66)
  • 620g(115)
  • 2200g(149)
  • 3000g(87)
  • 3200g(82)
  • 4200g(77)
  • 6000g(93)
  • 6200g(97)
最小表示
  • 5g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(1)
表示形式
表示形式
アナログ(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(3)
  • N(ニュートン)(1)
kg(キログラム)・N(ニュートン)
適合地域
  • 三重県(1)
  • 京都府(1)
  • 佐賀県(1)
  • 兵庫県(1)
  • 北海道(1)
  • 千葉県(1)
  • 和歌山県(1)
  • 埼玉県(1)
  • 大分県(1)
  • 大阪府(1)
  • 奈良県(1)
  • 宮城県(1)
  • 宮崎県(1)
  • 富山県(1)
  • 山口県(1)
  • 山形県(1)
  • 山梨県(1)
  • 岐阜県(1)
  • 岡山県(1)
  • 岩手県(1)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山口県・山形県・山梨県・岐阜県・岡山県・岩手県・適合地域をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所ばね式手秤(検定なし)三光精衡所(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1台
当日出荷から翌々日出荷
故障が少なく正確です。
表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
ニュートンばねばかり ケニスニュートンばねばかりケニス(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
キログラム(kg)とニュートン(N)の両方の単位の入ったばねばかりで、内部構造が観察できる透明タイプです。 平面でも使える様に一部フラットになっています。0点調節機構付。
表示形式アナログひょう量単位kg、N
防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1200kg(無検定)クボタ計装
289,800税込318,780
1台
17日以内出荷から20日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)(目安)1200/0.5仕様無検定付属品ニッケル水素電池高さ(mm)432電源ニッケル水素電池パック保護等級IP-65相当機能ゼロリセット、風袋引き(半自動)、自動ホールドひょう量単位kg
はかり