絞り込み
ブランド
  • クボタ計装(16)
  • Yamato(大和製衡)(11)
  • 守隨本店(5)
  • 関西衡機(5)
  • イーグルクランプ(3)
  • JFEアドバンテック(2)
  • マーテック(2)
  • A&D(1)
  • エスコ(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • 長島衡機工業(1)
ひょう量
  • 1000kg
  • 3kg(91)
  • 6kg(111)
  • 15kg(147)
  • 30kg(203)
  • 32kg(77)
  • 60kg(167)
  • 120g(113)
  • 150kg(152)
  • 220g(213)
  • 300kg(96)
  • 320g(113)
  • 420g(97)
  • 600kg(66)
  • 620g(115)
  • 2200g(149)
  • 3000g(87)
  • 3200g(82)
  • 4200g(77)
  • 6000g(93)
  • 6200g(97)
最小表示
  • 0.2kg(6)
  • 0.5g(1)
  • 0.5kg(43)
  • 5kg(1)
  • 500g(6)
種類
  • 種類台はかり(1)
  • 種類吊りはかり(9)
表示形式
表示形式
アナログ(1)
表示形式
デジタル(24)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(19)
kg(キログラム)
校正証明書
  • 付き(1)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 230×190(1)
  • 700×600(1)
  • 1000×1000(7)
  • 1200×1000(1)
  • 1200×1200(7)
  • 1500×1500(6)
230×190・700×600・1000×1000・1200×1000・1200×1200・1500×1500
適合地域
  • 三重県(19)
  • 京都府(19)
  • 佐賀県(19)
  • 兵庫県(19)
  • 北海道(20)
  • 千葉県(19)
  • 和歌山県(19)
  • 埼玉県(19)
  • 大分県(19)
  • 大阪府(19)
  • 奈良県(19)
  • 宮城県(20)
  • 宮崎県(19)
  • 富山県(19)
  • 山形県(20)
  • 岩手県(20)
  • 新潟県(20)
  • 福島県(20)
  • 秋田県(20)
  • 茨城県(20)
三重県・京都府・佐賀県・兵庫県・北海道・千葉県・和歌山県・埼玉県・大分県・大阪府・奈良県・宮城県・宮崎県・富山県・山形県・岩手県・新潟県・福島県・秋田県・茨城県・適合地域をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
アナログ吊りばかり 平面型 長島衡機工業アナログ吊りばかり 平面型長島衡機工業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
一般的な吊りはかり、吊り秤の定番。簡便性、耐久性に優れ手軽に利用できます。バッテリーなし。バッテリー切れの心配や面倒な設定もいりません。長時間使用しなくてもOK!いつでもすぐに利用できます。高品質で低価格な日本製の吊りはかり・スチール製で丈夫で長持ち。故障の少ないアナログ表示ですっきりとした見易い目盛り盤。メーカーのはかりは日本で一台、一台秤量(最大計量値)まで検量しての出荷です。
種類吊りばかり表示形式アナログ
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
219,800税込241,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
電子式吊り秤 ハンディコスモII 守隨本店電子式吊り秤 ハンディコスモII守隨本店
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
国家検定に対応!取引証明に使えるようになりました(1t~5tタイプ)。 国家検定新対応(型式承認第D1712号)。 1tから5tまでの吊りはかりが携帯可能なくらい軽量化。 継ぎ足し充電可能です。
表示5桁LED材質(ケース)アルミダイキャスト、スチール文字高(mm)25防塵防水性能IP65
ラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付き マーテックラジオリンク・プラス 手持ちディスプレイ付きマーテック
999,800税込1,099,780
1個
45日以内出荷から80日以内出荷
専有の2.4GHz無線周波数帯です。 荷重監視範囲は700mになります。 エラーフリーの伝送能力を持ち、コンパクトなサイズで他社製品よりも平均で30%軽量化されています。 無線用アクセサリーの豊富なオプションがあります。 張力や吊り具の荷重計測に最適です。
用途計測にセンサータイプロードセル方式検定対象外保護等級IP67周波数(GHz)2.4伝送距離(m)700ひょう量単位kg
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
229,800税込252,780
1セット
5日以内出荷
本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
419,800税込461,780
1セット
14日以内出荷
商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
399,800税込439,780
1台
90日以内出荷
デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。
デジタル吊りはかり 関西衡機デジタル吊りはかり関西衡機
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈キログラムとニュートンのデュアル表示が可能明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能計量値ホールド機能搭載累計操作もリモコンで可能電圧表示によるバッテリー残量確認オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。
仕様表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル操作ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg
デジタル式クレーンスケール”でじスケール” イーグルクランプデジタル式クレーンスケール”でじスケール”イーグルクランプ
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。トラスコ品番455-6674幅(mm)220高さ(mm)542奥行(mm)235電源専用充電器(ACアダプター付属)最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)60秤量(kg)1000
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
949,800税込1,044,780
1セット
32日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
959,800税込1,055,780
1セット
39日以内出荷
指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
959,800税込1,055,780
1セット
39日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-03(水引計量タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-03(水引計量タイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
949,800税込1,044,780
1セット
32日以内出荷
指示計は水引計量タイプ(水引計量機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
949,800税込1,044,780
1セット
32日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-02(料金はかりタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
959,800税込1,055,780
1セット
39日以内出荷
指示計は料金はかりタイプ(料金表示機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付きYamato(大和製衡)
899,800税込989,780
1セット
32日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(検定付きYamato(大和製衡)
909,800税込1,000,780
1セット
39日以内出荷
指示計はスタンダードタイプ4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現一般的な計量を目的とした汎用モデルです。風袋引きは「ワンタッチ式」と「置数式」に対応しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
959,800税込1,055,780
1セット
39日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)超薄型デジタル台はかり PL-MLC9(マルチタイプ)(検定付きYamato(大和製衡)
949,800税込1,044,780
1セット
32日以内出荷
指示計はマルチ計量タイプ(チェッカ機能、充填作業サポート機能、ランク選別機能、計数機能搭載)4点マルチロードセル採用載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)高い堅牢性の実現便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
369,800税込406,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
389,800税込428,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり【検定品】 クボタ計装吊りはかり【検定品】クボタ計装
359,800税込395,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場、造船工場や非鉄回収業、産廃処理業、鋳造メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)ひょう量(kg)1000表示高輝度赤色LED、1文字×5桁目量(kg)0.5保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約50時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【無検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【無検定品】クボタ計装
589,800税込648,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセット クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】バッテリーパックセットクボタ計装
649,800税込714,780
1セット
20日以内出荷
本体には、標準で蓄電池が内蔵されています。さらに、バッテリーパックを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、バッテリーパックを充電できるため、予備バッテリーとして便利にご利用いただけます。台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
吊りはかり(無線式)【検定品】 クボタ計装吊りはかり(無線式)【検定品】クボタ計装
619,800税込681,780
1セット
20日以内出荷
台はかりでは計量しにくい長尺物や溶湯、農業のフレコンバッグなどを吊り下げて計量するのに最適なクレーンスケール。無線通信で手元で質量値を確認できる指示計付です。 IP65相当(10tはIP54相当)養殖現場や造船工場、鋳造メーカー、製鋼メーカーでもご使用頂いています。バッテリー式リモコン付き
使用温度範囲(℃)-10~+40、85%RH以下(結露しないこと)電源(V)ニッケル水素蓄電池(7.2消費電力(W)約0.5(本体表示)表示高輝度赤色LED、1文字×5桁保護等級ケース:IP65相当機能風袋引き機能(ワンタッチ風袋引き)、ホールド機能(自動/手動にて表示を一定時間固定)表示形式デジタル連続使用可能時間約30時間(メーカー使用条件による実測時間です。)画面表示寸法(mm)45(H)×26(W)表示内容【状態表示】「バランス」、「ゼロ」、「風袋(引き中)」、「ホールド」(LEDランプ点灯)、「バッテリ残量」、「エラー状態」(7セグメントLED表示)、【質量表示】7セグメントLED表示、最大5桁保存温度範囲(℃)-20~+70、85%RH以下(結露しないこと。電池は除く)充電時間(時間)約9(一般使用条件での時間です。)ボタン仕様操作:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド(4個)
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
489,800税込538,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能付。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。特定小電力無線により、離れた場所で測定値の確認や印字が可能。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
クレーンスケール イーグルクランプクレーンスケールイーグルクランプ
379,800税込417,780
1台
8日以内出荷
クレーンのフックに掛けるだけ。つり荷の重さを正確にすばやく軽量。無線通信機能なし。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示。ゼロ合わせや風袋引きもワンタッチ。13件分の測定データを自動記録し、さらに電源を切っても保持。自動停止機能。バッテリー電圧表示機能。ゼロ設定、データチェック、電源ON/OFFが可能な小型リモコン付属。隔熱板仕様。
用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策、製造工程における重量管理、製品出荷時の重量管理、トラック運送時の過積載防止、鋼材商品蔵入れ蔵出し計量、鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量、スクラップ計量等。
Uフレームスケール/ニューダービー 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー守隨本店
319,800税込351,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
Uフレームスケール/ニューダービー(検定付) 守隨本店Uフレームスケール/ニューダービー(検定付)守隨本店
359,800税込395,780
1台ほか
15日以内出荷
Bluetoothユニット付きはスマホ計量機(R)アプリ iCosmoに簡単に接続(1対1接続のみ可能)ができ、はかりの重量値を表示するだけでなく、スマホをリモコンとして使用可能(一部の基本機能のみ)丈夫なパレットなどを載せて、通常の台はかりとして使用可能。持ち運びができるため、計量場所が広がります。選べる4種のラインナップ:スチール、アルミ(M・Lサイズ)、ステンレスタイプ自重14kg~! コンパクトだから、移動&収納が便利!(一般的な台はかり:約300kg)
UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外 守隨本店UフレームスケールニューダービーM(アルミタイプ) 検定:対象外守隨本店
439,800税込483,780
1台
当日出荷から7日以内出荷
軽量・薄型で頑丈です。お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。
用途あらゆる業界の計量作業に。幅(mm)600高さ(mm)計量台:79奥行(mm)700電源乾電池またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)79センサーロードセル方式検定対象外載台寸法(mm)700×600
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタクボタ計装
789,800税込868,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:一体型プリンタ)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケールクボタ計装
699,800税込769,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール 一体型プリンタ(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
819,800税込901,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
719,800税込791,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き) クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド(トレサビリティ関係書類付き)クボタ計装
759,800税込835,780
1セット
45日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンドクボタ計装
739,800税込813,780
1セット
35日以内出荷
高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。(オプション:指示計フロアスタンド)
電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg
Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付 守隨本店Uフレームスケールニューダービー(スチールタイプ) 国家検定付 検定:国家検定付守隨本店
319,800税込351,780
1台
8日以内出荷
お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。
用途はかり売り等の取引・証明用に使用される方に。ひょう量単位kg(キログラム)計量皿寸法(mm)1200×1000質量(kg)43全高(mm)92電源(V)AC100(AC-DCアダプター付)又は単二乾電池6本
防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定) クボタ計装防水・防塵直示式ホイストスケール1000kg(無検定)クボタ計装
329,800税込362,780
1台
17日以内出荷から22日以内出荷
過酷な現場での使用に耐える、タフなアルミ鋳物ボディ採用! 保護等級IP65相当で水や汚れに強い。 ハイレベルな精度、品質、機能で幅広い計量ニーズに対応。 視認性の高い大型LED表示採用で屋外や暗い場所での使用にも最適。 赤外線リモコンが標準付属。
ひょう量(kg)1000目量(kg)0.5種類ホイストスケール表示形式デジタル質量(kg)20電源ニッケル水素蓄電池×1個(付属)本体寸法(mm)308×317×432センサーロードセル方式検定対象外保護等級IP65ひょう量単位kg
はかり