絞り込み
ひょう量
  • 1kg
  • 3kg(87)
  • 6kg(103)
  • 15kg(135)
  • 30kg(180)
  • 32kg(63)
  • 60kg(141)
  • 120g(108)
  • 150kg(136)
  • 220g(208)
  • 300kg(86)
  • 320g(103)
  • 420g(94)
  • 600kg(64)
  • 620g(113)
  • 2200g(145)
  • 3000g(77)
  • 3200g(76)
  • 4200g(77)
  • 6000g(69)
  • 6200g(94)
最小表示
  • 0.1g(2)
  • 1g(1)
  • 2g(1)
  • 5g(3)
  • 10g(6)
  • 10mg(1)
種類
  • 種類上皿はかり(7)
  • 種類吊りはかり(4)
  • 種類電子天秤(2)
表示形式
表示形式
アナログ(9)
表示形式
デジタル(1)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(13)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 160×160(3)
  • 182×182(1)
  • 190×185(1)
  • 205×152(1)
160×160・182×182・190×185・205×152
適合地域
  • 制限なし(1)
制限なし
計量皿形状
  • (5)
  • (6)
丸・角
ブランド
  • 三光精衡所(4)
  • 村上衡器(3)
  • エスコ(2)
  • シンワ測定(2)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • タニタ(1)
  • マイゾックス(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • ヒラノトレーディング(1)
  • 秋山衡材(1)
  • RADWAG(ラドワッグ)(1)
三光精衡所・村上衡器・エスコ・シンワ測定・Yamato(大和製衡)・A&D(エー・アンド・デイ)・タニタ・マイゾックス・三商・ナリカ・ヒラノトレーディング・秋山衡材・RADWAG(ラドワッグ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 上皿はかり 取引・証明用 シンワ測定

    上皿はかり 取引・証明用

    シンワ測定(25件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
    用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。表示形式アナログ計量皿形状角皿精度等級四級ひょう量単位kg
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • 卓上スケール タニタ

    卓上スケール

    タニタ(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
    仕様取引証明以外用付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単3形乾電池(R6)×4本、ステンレス皿材質PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)質量(kg)約1.4アイボリー材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類卓上スケール電源(V)DC6(単3形乾電池×4)電源DC6V、単3乾電池4本測定方法静電容量式文字高(mm)14保護等級IPX2表示形式デジタル計量方式静電容量式最小目盛1g保証期間1年防塵防水性能防滴Ⅱ型(IPX2)オートパワーオフ約10分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定なし) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定なし)

    三光精衡所(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    故障が少なく正確です。
    表示形式アナログ材質本体/ アルミニウム、バネ/ 鉄ひょう量単位kg
  • ばね式手秤(検定つき) 三光精衡所

    ばね式手秤(検定つき)

    三光精衡所(7件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    故障の少ない正確さを保つ手秤です。 国内にて調整、製造を行なっています。 取引証明に使えます。
    種類ばね式手秤表示形式アナログ規格検定付ひょう量単位kg
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンスケール 1kg ヒラノトレーディング

    キッチンスケール 1kg

    ヒラノトレーディング
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ お菓子作りにも適しています
    種類上皿ハカリひょう量(kg)1寸法(cm)17.8×17×15.5表示形式アナログ計量皿形状
  • ばね式手ばかり マイゾックス

    ばね式手ばかり

    マイゾックス
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    手軽に使え、経済的
    用途袋状物の計測など種類吊はかり表示形式アナログひょう量単位kg
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 普通型上皿天びん MS型(天秤のみ) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

    村上衡器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • バネ式ハカリ (検定付き) エスコ

    バネ式ハカリ (検定付き)

    エスコ
    3,700税込4,070
    1本
    翌日出荷
    スタンダードタイプのばね式はかり。検定品(取引・証明用に使用できます)。ばね秤のニュートンの場合は、「1N=100g」となります。故障の少ない正確さを保つ手秤です。国内にて調整、製造を行なっています。
    材質シリンダー部:アルミ製、取っ手フック:鉄、目盛盤:ポリエステル全長(mm)300材質(バネ)ピアノ線
  • 自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)

    自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    21,980税込24,178
    1台
    14日以内出荷
    質量(kg)1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状校正証明書一般校正
  • 1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ

    1.0kg( 5g) 上皿はかり

    エスコ
    12,000税込13,200
    1個
    翌日出荷
    種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 自動上皿はかり SWシリーズ ナリカ

    自動上皿はかり SWシリーズ

    ナリカ
    10,600税込11,660
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    小学校において、物の重さを測る実験などに最適です。
    本体傾斜型材質(計量皿)ステンレス
  • 上皿天秤 RADWAG(ラドワッグ)

    上皿天秤

    RADWAG(ラドワッグ)
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    WLC X7上皿天秤は、高性能ながら使いやすい計量機器 であり、非常に優れた価格で提供されています。分かりやすいメニューを備えており、7インチのタッチスクリーンディスプレイを通じて快適に操作できます。
  • 村上衡器 上皿天秤 村上衡器

    村上衡器 上皿天秤

    村上衡器
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    計量皿形状
  • 普通型上皿天びん MS型(分銅付き) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(分銅付き)

    村上衡器
    78,980税込86,878
    1台
    4日以内出荷
    計量皿形状材質ステンレス製校正分銅ステンレス鋼製分銅付
  • 上皿天びん 分銅付き 秋山衡材

    上皿天びん 分銅付き

    秋山衡材
    48,980税込53,878
    1台
    5日以内出荷
    タイプ分銅付き種類上皿はかり計量皿形状
はかり