絞り込み
ひょう量
  • 300kg
  • 1kg(10)
  • 2kg(16)
  • 3kg(12)
  • 5kg(8)
  • 10kg(12)
  • 12kg(9)
  • 15kg(16)
  • 20kg(21)
  • 30kg(34)
  • 50kg(16)
  • 60kg(8)
  • 120g(10)
  • 200g(7)
  • 220g(11)
  • 1000g(14)
  • 2000g(21)
  • 2200g(11)
  • 3000g(19)
  • 5000g(16)
  • 6000g(13)
最小表示
  • 50g(1)
種類
  • 種類吊りはかり(2)
表示形式
表示形式
デジタル(2)
ひょう量単位
  • kg(キログラム)(1)
ブランド
  • ワールドボス(1)
  • Performance Tool(1)
ワールドボス・Performance Tool
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    ¥9,880税込¥10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • デジタル吊りはかり Performance Tool

    デジタル吊りはかり

    Performance Tool
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(1個)
    当日出荷
    最大300kgまで計測できる吊りはかりです。Kgとlbとストーンの表示が可能。
    ひょう量(kg)300種類デジタル吊りはかり電源CR2032ボタン電池2個分解能0.1kg表示形式デジタルグリーン購入法適合
はかり