絞り込み
ひょう量
  • 500g
  • 3kg(87)
  • 6kg(103)
  • 15kg(135)
  • 30kg(180)
  • 32kg(63)
  • 60kg(141)
  • 120g(108)
  • 150kg(137)
  • 220g(208)
  • 300kg(86)
  • 320g(103)
  • 420g(94)
  • 600kg(64)
  • 620g(113)
  • 2200g(145)
  • 3000g(77)
  • 3200g(76)
  • 4200g(77)
  • 6000g(69)
  • 6200g(94)
最小表示
  • 0.001g(1)
  • 0.01g(1)
  • 0.02g(1)
  • 0.05g(1)
  • 0.5g(1)
  • 2g(3)
  • 5g(2)
種類
  • 種類上皿はかり(5)
  • 種類台はかり(1)
  • 種類吊りはかり(1)
  • 種類電子天秤(3)
表示形式
表示形式
アナログ(4)
表示形式
デジタル(3)
ひょう量単位
  • g(グラム)(11)
校正証明書
  • 付き(3)
付き
計量皿寸法(mm)
  • 128×128(1)
  • 160×160(3)
  • 180×180(1)
  • 205×152(1)
128×128・160×160・180×180・205×152
計量皿形状
  • (8)
  • (5)
丸・角
ブランド
  • 村上衡器(4)
  • Yamato(大和製衡)(2)
  • 三光精衡所(2)
  • アズワン(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • エスコ(1)
  • シンワ測定(1)
  • 高森コーキ(1)
  • TOMY(トミー精工)(1)
  • 三商(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • 秋山衡材(1)
  • アズワン×オーハウス(1)
村上衡器・Yamato(大和製衡)・三光精衡所・アズワン・A&D(エー・アンド・デイ)・エスコ・シンワ測定・高森コーキ・TOMY(トミー精工)・三商・サンワダイレクト・秋山衡材・アズワン×オーハウス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり サンワダイレクト

    デジタルはかり

    サンワダイレクト(9件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    1/100単位まで測れる精密スケールです。 汚れや傷を防止するためのフタ付きです。 持ち運びしやすい小型タイプです。 TARE機能がついていますので、容器などに入れての計測が可能です。 持ち運び用のケース付です。
    仕様本体重量:92g(電池含まず)質量(kg)92g(電池含まず)シルバー種類台はかり使用温度範囲(℃)10~30ひょう量500g本体寸法W65×D21×H121mm(フック部含まず)目量0.01g表示形式デジタル使用電池単4電池×2本動作温度10~30℃
  • 手ばかり 平面目盛板 シンワ測定

    手ばかり 平面目盛板

    シンワ測定(18件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
    用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に種類ばね式指示はかリ表示形式アナログ公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10規格取引証明以外用材質(ハンドル)材質(フック)特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
  • ばね式手秤検定付 STシリーズ 三光精衡所

    ばね式手秤検定付 STシリーズ

    三光精衡所(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    検定付
    種別ばね式手秤 検定付
  • 中型上皿はかり Yamato(大和製衡)

    中型上皿はかり

    Yamato(大和製衡)(12件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    使いやすい実力派。大きくて見やすい目盛板斜面。検定合格品(国家検定品)
    幅(mm)160寸法(mm)個装箱:185×232×218質量(kg)約1.4、個装箱:1.7、カートン:10.8(入数6台)高さ(mm)213種類上皿はかり奥行(mm)219外形寸法(mm)160×219×213検定検定品目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×219×213色(本体)グリーンカートン寸法(mm)575×485×233計量皿形状角皿材質(計量皿)ステンレス製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計種類電子天秤計量皿形状通信機能RS-232C電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)材質背面金属部:SUS304表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • 普通型上皿天びん MS型(天秤のみ) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(天秤のみ)

    村上衡器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    66,400税込73,040
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • 中型ステンレス製上皿自動秤 高森コーキ

    中型ステンレス製上皿自動秤

    高森コーキ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    細かな部品までステンレスだからサビずに精度も長持ち。 使って便利な「めやす針」シール付き。
    目盛(mm)160計量皿形状
  • 自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ Yamato(大和製衡)

    自動はかり 校正証明書付 SMシリーズ

    Yamato(大和製衡)
    22,980税込25,278
    1台
    14日以内出荷
    質量(kg)1.4種類上皿はかり目盛板外径(mm)Φ166表示形式アナログ計量皿形状校正証明書一般校正
  • バランサ TOMY(トミー精工)

    バランサ

    TOMY(トミー精工)
    87,980税込96,778
    1個
    欠品中
    遠心処理時の重量バランスの確認に便利な天秤です。 ●付属のアダプタ2種により容器内径を24/44/77mmΦに変更でき、10mLチューブから500mLボトルまで載せられます。
    仕様上皿容器:内径Φ77mm、高さ80mm付属品アダプタ最大秤量(g)500計量皿形状ひょう量単位g
  • 500g( 2g) 上皿はかり エスコ

    500g( 2g) 上皿はかり

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(g)500最小目盛(g)2計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-0.5質量(kg)1.4型番SM-500検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲20g~500gひょう量単位g材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
  • アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ アズワン×オーハウス

    アズプロ コンパクト電子天秤 ASTAシリーズ

    アズワン×オーハウス
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    質量(g)950種類電子天秤電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示表示形式デジタル電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)約3(代表値)校正分銅外部計量皿形状材質(計量皿)ステンレス
  • 村上衡器 上皿天秤 村上衡器

    村上衡器 上皿天秤

    村上衡器
    60,980税込67,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    計量皿形状
  • 普通型上皿天びん MS型(分銅付き) 村上衡器

    普通型上皿天びん MS型(分銅付き)

    村上衡器
    60,980税込67,078
    1台
    4日以内出荷
    計量皿形状材質ステンレス製校正分銅ステンレス鋼製分銅付
  • 上皿てんびん 村上衡器

    上皿てんびん

    村上衡器
    53,980税込59,378
    1個
    11日以内出荷
    秤量皿及び台はステンレス製です。組分銅はステンレス鋼製です。 ●ゼロ点調節は支点上の調子玉を操作する1点調節式です。
    仕様感量0.5g秤量500g計量皿形状感量(mg)500ひょう量単位g
  • 上皿天びん 分銅付き 秋山衡材

    上皿天びん 分銅付き

    秋山衡材
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    タイプ分銅付き種類上皿はかり計量皿形状
はかり