絞り込み
ひょう量
- 42g(1)
- 82g(1)
- 120g(2)
- 122g(1)
- 220g(3)
- 320g(2)
最小表示
- 0.1mg
- 0.001g(7)
- 0.001kg(6)
- 0.002kg(7)
- 0.005kg(16)
- 0.01g(11)
- 0.01kg(25)
- 0.02kg(19)
- 0.05kg(20)
- 0.1g(23)
- 0.1kg(6)
- 0.2g(8)
- 0.5g(18)
- 1g(37)
- 2g(25)
- 5g(22)
- 10g(14)
- 20g(11)
- 50g(11)
- 100g(8)
- 200g(7)
- 最小表示をもっと見る
種類
電子天秤(2)
表示形式

デジタル(2)
ひょう量単位
- g(グラム)(1)
校正証明書
- 付き(1)
付き
計量皿形状
- 丸(2)
丸
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- オーハウス(1)
- 島津製作所(1)
A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・島津製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
はかりとは、物の重さを測る計器です。「てこ」やカム、低圧シリンダ、電磁コイルといった釣合せ装置を使い、重さを測ります。竿秤や天秤、台秤など種類は豊富で、用途や目的に応じて最適なはかりを選ぶことができます。一般的な上皿はかりのほか、台はかり、電子天秤などがあり、体重計(ヘルスメーター)も含まれます。表示はアナログ式のものやデジタル式のものがあり、高い分解能を誇るはかりは精密な分析作業に不可欠です。

ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷から16日以内出荷高い基本性能とお手軽な価格。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能。比重測定機能。時計機能。見やすいバックライト付き液晶表示。オートパワーオン・オフ機能用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316