カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(88)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(298)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(326)
- 1kg(82)
- 2g(132)
- 5g(122)
- 10g(94)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(65)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

ナビゲーターNV
オーハウス¥32,980~税込¥36,278~1台ほか当日出荷から10日以内出荷お求めやすい価格でありながら正確性、再現性を兼ね備え、ラボや工業や教育分野まで幅広くご利用いただけます。 1秒以内に正確に安定するように設計されており、素早く計量結果を表示することで、オペレーターの作業効率、生産性、処理能力を向上させます。 過負荷に強い構造は定格ひょう量の約4倍までの荷重に耐え、天びんの損傷を防ぎます。また内蔵された輸送ロックにより輸送中、保管中における計量セルの損傷を防ぎます。 タッチレスセンサを搭載しているため、天びんに触れることなく特定の操作が行えます。ゼロ点調整、プリントアウト、風袋計量などの操作をタッチレスでコントロールできるため、サンプルの残留物がキーパッドに付着すること等を防止できます。電源ACアダプター(標準付属)、単2乾電池4本(別売)或いは充電式バッテリー(オプション)表示部バックライト付きLCDディスプレイ構成ABS樹脂ハウジングとステンレス製受け皿校正スパン校正もしくは直線性校正/分銅使用風袋引き範囲ひょう量までバッテリー寿命270時間ひょう量単位g
バイオビック 帯電防止型バランスディッシュ
三商¥8,398税込¥9,2381個(1000枚)当日出荷各大学・病院・製薬関係など、あらゆる分野の研究室で、試薬の計量、生物臓器の分取計量などに大変便利な秤量皿。。ポリスチレン樹脂に高分子型帯電防止剤を添加することで、優れた帯電防止効果を発揮。。Sサイズは、細口瓶への移しが容易。寸法(幅W×奥行D)(mm)44×44×8
アズプロ電子天秤 ASRシリーズ
アズワン×オーハウス¥95,980~税込¥105,578~1個当日出荷から翌々日出荷計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。用途電源:AC100V 50/60Hz種類電子天秤表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
ハロゲン水分計
アズワン¥110,280税込¥121,3081個翌々日出荷HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。種別HM1105アズワン品番3-6557-01商品タイプレンタル品はこちら
12kg( 10g) デジタルはかり
エスコ¥9,450税込¥10,3951個当日出荷エスコ品番EA715CF-12種類上皿式はかりひょう量(kg)12計量皿寸法(mm)230×190目量(kg)0.01(0~10kg)/0.02(10~12kg)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
IR通信プリンター
VIBRA(新光電子)¥86,980税込¥95,6781台4日以内出荷IR信号でデータ送信可能です。通信ケーブルは不必要です。 カレンダー・時計機能、ISO/GLP/GMP対応。 計量後にデータを自動印字。 データの分析が可能なヒストグラム機能。 標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字。付属品ACアダプター、 はかり接続ケーブル1本、 インクリボン1個、 ロール紙2巻電源(V)AC100(専用ACアダプター)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×145×47.5印字方式5×7 ドットマトリックス カセットインクリボン記録紙45mm幅 普通紙ロール
ハンディミニ
タニタ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷最小目盛0.1g(0~10g)の高精度スケール。使いやすい横長デザイン。付属品LR44タイプ電池3個、ソフトケース材質ABS、PET色ホワイト測定範囲0~100g材質(本体)ABS、PET電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池1個)ひょう量(kg)0.1電源DC4.5V LR44タイプ電池3個使用最小表示(g)0~10gまで0.1、10~50gまで0.2、50~100gまで0.5文字高(mm)8連続使用時間(時間)約100表示形式デジタル本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×156×16.5最小目盛0.1g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)99×72保証期間1年オートパワーオフ約3分寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)76×156×16計量皿形状角皿ひょう量単位g
電子天びん
島津製作所(2件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から30日以内出荷校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)Φ110幅(mm)200質量(g)4200タイプ分銅内蔵種類電子天びん奥行(mm)291電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子上皿天秤
島津製作所¥79,980~税込¥87,978~1台ほか当日出荷から30日以内出荷高精度低価格を実現。パーセント、カラット単位への切替可能。使いやすい角ざら仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
比重測定キット
A&D(エー・アンド・デイ)¥47,980税込¥52,7781セット当日出荷GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HFシリーズ(1MG読取ひょう量)で使用可能。固体、液体の比重を簡単に測定。シンカー、温度計、ビーカー、標準装備。適合機種BM-252/200/300/500、GHシリーズ、GRシリーズ、HAシリーズ、HX-100、HMシリーズ、HRシリーズ、HR-iシリーズ、HFシリーズ(1mg読取ひょう量)
ステンレス皿(デジタルはかり SK/SL用)
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷SK/SL用ステンレス皿。 取り外して水洗い可能なので、衛生的に使えます。その他本体は含まれませんトラスコ品番106-6552適合機種デジタルはかりSK/SL用質量(g)206.5
コンクリート・モルタル水分計
ケツト科学研究所¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷小型・軽量のハンディタイプ。Bluetooth内蔵、無料アプリでデータ管理。バックライト付き液晶画面で暗所にも。ユーザー目盛機能で新たな測定対象をカスタム測定範囲コンクリート:0~8%、モルタル:0~15%、ALC:0~100%、人工軽量骨材コンクリート:0~23%、石膏ボード:0~50%、ケイ酸カルシウム板:0~15%、コンクリート(HI-520):0~12%、Dモード:0~1999、Sモード:0~1100電源電池9V(006Pアルカリ)×1測定方式高周波容量式(20MHz)消費電力350mW表示方式デジタル(LCD)測定対象コンクリート、モルタル、ALC、人工軽量骨材コンクリート、石膏ボード、ケイ酸カルシウム板/コンクリート(HI-520)、Dモード、Sモード
ラゲッジスケール グリップタイプ
MCO¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷旅行の荷物を簡単計量!。片手でも握りやすいグリップタイプ。最大50kgまで計量可能。計量した重量を確認しやすいバックライト搭載。入手しやすい単4アルカリ乾電池で動作。用途航空会社の重量制限が気になる時に、重さを事前に計っておくことが出来ます。付属品取扱説明書兼保証書質量(g)105電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)機能【自動電源OFF機能】無操作から約100秒単位kg/g本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×87計量値表示0.05~50kg
洗えるスケール KW-2G02 BE
タニタ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷洗えるスケールのエントリーモデル。洗えるからずっと清潔。・防じん防水保護等級 IP65だからまる洗いOK。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 22mm。・電池残量表示付き(3段階+Lo)付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色ベージュ最小表示(g)1(0から2000まで) 2(2000超え)本体質量(g)383文字高(mm)22対応フリマモード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~3000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
洗えるスケール KW-2G03 GY
タニタ¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷普遍的なデザインのフラッグシップモデル。洗えるからずっと清潔。・IP67だから常温水(5~35℃)でのつけおきOK。・防じんなので粉ものの計量も安心。・取り外して洗える計量皿、拭き取りやすい本体形状 。・「すぐゼロ」電源を入れるとすぐに0gを表示。・「すぐピタ」載せたらすぐに重さを表示。・計量物を降ろした後も表示を20秒固定できるフリマモード搭載。・文字高 28mm ・電池残量表示付き(3段階+Lo)付属品お試し用電池、お知らせ(保証書付)材質本体: ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS 銘板: PET色チャコールグレー最小表示(g)通常計量モード1 微量モード0.1(0から200まで) 0.5(200を超え1000まで)本体質量(g)518文字高(mm)28対応フリマモード、mlモード、微量モード、すぐゼロ、すぐピタ、シリコーンゴム脚、取り外して洗える計量皿JIS規格家庭用はかり JIS B 7613:2015電池3V DC 単4形乾電池×2本 (電池寿命:連続約100時間)使用範囲(g)軽量:0~2000電池残量表示3段階+Lo防水保護等級防じん:IP65
アグリスケールタフ 200kg
高森コーキ¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷[商品特徴]。計量するたびに実感する圧倒的な耐久性!。200kgまで量れるタフネスボディ用途[用途]。◎最大200kgまで計量可能で、重量物の計量に最適。◎見やすい位置で測定値を確認できるリモート式(壁掛・スタンド対応)。◎大きい皿で楽々測定。◎便利な風袋引き機能付き。付属品USB ACアダプタ、USBケーブル(Type-A Type-A)、吊り下げ用L字フック(2本)、取扱説明書材質(本体・ディスプレイ)ABS、炭素鋼質量(kg)3.5種類電子天秤ひょう量(kg)200電源専用ACアダプタ(付属)または単三乾電池2本本体寸法(mm)(計量部)325×315×45、(操作部)80×130×20精度±400g目量(g)50表示形式デジタル使用環境5~35℃(結露しないこと)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)315×325オートパワーオフ5分測定範囲(kg)使用:.25~200液晶表示LCD6.9×3.3cmひょう量単位kg
自動上ざらてんびんHTシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥12,000~税込¥13,200~1個4日以内出荷から9日以内出荷はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。大型液晶表示(文字高13.5mm)。連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。計量した値の表示をホールドできます。5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。寸法(mm)195×136×47質量(g)550電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売)
自動上ざらてんびん HLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)¥10,000税込¥11,0001個4日以内出荷デジタル式電子てんびん、風袋引き機能つき。横にたてて保管できるので省スペース。薬包皿(10枚)付き。付属品薬法皿10枚寸法(mm)130×192×51質量(g)500計量皿(mm)Φ130電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(付属)
防塵・防水型内蔵分銅付き汎用天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥83,980~税込¥92,378~1台翌々日出荷から16日以内出荷防塵・防水型分析天びんのスタンダードモデル(内蔵分銅タイプ)。ワンタッチで感度調整が可能。液体や粉体の計量に便利な防塵・防水IP65。高精度の計量に大切な小型風防(帯電防止剤塗布処理済み)を標準付属。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。時計機能搭載で、GLP出力時やデータメモリ時に日付・時刻データを出力、記憶可能。パスワード機能、キーロック機能搭載。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備。統計演算機能、比重測定機能、オートパワーオン・オフ機能付き。天びんの内部設定を一括で読み出し、変更・保存が可能なアプリケーションソフト『WinCT-ParamSet』対応(※別売のFX-05JA、またはRS-232C経由で接続する別売USB変換ケーブルAX-USB-9Pが必要)用途湿気や粉塵の多い現場に。液体・粉体の分注作業に。学校や研修施設など多くの人が使う現場に。材質小型風防:ABS+アクリル、計量皿:SUS304種類電子天秤電源ACアダプター(付属)表示形式デジタル表示モードg(グラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ<真珠計量用単位>)、DS(比重)RoHS指令(10物質対応)対応安定所要時間(FAST設定、良好環境)約1秒計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
土壌水分チェッカー
シンワ測定¥1,580~税込¥1,738~1個翌日出荷水分量をLEDで表示、水やりのタイミングがわかる用途水やりのタイミングがわかる:土壌の水分量をLEDの3段階で確認できます。押した時だけLEDが光ります。長期間、挿したままでご使用できます。材質本体ケース・電池フタ:ABS樹脂/測定器:ガラスエポキシ樹脂測定範囲[3段階]赤ランプ:約0~15%、緑ランプ:約6~60%、青ランプ:約61~100%電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、電池寿命が短い場合があります。)測定対象土壌水分使用環境温度:0~50℃、湿度:5~95%(結露のないこと)
天びん・ピペット用サンプルホルダーセット
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781台翌々日出荷◆試験管や遠沈管、マイクロチューブなどの容器を固定するホルダー。◆大中小3つで1セット。◆ホルダーの向きによって「容器を垂直に固定」「斜めに立てかけた状態を保持」する事が可能。◆セットを一つに纏めて収納が可能。◆シリコン帯電防止処理済み。◆※サンプル容器は付属しません。付属品取扱説明書セット内容大・中・小3つで1セット材質導電性シリコンゴム(帯電防止仕様)質量(g)【大】45、【中】32、【小】16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【大】67×67×40、【中】56×56×36、【小】40×40×32RoHS指令(10物質対応)対応
A&D天びん・はかり用サーマルプリンター
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,398税込¥4,8381本3日以内出荷◆RS-232Cケーブル (D-Sub9Pメス - D-Sub9Pメス)。◆接続する天びん・はかりのインタフェースがD-Sub9Pの製品用対象機種AD-8129TH、AD-8127長さ(m)1