絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,320件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプターD09013 ムラテックKDS

    ACアダプターD09013

    ムラテックKDS
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    KDSデジタル身長体重計と身長計の共通ACアダプターです。
    用途KDSデジタル身長体重計と身長計の電源供給に。トラスコ品番582-0756適合機種・DST-210S ・DSN-70 ・DSN-90材質外装:ABS樹脂・PC幅(mm)40高さ(mm)72品名ACアダプターD09013奥行(mm)47
  • NMB ロードセル NMB(ミネベア)

    NMB ロードセル

    NMB(ミネベア)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコノミー台はかり C5000シリーズ オーハウス

    エコノミー台はかり C5000シリーズ

    オーハウス
    51,980税込57,178
    1台ほか
    当日出荷から60日以内出荷
    Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。
    材質(計量台)ステンレススチール種類台はかり電源乾電池 単3 x 3本(別売)、AC 電源アダプタ(標準装備)、USB タイプC(標準装備)表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD風袋引き範囲最大ひょう量まで動作湿度(%)85(結露なきこと)風袋引方法あり作業温度範囲(℃)-10~40バッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位キログラム・グラム
  • キッチンスケール 1kg ヒラノトレーディング

    キッチンスケール 1kg

    ヒラノトレーディング
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    家庭料理などの計測に最適な上皿ハカリ お菓子作りにも適しています
    ひょう量(kg)1種類上皿ハカリ寸法(cm)17.8×17×15.5表示形式アナログ計量皿形状
  • WB防水デジタルはかりWash 5kg 高森コーキ

    WB防水デジタルはかりWash 5kg

    高森コーキ
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    防水性能IPX7防水仕様で丸洗いができます。 計量部、ボタン、液晶がフラットなのでお手入れが簡単です。 触れるだけで操作ができるタッチセンサーボタン。 便利な風袋引き機能付き。 「g」と「ml」の切り替えができます。
    材質ABS、ステンレス寸法(mm)200×200×24.8種類台はかりひょう量(kg)5電源単4電池×3本(別売り)精度±5g目量(g)1表示形式デジタル使用環境温度(℃)5~40(結露しないこと)オートパワーオフ約60秒防水保護等級IPX7(10cmの深水に30分水没させても水漏れしない)計量皿形状ひょう量単位kg
  • 3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白) エスコ

    3000g(0.1g) デジタルホームはかり(白)

    エスコ
    3,820税込4,202
    1台
    欠品中
    仕様計量安定時間:約2秒寸法(mm)150(W)×190(D)×35(H)ホワイト質量(g)390使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源単3乾電池2本精度±2g:2~750g、±3g:750~1500g使用範囲0.5g~3000g目量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)145(W)×145(D)保存温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)計量皿形状
  • ミニスケール KSシリーズ アズワン

    ミニスケール KSシリーズ

    アズワン
    3,990税込4,389
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
    計量皿寸法(Φmm)160仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35質量(g)約350出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト安定時間(秒)約3計量皿形状
  • デジタル上皿はかり(検定付き) Yamato(大和製衡)

    デジタル上皿はかり(検定付き)

    Yamato(大和製衡)
    21,980税込24,178
    1台ほか
    当日出荷から50日以内出荷
    計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。 その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能 表示サイズ13.5(W)X30(H)mmの大型表示、リア13.5(W)X27(H)mm
    ひょう量(kg)30目量(g)10幅(mm)242質量(kg)約2.6(電池含)高さ(mm)113~120種類上皿はかり奥行(mm)288消費電力(W)通常0.03電源単1形乾電池4本(別売)、専用ACアダプタ(オプション)機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能表示形式デジタル電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120計量皿形状
  • 精密分銅 三商

    精密分銅

    三商
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
    形状板状
  • 円盤分銅 CWMシリーズ アズワン

    円盤分銅 CWMシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。
    材質非磁性ステンレス鋼等級M1
  • ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm アズワン

    ハロゲン水分計 測定用アルミニウム皿 Φ90mm

    アズワン
    4,170税込4,587
    1箱(50枚)
    当日出荷
    寸法(mm)Φ90アズワン品番3-6557-11
  • AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大) VIBRA(新光電子)

    AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)

    VIBRA(新光電子)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(5枚)
    当日出荷
    用途新光電子製 AJ(Ⅱ)・SJ用ダストカバー(大)適合機種AJ(Ⅱ)2200~12K、SJ-2200~12K
  • 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡)

    防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

    Yamato(大和製衡)
    29,980税込32,978
    1台ほか
    当日出荷から17日以内出荷
    ・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適) ・計量スピードが大幅UP ・防水仕様 ・自動風袋引き機能搭載 ・計数機能搭載 ・目標重量の設定がカンタン
    用途パック詰め、欠品チェックに材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)計量皿寸法(mm)237×207外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm計量皿形状ひょう量単位g
  • ニュートン分銅 円筒型(精密分銅型) フック付 村上衡器

    ニュートン分銅 円筒型(精密分銅型) フック付

    村上衡器
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    材質高品質ステンレス鋼
  • 鋳鉄製まくら型分銅 M2級 村上衡器

    鋳鉄製まくら型分銅 M2級

    村上衡器
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質鋳鉄製主な用途・天びん及び分銅の校正・ISO9000/14000シリーズの認証用分銅・GMPに関するバリデーション体系用分銅
  • HS-CDシリーズ用デンチパック(ニッケル水素電池パック) クボタ計装

    HS-CDシリーズ用デンチパック(ニッケル水素電池パック)

    クボタ計装
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    用途HS-CD用旧型バッテリー(~2007年1月まで)。
  • 表示ユニット マグネスケール

    表示ユニット

    マグネスケール
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • 検定付きはかりデジタル料金はかり  タワー型 SRシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    検定付きはかりデジタル料金はかり タワー型 SRシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    取引・証明用。精度等級:3級。シンプルで使いやすい、量り売りのお店におすすめです。タワー型でお客様から見やすい表示部。500個までの単価を記憶可能。バックライト付き液晶表示。オートパワーオフ機能(バッテリ使用時:5分以上動作しないと自動的に電源オフ(機能をオフにすることも可能)。計量皿の材質はSUS304
    用途店舗・直売所等で、量り売りをするのにおすすめです付属品取扱説明書、ACアダプター電源ACアダプター(標準付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社:NP4.5-6)計量皿寸法W(mm)300計量皿寸法D(mm)210外形寸法D(mm)331外形寸法W(mm)483外形寸法H(mm)335検定検定付動作温湿度範囲0℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)材質(計量皿)ステンレス
  • FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー A&D(エー・アンド・デイ)

    FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(5枚)
    当日出荷
    FZ-i(WP)/Fxi(WP)表示部保護カバー。
    適合機種FZ-i(WP)/Fxi(WP)アズワン品番64-9709-99
  • 防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)

    防水一体型スケール DS-500N

    寺岡精工(TERAOKA)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
    最大風袋量(kg)0.999計量皿寸法(mm)232×179質量(kg)2.2(乾電池含む)種類上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+35消費電力(W)0.05(DC6V)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)センサーロードセルシステム保護等級IP65表示形式デジタル本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • デジタルキッチンスケール CRECER(クレセル)

    デジタルキッチンスケール

    CRECER(クレセル)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単ガラスプレート!全面フラット 最大3000g計量 オートパワーオフ タッチセンサースイッチ採用 追加計量・減算計量OK
    材質強化ガラス・ABS樹脂質量(g)約365本体寸法(mm)215×140×21使用電池単4乾電池×2本最大計量(g)3000表示単位1gアズワン品番64-9289-20風袋引方法0表示機能ひょう量単位g
  • フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷から15日以内出荷
    水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
    用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:SUS304電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売)ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS304ひょう量単位kg
  • AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    AUシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルスケール2000g(取引証明以外用) タニタ

    デジタルスケール2000g(取引証明以外用)

    タニタ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    完全防塵防水性能IP67。調理時の粉の侵入を防ぎ、丸ごと洗えて清潔。 大型表示。文字高32mmで表示が大きく、どの角度からも見やすい。 地域設定機能で、地域ごとの重力誤差を解消する。
    付属品取扱説明書(保証書)アルカリ単3乾電池4本、ステンレス皿材質ABS、PC/ABS、ステンレス、シリコン寸法(mm)幅200×高さ114×奥行263質量(kg)約2.2(乾電池を含む)ホワイト測定範囲0 ~ 2000g材質(本体)ABS、PC/ABS、PET、シリコーンゴム、ステンレス種類デジタルスケール電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)4本 または 専用ACアダプター(出力DC6V 200mA 別売)ひょう量(kg)2電源DC6V・LR6(単3、15C、AA)単3マンガン乾電池4本、ACアダプター(出力DC6V200mAセンターマイナスプラグ<別売>)最小表示(g)1文字高(mm)32外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×263×114保護等級IP67機能地域設定、自動パワーオフ(10分・30分・60分・連続)表示形式デジタル電池寿命(時間)約300最小目盛1g保証期間1年オートパワーオフ設定時間変更可能(10分・30分・60分・連続)計量皿形状角皿ひょう量単位g
  • RS-232C/コンパレータ出力 A&D(エー・アンド・デイ)

    RS-232C/コンパレータ出力

    A&D(エー・アンド・デイ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    適合機種FGシリーズ品名RS-232C/コンパレータ出力
  • YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン sartorius(ザルトリウス)

    YDP30粘着テープ付ロール紙 45m×2巻、インクリボン

    sartorius(ザルトリウス)
    14,480税込15,928
    1個
    欠品中
  • デジタル上皿はかりSHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタル上皿はかりSHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,800税込9,680
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    のせおろしが容易な低い全高で、表示部が文字高25mmと大きく見やすくなっています。
    寸法(mm)265×250×106質量(kg)2.2計量皿(mm)230×190電源(個)ACアダプタ(別売)、単1乾電池4(別売)
  • ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級 A&D(エー・アンド・デイ)

    ケース付き基準分銅型円筒型校正用分銅 M1級

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    基準分銅型M1級校正用分銅(円筒型鏡面仕上げ)。専用ケース付属。お買い求めやすさを追求した SUS304製のスタンダードモデル。AD1607シリーズは基準分銅型校正用分銅で円筒型鏡面仕上げの1 g~20 kgを用意。分銅材質:非磁性ステンレス・スチール(SUS304)。SUS304は、黄銅・鋳鉄よりも耐食性に優れ、磁性も帯びにくい特性があります。また、SUS316と比較して安価です。
    用途計量器の日常点検や定期検査に。材質非磁性ステンレス・スチール(SUS304)形状基準分離型種類円筒型42種精度等級M1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密天秤 DC電源 0.001g~50g TENKOU

    精密天秤 DC電源 0.001g~50g

    TENKOU
    11,980税込13,178
    1台
    6日以内出荷
    最新超精密デジタルはかり
    仕様●個数が測れるPCS機能搭載●重量単位g●超精密精度0.001g単位で50gまで量る●最小荷重0.011g~0.025g●計量皿サイズ:直径60mm●精度に付きまして、市販の同類製品の精度0-30g±0.003g、30-50g±0.005gと同じ或いはそれ以上ありますが、使用方法と計るものにより、異なる結果になる可能性もありますので。精度0-30g±0.003g30-50g±0.005gは参考値にさせて頂きます。●風袋引き、オートオフ●サイズ 150x90x65mm 重量190g●電源2種類:DC電源 単4電池4本使用●付属品: 日本語説明書 20g校正用分銅2個、単4●テスト電池4本 計量用小皿 保護 ハードケース●DC電源は携帯電話のUSB充電器使用可能、USBケーブルを付属。●メーカー保証1ヶ月アズワン品番68-4065-97
  • Bluetooth(R)通信インタフェース A&D(エー・アンド・デイ)

    Bluetooth(R)通信インタフェース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    天びん用Bluetooth(R)インタフェース。対象機種をご確認ください。
    付属品取扱説明書対象機種GX-A(GX-AEは除く)/GF-A/GX-AWP/GF-AWP/HR-AZ/HR-A/FZ-i/FX-i/FZ-iWP/FX-iWP ※検定品を除くRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天秤(AXA) AXAシリーズ アズワン

    電子天秤(AXA) AXAシリーズ

    アズワン
    50,900税込55,990
    1個
    翌々日出荷
    付属品ACアダプター種類電子天秤電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)表示LCD、バーグラフ、バックライト付き表示形式デジタルインターフェースRS232反応速度(秒)約2風袋引方法あり校正分銅外部(別売)ひょう量単位g
  • 電子てんびん DN-17 ナリカ

    電子てんびん DN-17

    ナリカ
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    立てて収納できる省スペースデザイン 外して洗えるシリコンカバー付き
    付属品シリコンカバー寸法(mm)130×183×30質量(g)340種類電子天秤電源単4乾電池2個(モニタ用付属)最小表示(g)0.1(0.3~300g)、 0.5(300~1,500g)、 1(1,500~3,000g)表示形式デジタル最大計量(g)3000計量皿形状ひょう量単位g
  • 計量用 ばね式手秤 三光精衡所

    計量用 ばね式手秤

    三光精衡所
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質本体:アルミニウム、ハネ:鉄規格検定なし
  • エコノミー台はかり EPシリーズ アズワン

    エコノミー台はかり EPシリーズ

    アズワン
    26,800税込29,480
    1個
    翌々日出荷
    測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
    仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル
  • ACアダプター Yamato(大和製衡)

    ACアダプター

    Yamato(大和製衡)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    適合機種UDS-300/UDS-600/UDS-700
  • コンパレータライト付き防塵防水はかり  ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパレータライト付き防塵防水はかり ワイヤレス通信モデル SH-AWP-BTシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
    用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能計量皿寸法D(mm)190電源単一乾電池×6個(別売)計量皿寸法W(mm)230表示白色バックライト液晶(文字高約26mm)本体質量(kg)約4(乾電池除く)外形寸法D(mm)260外形寸法W(mm)236外形寸法H(mm)148メモリー(個)コンパレータ:10応答時間(秒)約0.5コンパレータライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能)動作温湿度範囲-10~40℃(結露しないこと)防塵防水性能IP67電池寿命約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50表示書き換え間隔約20回/秒通信機能Bluetooth安定時間(秒)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
  • 円盤分銅 M2級 鉄塗装 VIBRA(新光電子)

    円盤分銅 M2級 鉄塗装

    VIBRA(新光電子)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する材質鉄塗装形状円盤型等級M2級(3級)
  • JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス VIBRA(新光電子)

    JISマーク付基準分銅型円筒分銅 F2級 非磁性ステンレス

    VIBRA(新光電子)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途電子天びんの点検及び校正に使用する仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10.2項に適合種別基準分銅型材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼形状円筒型タイプケース付等級F2級(1級)密度IS B 7609:2008 11.1項に適合表面粗さJIS B 7609:2008 12項に適合
  • 懸垂指示ばね式筒形手秤 三商

    懸垂指示ばね式筒形手秤

    三商
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • コンパクトイオナイザー 電子天びん用 アズワン

    コンパクトイオナイザー 電子天びん用

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    当日出荷
    無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属してます。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。
    付属品専用アダプタ質量(g)約650g(スタンド含む)消費電力(W)1.5W定格AC100V,50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×92×40(スタンドサイズ:110×92×181)除電方式直流コロナ放電(双極型)除電距離(mm)100~500除電面積300×300mmアズワン品番3-8921-01
はかり