カテゴリ
絞り込み
ひょう量
最小表示
- 0.001g(127)
- 0.005kg(61)
- 0.01g(235)
- 0.01kg(88)
- 0.02kg(76)
- 0.05kg(100)
- 0.1g(298)
- 0.1kg(87)
- 0.1mg(105)
- 0.2kg(78)
- 0.5g(105)
- 0.5kg(75)
- 1g(326)
- 1kg(82)
- 2g(132)
- 5g(122)
- 10g(94)
- 20g(83)
- 50g(88)
- 100g(65)
- 最小表示をもっと見る
ひょう量単位
計量皿寸法(mm)
- 142×128(7)
- 170×140(11)
- 230×190(18)
- 232×202(12)
- 234×204(7)
- 250×250(11)
- 300×225(7)
- 300×250(8)
- 300×380(17)
- 305×355(7)
- 350×350(18)
- 350×500(29)
- 370×500(24)
- 380×264(7)
- 390×530(13)
- 400×500(7)
- 550×700(16)
- 600×700(42)
- 1000×1000(7)
- 1200×1200(12)
- 計量皿寸法(mm)をもっと見る
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(590)
- オーハウス(442)
- 大正天びん製作所(324)
- VIBRA(新光電子)(232)
- 島津製作所(222)
- Yamato(大和製衡)(201)
- 村上衡器(107)
- 関西衡機(95)
- ケツト科学研究所(90)
- イマダ(85)
- クボタ計装(79)
- アズワン(77)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(73)
- sartorius(ザルトリウス)(67)
- エスコ(65)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- タニタ(25)
- 三商(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る

動物天びん(分銅内蔵モデル)+丸深皿
島津製作所¥239,800~税込¥263,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。校正分銅内蔵型です。予めセットした時間に自動的に感度校正出来るタイマーCAL機能で、日常点検が大幅に軽減されます。もちろん、スイッチ操作ひとつで、いつでも感度校正できます。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
動物天びん+丸深皿
島津製作所¥199,800~税込¥219,780~1セット33日以内出荷UPシリーズにオプションの動物皿セットを取り付け、本体を動物モードに設定することにより使い勝手の優れた動物専用天びんとしてお使いになれます。動物を降ろしたとき、排泄物など残留物重量を自動的に差し引いてゼロ表示になります、TAREボタン操作なしで次の動物が載せられ効率的です。専用に開発された動物測定用ソフトにより、動いている動物の体重を短時間で安定に測定します。動物の動きに応じて、3段階の動作モードの切替ができます。おとなしい動物から動きの激しい動物まで測定可能です。動物を載せて安定マークが出たら自動で出力。不要なボタン操作を省いて作業効率がアップします用途動物体重測定用電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下上部径×底径×高さ(mm)【丸深皿】195×155×200
表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,898税込¥7,5881組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿取手(2個セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用試料皿取手(2個セット)対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数2個RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿(Φ90mm、100枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥14,980税込¥16,4781組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用試料皿(Φ90mm)100枚セット対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応
表示保護カバー タッチパネル用(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,898税込¥7,5881組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計タッチパネルモデル用表示部保護カバー(5枚セット)対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-70 / MX-50 / MF-50 / ML-50入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
本体部カバー
A&D(エー・アンド・デイ)¥2,998税込¥3,2981枚翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用本体部カバー対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
温度調整キット(校正証明書付)
A&D(エー・アンド・デイ)¥44,980税込¥49,4781式翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用温度調整キット(校正証明書付)付属品校正証明書対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53ARoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル(2m)
A&D(エー・アンド・デイ)¥999税込¥1,0991本翌々日出荷◆USBケーブル(Type-A - Type-C)、2m長さ(m)2コネクタ形状Type-A - Type-CRoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん
A&D(エー・アンド・デイ)¥259,800~税込¥285,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆見やすいバックライト付き液晶表示。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、床下ひょう量金具標準装備備考無風イオナイザー別売り電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
表示保護カバー(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,798税込¥5,2781組翌々日出荷◆BH用表示保護カバー5枚セット対象機種BHシリーズ材質PET入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
オートドア搭載分析天びん(タッチパネルモデル)
A&D(エー・アンド・デイ)¥449,800~税込¥494,780~1台翌々日出荷から16日以内出荷◆内蔵分銅型分析天びん。ワンタッチで感度調整が可能。◆使いやすいタッチパネルを採用。◆風防に触れずにドアの開閉が行えるオートドアを搭載。◆背面にもガラスを採用して明るいひょう量室内。◆風防のガラスが着脱可能でメンテナンスがしやすい構造。◆計量センサーに加わった衝撃を5段階で表示する衝撃検知機能(ISD)搭載。◆時計機能搭載で、計量値の出力に時刻・日付が付加。◆統計演算機能、パスワード機能付き。◆RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)、USB TupeC(PC用)、ステレオジャック(フットスイッチ用)、 USB TupeA(USBメモリ、データ保存用)、LAN(TCP/IP)、Bluetooth(R)、床下ひょう量金具標準装備。◆無風イオナイザーを標準付属仕様無風イオナイザー付属電源ACアダプター(付属)表示g(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、 ct(カラット)、 mom(もんめ<真珠計量用単位>)、 DS(比重)計量皿寸法(mm)Φ90RoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
分析天びん用計量ボート(250枚入り)
A&D(エー・アンド・デイ)¥7,898税込¥8,6881箱当日出荷分析天びん用計量ボート250枚入り。静電気を防ぐ帯電防止加工済み。定量分析などの精度を確保するために用途定量分析などの精度を確保するために。容量(mL)10入数(枚)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×55×13RoHS指令(10物質対応)対応
本質安全防爆構造Bluetooth出力ユニット
VIBRA(新光電子)¥169,800税込¥186,7801台3日以内出荷VIBRA(新光電子)製防爆計量器の計量データをBluetooth通信で外部機器にリアルタイム通信することを可能にします。1台のパソコンで最大8台のBTZ2との通信ができます(BLE接続の場合)。その他【防爆型式検定】第TC23061号質量(g)720電源単3アルカリ乾電池4本構造【本質安全防爆】Ex ia ⅡB T4 Ga寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×170×36適合機器GZⅢ-Bシリーズ、AZ-Bシリーズ、FZ・FZ-Bシリーズ、CZ-Bシリーズ電池寿命(連続時間)100(LR6XJ、LR6EJ、LR6LP、LR6GR、LR6L)防塵防水性能IP65規格準拠無線規格Bluetooth 5.0 Classic/LE
高精度電子天びん
VIBRA(新光電子)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷防塵・防水IP65規格適合 ステンレスボディで、タフに使える電子天秤(天びん)仕様バックライト液晶表示、専用風防、乾電池駆動タイプ高精度タイプ種類電子天秤出力RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備電源専用ACアダプタ(UM128)(付属)・単3乾電池4本(別売)センサー音叉式力センサ表示形式デジタル使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲ゼロ~ひょう量過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示調整方式外部校正分銅によるスパン調整計量皿形状角
感熱紙プリンタ
RADWAG(ラドワッグ)¥149,800税込¥164,7801台3日以内出荷RADWAG が製造した初のレシートプリンタです。すべての RADWAG 製ラボ用天秤および産業用はかりと通信が可能です。接続と設定は直感的に簡単で、わずか数秒で完了します(プラグ&プレイ)。Wi-Fi(R) 通信により、リモート印刷も可能です。また、プリンタには紙カッターが搭載されており、作業の効率性を向上させます。セット内容プリンタ、 電源アダプタ、標準プラグ(タイプ A)付き電源ケーブル、USB ケーブル、RS232 ケーブル(メス/オス)、80 mm 感熱紙(1 ロール)電源100 - 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2.5 A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)デバイス:127×127×129相対湿度10% - 80%印刷速度max 300 mm/sローラー外径(Φmm)max 80動作温度(℃)0 - +50紙幅(mm)80正味質量(kg)1.2通信インターフェースUSB, RS232
デジタル吊りはかり
関西衡機¥189,800~税込¥208,780~1セット5日以内出荷本体には、標準でバッテリーが内蔵されています。さらに、予備バッテリーを1つ追加したセット品です。製品を使用しながら、予備バッテリーを充電できるため、便利にご利用いただけます。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)
デジタル吊りはかり
関西衡機¥67,980~税込¥74,778~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。一体型軽量コンパクトタイプ。ワンタッチ風袋引き機能付き。ホールド機能付き付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)電源単2 4本液晶表示文字高22ミリ
デジタル吊りはかり
関西衡機¥419,800~税込¥461,780~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSシリーズです。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
デジタル吊りはかり
関西衡機¥549,800~税込¥604,780~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。デジタル式吊りはかりKVCSBシリーズです。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)
デジタル吊りはかり
関西衡機¥179,800~税込¥197,780~1セット14日以内出荷商品本体に、メーカーにて校正を行った校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)がセットになった商品となります。ご注文時、校正証明書に記載する会社名・住所をお知らせください。アルミニウムダイキャストケースで、軽量かつ頑丈。キログラムとニュートンのデュアル表示が可能。明るく見やすい、赤色LED表示(5段階で明るさ変更可能)。リモコン操作により風袋引きなどの基本操作が可能。計量値ホールド機能搭載。累計操作もリモコンで可能。電圧表示によるバッテリー残量確認。オートパワーオフ機能付き(約15分で節電モード、1時間で完全OFF)。オプションで予備バッテリー単体の販売もございます。付属品ISO校正書類3点(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)、充電用アダプター、バッテリー(本体内蔵)、赤外線リモコン仕様●操作ボタン:ON/OFF、ゼロ、風袋、ホールド (4個)●表示文字高さ:30mm(1文字)×5桁種類吊りはかり使用温度範囲(℃)-10~40電源フルシールド充電用バッテリー 6V/5Ah表示高輝度赤色LED機能ワンタッチ風袋引き、ワンタッチ固定表示(ホールド)、単位切替機能(kg or N)表示形式デジタル表示内容[質量表示部]バッテリー残量、エラー表示、累計回数、累計総質量 [LEDランプ部]センターゼロ、風袋引き、ホールド、安定、単位充電時間(時間)8使用時間(時間)可能時間:約50 (フル充電時)ひょう量単位kg