絞り込み
ひょう量
最小表示
校正証明書
付き
計量皿寸法(mm)
142×128・170×140・230×190・232×202・234×204・250×250・300×225・300×250・300×380・305×355・350×350・350×500・370×500・380×264・390×530・400×500・550×700・600×700・1000×1000・1200×1200・計量皿寸法(mm)をもっと見る
適合地域
三重県・京都府・兵庫県・千葉県・和歌山県・埼玉県・大阪府・奈良県・山口県・山梨県・岐阜県・岡山県・島根県・広島県・愛知県・東京都・滋賀県・神奈川県・福井県・群馬県・適合地域をもっと見る
計量皿形状
丸・角
ブランド
モノタロウ・A&D(エー・アンド・デイ)・オーハウス・大正天びん製作所・VIBRA(新光電子)・島津製作所・Yamato(大和製衡)・村上衡器・関西衡機・ケツト科学研究所・イマダ・クボタ計装・アズワン・METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)・sartorius(ザルトリウス)・エスコ・西日本試験機・サンコウ電子研究所・タニタ・三商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: はかり

計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
3,322件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル式クレーンスケール”でじスケール” イーグルクランプ

    デジタル式クレーンスケール”でじスケール”

    イーグルクランプ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    クレーンのフックにかけて吊るだけで、吊り荷の重さを正確に素早く計量できます。明るく視認性に優れ、衝撃に強い発光ダイオード(LED)の大型表示です。離れた所から操作のできるリモコン付属です。
    用途クレーンやつり具のオーバー荷重防止安全対策・製造工程における重量管理・製品出荷時の重量管理・トラック運送時の過積載防止・鋼材商品蔵入れ蔵出し計量・鍛造、鋳物、メッキ、熱処理商品計量・スクラップ計量等 に。トラスコ品番455-6674幅(mm)220高さ(mm)542奥行(mm)235電源専用充電器(ACアダプター付属)最小表示(kg)0.5センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)60秤量(kg)1000
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (F2級)

    大正天びん製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 増おもり分銅 (F2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (F2級)

    大正天びん製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 円盤分銅 ステンレス (F1級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F1級)

    大正天びん製作所
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級表面粗さ(μm)2以下
  • 板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス OIML型 (F2級)

    大正天びん製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス)材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M2級)

    大正天びん製作所
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級表面粗さ(μm)5以下
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M1級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M1級)

    大正天びん製作所
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄クラスM1級
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)

    大正天びん製作所
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスF2級表面粗さ鏡面仕上
  • 円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M2級)

    大正天びん製作所
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄クラスM2級
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (F2級)

    大正天びん製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスF2級表面粗さ(μm).2以下
  • 円盤分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (M1級)

    大正天びん製作所
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり分銅 (M1級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (M1級)

    大正天びん製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M2級)

    大正天びん製作所
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20K 大正天びん製作所

    枕型分銅 鋳鉄 (M2級) 20kgM2RF-20K

    大正天びん製作所
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳鉄質量(kg)20クラスM2級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス OIML型 (F2級)

    大正天びん製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製。計量法やJIS等の規格に準拠しているだけでなく国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠、活躍の場がグローバル化する時代に適した分銅です。計量検定所等の基準器検査や、JCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級
  • 円盤分銅 ステンレス (F2級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 ステンレス (F2級)

    大正天びん製作所
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF2級表面粗さ(μm)2以下
  • 円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級) 大正天びん製作所

    円盤分銅 黄銅クロムメッキ (M1級)

    大正天びん製作所
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷
    ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 枕型分銅 ステンレス (M1級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 ステンレス (M1級)

    大正天びん製作所
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
  • 枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 非磁性ステンレス (M1級)

    大正天びん製作所
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼クラスM1級表面粗さ鏡面仕上
  • 円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 黄銅クロムメッキ 基準分銅型 (M2級)

    大正天びん製作所
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM2級
  • 板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級) 大正天びん製作所

    板状分銅 ステンレス 基準分銅型 (M1級)

    大正天びん製作所
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11 項に適合クラスM1級表面粗さ(μm)5以下
  • 増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級) 大正天びん製作所

    増おもり分銅 (黄銅クロムメッキ) (M1級)

    大正天びん製作所
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
    材質黄銅クロムメッキ密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスM1級
  • 円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級) 大正天びん製作所

    円筒分銅 ステンレス 基準分銅型 (F1級)

    大正天びん製作所
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    計量法やJIS等の規格に準拠しています。OIML型と同様、計量検定所等の基準器検査やJCSS登録事業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
    仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合材質オーステナイト系、非磁性ステンレス鋼密度JIS B 7609:2008 11項に適合クラスF1級
  • 枕型分銅 ステンレス (M2級) 大正天びん製作所

    枕型分銅 ステンレス (M2級)

    大正天びん製作所
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。
    材質鋳造用 マルテンサイト系ステンレス鋼クラスM2級表面粗さ鏡面仕上
  • 分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ VIBRA(新光電子)

    分析用電子天びん 音叉式 秤量80g 校正証明書付 HTG84Rシリーズ

    VIBRA(新光電子)
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    音叉式分析天びんー計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデルです。使い勝手と耐薬品性に優れた風防付きです。高精度を維持する「全自動スパン調整」と「アドバンスCAL」機能付きです。計量誤差を防ぐ「風袋引き忘れ防止」と「ゼロ点調整忘れ防止」機能付きです。微量計量時に適した応答性・安定性です。誤操作を防ぐ、パスワード機能/新開発の音叉式センサ搭載しています。
    最小表示0.1mgひょう量(g)80外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×292×313(風防を含む)計量皿寸法(Φmm)80校正証明書一般校正
  • 分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン

    分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ

    アズワン
    160,990税込177,089
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
    付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン

    分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ

    アズワン
    163,490税込179,839
    1台
    9日以内出荷から99日以内出荷
    耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
    付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティングインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91校正証明書一般校正
  • 上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 校正証明書付 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    347,800税込382,580
    1台
    39日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)4.9種類電子天秤ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01表示形式デジタルサイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-20計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
  • 上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    142,800税込157,080
    1台
    39日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)1.6質量(g)1600直線性7mg安定時間(秒)1.5サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書一般校正
  • アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 英語版校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    52,600税込57,860
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ アズワン

    アズプロ コンパクト電子天秤 校正証明書付 ASTAシリーズ

    アズワン
    50,100税込55,110
    1個
    9日以内出荷
    シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
    仕様風袋範囲:全秤量域材質皿:ステンレス質量(g)950電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)本体寸法(mm)149×224×73表示部ハイコントラスト液晶表示計量方式質量・床下計量電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間安定時間(秒)(代表値)3秒校正証明書一般校正
  • 上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    349,800税込384,780
    1台
    41日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)4.9ひょう量(g)4200最小表示(g)0.01サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100アズワン品番68-5348-04-24校正証明書JCSS校正
  • 上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿ポータブル天秤 JCSS校正証明書付 MAシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    139,800税込153,780
    1台
    41日以内出荷
    コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)1.6サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74校正証明書JCSS校正
  • 上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    上皿天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    509,800税込560,780
    1台
    41日以内出荷
    大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    最小表示(g)0.01繰返し性4 mg安定時間(秒)1サイズ(mm)計量皿/170×203、本体/W194×D379×H103校正証明書JCSS校正
  • 分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 JCSS校正証明書付 MRシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    419,800税込461,780
    1台
    41日以内出荷
    4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    質量(kg)6.4最小表示0.1mgひょう量(g)120サイズ(mm)計量皿/Φ90、本体/W209×D351×H354アズワン品番68-5347-93-24校正証明書JCSS校正
  • 分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    分析天秤 JCSS校正証明書付 MXシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    839,800税込923,780
    1台
    41日以内出荷
    大型7.0インチタッチスクリーンを備えたアドバンスモデル天秤。内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×379×353風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位mg、g校正証明書JCSS校正
  • 超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き Yamato(大和製衡)

    超薄型デジタル台はかり PL-MLC9-04(2回計量機能タイプ)(検定付き

    Yamato(大和製衡)
    809,800税込890,780
    1セット
    32日以内出荷
    指示計は二回計量タイプ(二回機能搭載)。4点マルチロードセル採用。載台高さ、わずか85mmからの薄型設計(600kgタイプ)。ひょう量600kg(900×900mm)~5000kg(2000×2000mm)までの24種類以上。お客様の要求に合わせて10mm単位で製作可能(600kg~5000kgまで)。高い堅牢性の実現。便利な多機能モデルです。質量または個数をブザーと3色LEDランプによって上下限判別するチェッカ機能をはじめとして、定量計量のためのジャスト計量機能、農産物などの重量選別に便利なランク選別機能、風袋が一目で確認できる総量/正味量表示など用途に合わせた計量が実現できます。また、自動充填等の制御用としての機能も充実しています。
はかり