絞り込み
ブランド
  • Druck
  • モノタロウ(15)
  • 長野計器(1,188)
  • 旭計器工業(328)
  • エスコ(222)
  • 第一計器(198)
  • 右下精器製造(197)
  • 山本電機製作所(155)
  • 東亜DKK(132)
  • 東和制電工業(TOWA)(111)
  • コフロック(110)
  • ノーケン(83)
  • 高島計器(82)
  • 岡野製作所(76)
  • NKS(74)
  • アズビル金門(45)
  • omron(オムロン)(42)
  • TOKO(東洋計器興業)(42)
  • 愛知時計電機(38)
  • クレーンジャパン(旧日本ベーカーヒューズ)(38)
  • 東京計装(34)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
計測器・測定器校正サービス メーカー・購入元は不問!窓口一つで一括依頼!
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PM700E Remote Sensor Cable 2.9M Druck

    PM700E Remote Sensor Cable 2.9M

    Druck
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモートセンサケーブルは、長さ 2.9 m で、接続専用で、PM 700E 外部リモート圧力センサと併用することもできます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2898アズワン品番65-7914-33
  • PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor Druck

    PM700E 1000bar Absolute Remote Sensor

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2891アズワン品番65-7914-35
  • PM700E 350bar Absolute Remote Sensor Druck

    PM700E 350bar Absolute Remote Sensor

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2890アズワン品番65-7914-34
  • RTD Interface with PT100 p Druck

    RTD Interface with PT100 p

    Druck
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    。Druck オプションのリモート RTD 温度インターフェイス / プローブ。プラグアンドプレイの温度測定機能を実現し、ユニットを抵抗又は温度として表示できます。優れた安定性 高精度出力
    仕様●アクセサリタイプ:センサマウント●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2895アズワン品番65-7914-75
  • RTD Hazardous Area Interfac Druck

    RTD Hazardous Area Interfac

    Druck
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    。Druck オプションのリモート RTD 温度インターフェイス / プローブ。プラグアンドプレイの温度測定機能を実現し、ユニットを抵抗又は温度として表示できます。優れた安定性 高精度出力
    仕様●アクセサリタイプ:センサマウント●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2896アズワン品番65-7914-79
  • PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R Druck

    PM700E 1000bar Absolute Hazardous Area R

    Druck
    132,800税込146,080
    1個
    7日以内出荷
    。Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2894アズワン品番65-7914-47
  • PM700E 70bar Gauge Remote Pressure Senso Druck

    PM700E 70bar Gauge Remote Pressure Senso

    Druck
    114,800税込126,280
    1個
    7日以内出荷
    Druck ゲージリモート圧力センサは、1 つの DPI705E と併用できます。すべてのセンサが独自の較正データを保持し、2.9m ( 9.5 フィート)ケーブルが付属しているため、DPI 705E の圧力範囲をさらに拡張できます。外部センサーは内部センサーよりも優先されます 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ 較正期限カウントダウン表示付きの一体型較正記録 本質安全
    仕様●アクセサリタイプ:外部リモート圧力センサ●併用可能製品:圧力インジケータ DPI 705E●コード番号:201-2889アズワン品番65-7914-26
  • Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール Druck

    Druck 圧力校正器, 最大圧力35バール

    Druck
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様最大圧力測定 = 35バール最小圧力測定 = 0バールモデル番号(P) = IDT 600Druck IDT - Calibrator Dirt and Moisture Trap. IDT stands for "Ingress Dirt Trap", Druck's IDT 600 has been designed to be used in conjunction with Druck's portable pressure calibrator range. The IDT protects portable pneumatic pressure calibrators from ingress of moisture and dirt through trapping it. It is trapped in the transparent chamber, allowing users to visually inspect the level of contamination. Through regular use of the IDT, it will ensure that only clean, dry gas enters a calibrator. Also, through regular use of an IDT - users can prevent contamination of pneumatic systems and reduce calibrator downtime and maintenance. Features ; Benefits. The IDT screws easily into an inlet port The transparent chamber allows the user to visually inspect any dirt and moisture contamination Easy dismantling for when deposits need emptying Comprised of stainless steel and acrylic construction, both aesthetically pleasing and strong materials Suitable for, but not limited to Druck's portable pneumatic pressure field calibrators DPI601, DPI610 and DPI603 series Maximum working pressure is 35 bar 1/8 BSPF (parallel) male to 1/8 BSPF (parallel) female pressure connections for inline connection to the calibrator pressure port Designed for pneumatic systems only. IDT Installation Advice. Please ensure that you use the product in a vertical position Remove the IDT after use and whilst in transit Once fitted, please ensure that a suitable sealing method is used for the pressure connection When necessary, clean the IDT internally and externally using a damp lint-free cloth and mild liquid detergent
圧力・流量測定