絞り込み
表示桁数
- 5
- 3(4)
- 4(18)
- 6(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- ライン精機(4)
- 京北計器工業(2)
- 古里精機製作所(10)
- 和光精機(4)
- 高野計器(トゴシ)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
トータルカウンターとは、工作機械、印刷機械などの一般産業用をはじめ、事務機器、各種リース機などに組み込み、計数の管理に使用される工業用計測器です。小型ボディ、2色の大型LED表示が特徴のプリセットカウンタは、 予報出力値の設定により、予報出力とプリセット出力2段の設定ができます。ラチェットカウンターは、計数駆動軸と機械を連結させ、機械の回転数と往復運動数を積算する機械式カウンター。レバーから45°の往復により数字がひとつ進みます。電磁カウンターは10Hzの計数が可能であり、1,000万カウント以上の計数寿命が特徴です。
商品豆知識

ラチェットカウンター
(17件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷機械式カウンタは計数駆動軸と駆動している機械を連結させ、その機械の回転数、往復運動数を積算表示します。 レバーから45°往復することにより1つ数字が進みます。用途加工部品の数量チェックに。材質スチール色黒質量(g)116穴径(Φmm)4回転方向右軸正回転表示桁数5文字寸法(mm)4.5サイズ(mm)幅77×奥行47
カウンタ小型RS型
古里精機製作所¥3,298税込¥3,6281個当日出荷主に往復運動、回転運動の計数に使用します。レバーが45°往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度600(cpm)計算最大速度(回/分)600
マシンカウンタ ワンタッチリセット型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
中型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(4件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個ほか当日出荷から4日以内出荷計数駆動軸を各種機械に連結して駆動させ、その機会の回転数、往復運動数を積算表示します。(リセット付)取付方式ベース表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動軸位置右表示数字(mm)4.4×2.8
ラチェット式カウンター
古里精機製作所(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷タイプラチエットカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め回転方向正回転リセットツマミ方式駆動方式機械式駆動軸位置右計数速度500cpm
マシンカウンタ 小型
TRUSCO(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。用途製造ライン上の計数管理に仕様レバーが45度往復することにより1つの数字が進みます。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)600
ラチェットカウンター
高野計器(トゴシ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(7件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個ほか当日出荷から3日以内出荷小型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)取付方式ベース桁数5取付寸法(mm)前後:30.5左右:20.5穴径:6.2×3.2表示部黒地白文字回転方向右回転本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×36.6×32.2リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進駆動軸位置右軸表示数字(mm)4.8×2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットカウンター(小型)
古里精機製作所¥3,398~税込¥3,738~1個ほか当日出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
カウンタ中型
古里精機製作所¥9,098税込¥10,0081個当日出荷カウンタを大型にして数字を見やすくしたタイプです。リセット方式つまみ式回転方向右軸正回転計数速度500(cpm)計算最大速度(回/分)500
ラチェットカウンター
高野計器(トゴシ)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。桁数5回転方向右リセットツマミ位置(主軸)右
ワンタッチカウンタ小型
古里精機製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷質量(g)110取付寸法(mm)39×30×4.2リセット方式ワンタッチボタン式回転方向右軸正回転計数速度700(cpm)計算最大速度(回/分)700
レボリューション式カウンター
古里精機製作所(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681台当日出荷タイプレボリューションカウンタ取付方式パネル取付ねじ止め最大トルク(N・m)0.002回転方向正回転駆動方式機械式主軸外径(Φmm)4駆動軸位置右計数速度最大4000cpm
ロータリーカウンター
高野計器(トゴシ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。高さ(mm)38回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)22.5主軸外径(Φmm)5位置(主軸)右取付穴径(mm)4
レボリューションカウンター 63.4×36.6×31.7mm
京北計器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷回転軸が1回転で1カウントし、時計回り・反時計回りどちらの回転でもカウント可能です。取付け面積の小さい所に適した小型カウンターです。寸法(mm)63.4×36.6×31.7質量(g)60桁数5桁最大カウント数毎分1000回
大型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から3日以内出荷大型機械式ラチェット5桁トータルカウンタ(リセット付)取付方式ベース桁数5表示部黒地白文字回転方向右リセットツマミ方式計数方式200~500cpm駆動方式ラチェット式(駆動軸40~45°、往復1進、計数速度200~500カウント/分)駆動軸位置右表示数字(mm)6.5×4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットカウンター(中型)
古里精機製作所¥9,998~税込¥10,998~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】4.5×6.5色ブラックリセット方式ツマミ式回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.058最大計数速度(cpm)500主軸高さ(mm)22主軸外径(Φmm)Φ5.5
ラチェット式回転計 RS204シリーズ
京北計器工業(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781台当日出荷から23日以内出荷約45°の反復運動で1カウントします。ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。最大カウント数【毎分】600回
ワンタッチカウンター(小型)
古里精機製作所¥3,598~税込¥3,958~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3×4.5色ブラック取付寸法【前後】39【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式押ボタン回転方向右軸正回転トルク(N・m)0.039最大計数速度(cpm)700主軸高さ(mm)23主軸外径(Φmm)Φ4
ラチェットカウンター(小型/左軸正回転)
古里精機製作所¥4,198~税込¥4,618~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷往復運動や回転運動の回数測定に使用するカウンターです。レバーが約45°の範囲で動作するごとに、表示が1カウント進みます。寸法(mm)【数字】3.8×5色ブラック質量(g)108桁数5取付寸法【前後】37【左右】30【穴径】Φ4.2リセット方式ツマミ式回転方向左軸正回転トルク(N・m)0.049最大計数速度(cpm)600主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4
ロータリーカウンタ
古里精機製作所¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷仕様●リセット(0戻し):ツマミ●計数速度(最大)(cpm):4000寸法(mm)数字:3.8×5質量(g)94最大トルク(N・m)0.003桁数5取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)37×30xΦ4.2仕上ブラック回転方向主軸の位置及び回転方向:右軸逆回転主軸高さ(mm)19主軸外径(Φmm)Φ4.0
小型ラチェットトータルカウンタ
ライン精機¥37,980~税込¥41,778~1箱(10台)翌々日出荷小型のメカニカルカウンタ、ラチェット式。仕様ラチェット式 駆動軸レバーの約40~45°の傾斜往復運動で数字1進リセットリセットロール1回転にてリセット最高計測速度200RoHS指令(10物質対応)対応表示文字数5桁・計数表示 4.8×2.4mm(黒地に白文字)
スケールカウンター
和光精機¥99,980税込¥109,9781台25日以内出荷仕様【上限】999.99スイッチリミットスイッチなしケーブル長(m)1桁数整数3桁+小数点以下2桁単位ミリメートル駆動方式シャフトタイプ
レボリューションカウンター
高野計器(トゴシ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。全長(mm)82高さ(mm)32.5桁数5回転方向右リセットツマミ主軸高さ(mm)18.5主軸外径(Φmm)4位置(主軸)右取付穴径(mm)3.5
『回転計/カウンター』には他にこんなカテゴリがあります
- トータルカウンター
- 回転計
- 数取器
- 回転計/カウンターその他関連用品