絞り込み
校正証明書
測定範囲(r.p.m)
- 1~999999(2)
- 10.000~99999(1)
- 30~50000(3)
- 50~35000(1)
- 100(2)
- 100~29999(2)
- 2000(1)
- 3000(1)
- 3300(1)
- 5000(1)
- 10000(4)
- 15000(2)
- 20000(9)
- 30000(6)
- 50000(2)
- 60000(2)
- 99999(2)
- 100000(33)
- 1200000(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニデックドライブテクノロジー(50)
- 小野測器(24)
- エスコ(15)
- ライン精機(11)
- testo(テストー)(10)
- A-Gas Japan(6)
- アズワン(5)
- カスタム(5)
- 三和電気計器(5)
- 追浜工業(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- マザーツール(2)
- カイセ(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- 日進電子工業(2)
- 菅原研究所(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- 新ダイワ(1)
- Lutron(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

testo470 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥96,980税込¥106,6781個14日以内出荷光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-56校正証明書一般校正(英語)
testo470 校正証明書付
testo(テストー)¥93,980税込¥103,3781個14日以内出荷光学式と接触式の両方で回転数を計測できます。単純にプローブチップまたは表面速度計測ディスク用のアダプタを取り付けるだけで光学式計測から接触式計測に切り替えることができます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。簡単計測方法切り替え。回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●速度:0.10~1999m/分、0.30~6500フィート/分、4.00~78000インチ/分●長さ:0.02~99000m、0.01~99000フィート、1.00~99999インチ●精度±1digit(長さ):0.02m(分解能による)●表面速度:ディスク0.1m●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:175×60×28mm●質量:190g測定範囲(min-1[r.p.m])変調光線による光学式/1~99999、接触式/0.1~19999(回転軸直径により異なる)アズワン品番61-0105-36-20校正証明書一般校正
testo465 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-56校正証明書一般校正(英語)
testo465 校正証明書付
testo(テストー)¥72,980税込¥80,2781個12日以内出荷光学式で接触せずに回転数を計測できます。測定対象にリフレクタを貼り付け、目に見える赤色光をリフレクタに当てるだけで、簡単に計測できます。片手でできる簡単操作。平均値・最大/最小値・最新値を保存。最大600mm離れた対象物を計測可能。仕様精度±1digit:測定値の±0.02%●分解能:0.01rpm(+1~+99.99rpm)、0.1rpm(+100~+999.9rpm)、1rpm(+1000~+99999rpm)●動作温度:0~+50℃●バッテリの種類:単3乾電池×2●バッテリ寿命:40時間●外形寸法:144×58×20mm●質量:145g測定範囲(min-1[r.p.m])1~999999アズワン品番61-0105-35-20校正証明書一般校正
testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-56校正証明書一般校正(英語)
testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付
testo(テストー)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-20校正証明書一般校正
デジタルハンディ回転計/メーカー校正証明書+トレサビリティ体系図付 DTシリーズ
ニデックドライブテクノロジー¥77,980~税込¥85,778~1台27日以内出荷商品本体に、メーカーにて行った校正証明書・試験成績書・トレサビリティ・基準器公的証明書がセットになった商品となります。校正証明書一般校正![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547599-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547583-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)
[5桁] レボリューション式回転計(左軸)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製仕様●タイプ:左軸(5桁)●重量:60g![[5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547565-220413-02.jpg)
[5桁] レボリューション式回転計(右軸)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷時計回り・反時計回りどちらも可 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大1000回。 日本製仕様●タイプ:右軸(5桁)●重量:60g![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547556-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個4日以内出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)
[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547504-220413-02.jpg)
[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g
デジタル回転速度計
ニデックドライブテクノロジー¥49,980~税込¥54,978~1個ほか当日出荷から10日以内出荷反射テープによる非接触測定、アダプタを取り付けて接触測定の1台で2役。 分周機能により最大1.2rpmまで測定可能。付属品接触子アダプタ、キャリングケース、単3アルカリ乾電池×2本、反射テープ1シート(35枚)、接触子(円錐型2個、じょうご型1個、速度計測6型ホイル)、延長棒(長:75mm)×1本電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:170×63×46本体質量(g)約290(電池含む)測定精度6~8300rpm:±1rpm、8301~25000rpm:±2rpm、25001~99999rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト文字高(mm)12計測距離50~300mm表示桁数5桁表示器LCD(液晶)電池寿命(連続時間)約35時間メモリー機能最大値、最小値、最終計測値、計測値30点を5分間記憶計測方式非接触式(反射テープに光を当てて反射光の周期を計測)ストップウォッチ測定可能範囲:0.1~999.9秒(0.06~600rpm)計測時間約1秒(60rpm以下では1~10秒)
ハンディー回転速度計
ニデックドライブテクノロジー1個欠品中低速の0.1~25000rpmまでレンジ切替えなしで計測OK。 最大、最小値、最終計測値、他10点のデータをメモリ。付属品キャリングケース、単3形アルカリ乾電池×2本、接触子(円錐形2個、じょうご形1個)、延長棒(長:75mm×1本)、速度計測12型ホイル(直径約97mm)仕様総回転数(rev):0.1~99999寸法(長さ)0.5~99999(cm)、0.01~99999(m)、0.0002~99999(km)電源単3形アルカリ乾電池×2本寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)外形:183×63×46本体質量(g)約340(電池含む)測定精度0.10~999.99rpm:±0.06rpm、1000.0~9999.9rpm:±0.6rpm、10000~25000rpm:表示値の±0.006%および±1rpm材質(ケース)アルミダイキャスト速度0.05~12700(cm)、0.0005~127.00(m/s)、0.03~7620.0(m/min)、1.8~99999(m/h)、0.002~457.20(km/h)表示桁数5桁回転速度0.10~25000(rpm)、0.002~416.67(rev/s)、6~99999(rev/h)メモリー機能最大計測値、最小計測値、最終計測値、ほか計測値10点RoHS指令(10物質対応)対応計測方式接触子を回転体に当てて計測計測時間1秒
デジタル回転計(接触、非接触兼用)
エスコ¥18,300税込¥20,1301台翌日出荷付属品電池(モニタ用)、測定用アタッチメント3 種(Oリング、凹型、凸型)、反射テープ(幅約17mm/長、さ約60cm)、取扱説明書仕様タイムベース:4MHz材質本体:ABS、ネームプレート:PC、ボタン:シリコン、接触測定用ユニット(本体):ABS、接触測定用ユニット(回転部):POM、測定用アタッチメント:NBR、反射テープ:PET寸法(mm)52(W)×34(D)×169(H)測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)質量(g)約93(電池含まず)電源9V電池(6F22)×1個(付属)精度±(0.1rdg+2digits)表示LCD表示、5桁分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)電池寿命(連続時間)約10時間(連続使用、25℃時)動作環境0~50℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)測定距離5~30cm(非接触測定時)保存環境-5~55℃、80%RH 以下(ただし結露しないこと。)
ハンドタコメータ 校正証明書付 TMシリーズ
ライン精機¥56,980~税込¥62,678~1個9日以内出荷から14日以内出荷ハンドタコメーターTMシリーズと接触測定用アダプタのセットレーザー光で1mの距離から測定でき、アダプター併用で接触測定も可能です。 シンプル操作モデルTM-7000と、プリスケール機能で周速リング無しで表面速度等が演算できる高機能モデルTM-7010からお選びください付属品ゴム接触子×3個、周速リング(外周1/10m)、単4アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)、キャリングケース、接触測定用アダプター・スコッチライトテープ×10枚測定範囲6.0~99999.9rpm校正証明書一般校正
マイティストロボ
菅原研究所¥219,800~税込¥241,780~1台12日以内出荷付属品ACアダプター、ハンドストラップ、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×122×294機能(遅延機能(外部同期モード選択時))角度遅延機能:0-359°、分解能:1°、時間遅延機能:0-2000ms、分解能:1msバッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100-240(50/60Hz)動作モード内部発振モード/外部同期モード/タコメーターモード
デジタルストロボスコープ
ニデックドライブテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1台ほか翌々日出荷から24日以内出荷センサ用電源DC12V40mA入力信号Hレベル:2.5~12V Lレベル:0~0.5V パルス幅50μs以上※入力インピーダンス10KΩ以上ランプ(閃光源)キセノンランプ表示器6桁赤色7セグメントLEDパルス出力外部:12V電圧信号パルス幅約400μs使用周囲温度(℃)0~40入力(W)ランプ:15タイマー発光:連続点灯または設定時間(1~120min)後に発光停止メモリー機能電源OFF時に設定値保存 SELECT番号保存設定器ロータリエンコーダ、タクトスイッチ
タコメータラバーチップ RS PRO
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 測定用先端部RSタコメータアクセサリ. RS Rotaro、Redpoint、機械仕様タコメータ用のアクセサリ及びスペア. Rotaroタコメータ ; 845-9674 845-9674 に最適 ; 845-9738 845-9738 交換用コンタクトアダプタ ; 845-9781 845-9781 溶接ワイヤ速度アダプタ 光学タコメータ ; 845-9674 845-9674 及び ; 845-9680 845-9680 に最適 ; 光タコメータ用の 845-9731 反射テープ =77 x 10 mm コンタクトタコメータ ; 845-9674 845-9674 、 ; 845-9687 845-9687 、 ; 845-9699 845-9699 、 ; 845-9700 845-9700 、 ; 845-9703 845-9703 に最適 ; 845-9740 845-9740 測定ホイール0.1 m ; 845-9753 845-9753 測定ホイール6インチ ; 845-9750 845-9750 測定用先端部 ; 845-9762 845-9762 測定ファンネル ; 845-9778 845-9778 12インチ測定ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計(接触/非接触兼用)
エスコ¥80,000税込¥88,0001個翌日出荷付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース仕様接触・非接触兼用タイプ測定範囲非接触:1/99,999rpm 接触:0.1/19,999rpmサイズ60(W)×28(D)×175(H)mm質量(g)190g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値、 回転数速度・長さ測定測定距離300/600mm(非接触時)
デジタル回転計
エスコ¥58,000税込¥63,8001個翌日出荷付属品延長用シャフト、プローブチップ、 表面速度ディスク、ケース測定範囲1/99,999rpmサイズ58(W)×20(D)×144(H)mm質量(g)145g電源単3電池×2本(付属)機能最大・最小値測定距離300/600mm
回転計用反射シール
testo(テストー)¥5,998税込¥6,5981袋当日出荷簡単計測方法切り替え。片手でできる簡単操作。 回転数、速度と長さの計測。『電池切れ』警告機能付。トラスコ品番819-3610寸法(mm)150
デジタル回転計
ケニス¥33,980税込¥37,3781個翌日出荷接触、非接触両用タイプのデジタル回転計です。 最大・最小値のメモリ機能を装備しています。付属品反射テープ、キャリングケース、接触子、周速リング寸法(mm)65×215×38測定範囲回転:5~99999rpm(非接触)、0.5~19999rpm(接触)、周速:0.05~1999.9m/min質量(g)300電源単3電池×4(付属)精度±(0.05%+1dgt)測定方式非接触/反射光方式(白色LED)、接触
エクスポケット回転計
アズワン¥13,100税込¥14,4101個当日出荷トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpm測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999アズワン品番2-3366-01
デジタルタコメーター
ライン精機¥51,980~税込¥57,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷設置型デジタルタコメーター。用途製品の巻き取りスピードやローラーの回転数をリアルタイムに計測、表示する。パネルサイズ(mm)DIN 48×96使用周囲温度(℃)-5~+50(但し氷結しないこと)計測範囲6.6667rpm~1200000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル回転計
カイセ¥32,980税込¥36,2781台当日出荷ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180回転数(min-1[r.p.m])100~9999電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
回転計オプション(回転接触子)
三和電気計器¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷速度計SE-9000用のオプション適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
SE-9000用回転計リング
三和電気計器¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷SE-9000用回転計リング適合機種SE9100種別SE-9000用回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応
エンジン回転検出器
小野測器¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷VP-202 は、ガソリン・ディーゼルエンジン回転測定用 の動電型振動検出器です。 シリンダヘッド部に締めこまれているボル ト等に検出器内蔵磁石で簡単装着 優れた耐環境性、剛性、耐久性 取り扱いが簡単質量(g)約110(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)0~+100検出方式動電式振動検出方式取付場所エンジン、シリンダヘッド部ボルト または エンジン固定ボルト寸法(Φ×mm)外形:25×50対象エンジン4サイクル ガソリン・ディーゼルエンジン信号ケーブルクロロプレン線2.9m(ケーブル直出し)-(BNCプラグ)適合表示器メーカーエンジン回転表示器と組み合わせて使用します。<適合表示器>AR-7240※/7240B アナログエンジン回転計、CT-6520※/6520B 低パルスセンサ対応型回転計、SE-1620 ガソリンエンジン回転計、FT-7200ハンディFFT回転計、FT-2500 アドバンストタコメータ、GE-2500 ディーゼルエンジン回転計、※販売終了品出力信号パルス信号RoHS指令(10物質対応)対応









![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547599-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(左ハンドル/トップゴーイング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547583-220413-02.jpg)
![[5桁] レボリューション式回転計(左軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547574-220413-02.jpg)
![[5桁] レボリューション式回転計(右軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547565-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547556-220413-02.jpg)
![[5桁] ラチェット式カウンター(右ハンドル/トップカミング) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547529-220413-02.jpg)
![[4桁] ラチェット式回転計(右ハンドル/トップゴーイング エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547504-220413-02.jpg)