絞り込み
ブランド
- Laserliner(レーザーライナー)
- 大西測定工具(18)
- 大菱計器製作所(9)
- 新潟理研測範(RSK)(6)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- 理研計測器(2)
- Digi-Pas(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 椿本興業(1)
特価

デジタル電子水準器 マスターレベルBOX
Laserliner(レーザーライナー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43