絞り込み
ブランド
- 新潟理研測範(RSK)
- 大西測定工具(18)
- 大菱計器製作所(9)
- アカツキ製作所(KOD)(3)
- 理研計測器(2)
- Digi-Pas(2)
- SK(新潟精機)(1)
- 椿本興業(1)
- Laserliner(レーザーライナー)(1)
特価

鋳鉄製精密ハイレベル
新潟理研測範(RSK)(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。種別740B寸法(mm)100×18×20質量(kg)0.15
T形 精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥169,800税込¥186,7801個10日以内出荷X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。用途平面度の測定に最適。幅(mm)30全長(mm)200質量(kg)1.9高さ(mm)30横(mm)150
磁石式スコヤ形精密水準器
新潟理研測範(RSK)¥299,800~税込¥329,780~1個ほか8日以内出荷から10日以内出荷磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。用途吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。感度(1種)0.02/1m 4秒