絞り込み
風速測定範囲(m/s)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 気象計器

特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
348件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル風速計 JAPPY

    デジタル風速計

    JAPPY
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    換気扇・ダクトなどの風速測定にご使用いただけます プロペラを回転できない微風速の測定には向きません 小型・軽量サイズ ケース一体型 単四電池二個(アルカリ乾電池使用時)連続40時間 1秒で測定完了 小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利な風速計です 風速測定と同時に周囲温度が測定できます
    電源単4(1.5V)電池×2個測定項目風速温度測定範囲(℃)周囲:-10~+50保存温度(℃)-20~+60校正不可サンプリング1回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70% RH以下(ただし結露のないこと)風速測定範囲(m/s)0.4~20温度分解能(℃)周囲:0.1電池寿命連続使用約40時間(アルカリ乾電池使用時)保存湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)分解能(m/s)風速:0.1
  • 風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用 Kestrel

    風速計USBケーブル Kestrel 5000シリーズ気象計用

    Kestrel
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = USBデータ転送ケーブル併用可能製品 = 5000シリーズ気象計Kestrel 5000シリーズメータとの互換性あり. Kestrel 5000シリーズUSBデータ転送ケーブル. Kestrel USBデータ転送ケーブル0785を使用すれば、Kestrel 5000シリーズの任意のモデルとUSBポートを搭載したWindows / Macコンピュータとの間の有線通信が可能になります。 このケーブルをKestrel LiNKソフトウェアと併用すれば、5000シリーズメータからのファームウェアアップデートのインストールと記録されたデータのアップロードが可能です。 ケーブルとメータの間は光通信を使用しているので、Kestrelの防水密封は損なわれません。 ケーブルの長さは3 ft (915 mm)で、データの転送速度は最高で230 Kbpsです。 ケーブルの重量はわずか2 oz (56 g)なので、持ち運びに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Testo 0554 4209 スタンド testo(テストー)

    Testo 0554 4209 スタンド

    testo(テストー)
    85,980税込94,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 三脚併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420伸縮式スタンド(4 mまで延長可能). testo 420のキャスター付きの安定した三脚(中央取り付け)を使用すると、高い天井の通気口での安全な作業が可能になります。適合機種testo 420
  • Testo 0554 4202 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4202 流量フード

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計610 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計610 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • Testo 0554 4200 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4200 流量フード

    testo(テストー)
    49,980税込54,978
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計360 x 360 mm. testo 420フード付き風量計360 x 360 mmは、軽量で、整流により渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • Testo 0554 4201 流量フード testo(テストー)

    Testo 0554 4201 流量フード

    testo(テストー)
    54,980税込60,478
    1個
    11日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = フード付き風量計併用可能製品 = testo 420シリーズtesto 420フード付き風量計305 x 1220 mm. testo 420フード付き風量計305 x 1220 mmは軽量で、整流によって渦流排出口での高精度の測定が可能です。
  • 風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用 Kestrel

    風速計ケース Kestrel Kestrel 4000シリーズ用

    Kestrel
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケース併用可能製品 = Kestrel 4000シリーズKestrel Nitelze キャリングケースは、 4000 / 5000 シリーズ用です. Kestrel では、最高の保護性能を発揮するために、ユニットをベルトやパックに簡単に持ち運べる丈夫なパッド付きナイロンキャリングケースがオプションで用意されています。この Niteize ケースは、温度センサと湿度センサを屋外にさらすように設計された特殊なウィンドウを備えているので、 Kestrel 4000 と 5000 シリーズの装置で正確な読み取り値を記録できます。 Niteize ケースは、 Kestrel をぴったりと保持します。背面の特許取得済みの Niteize クリップは、最大 57 mm のベルトに対応し、ウエストバンドに確実に固定できるナイロン / ガラス繊維複合材製です。このケースには、バックパックやハーネスストラップに簡単に取り付けることができる強力なフック / ループストラップも付いています。 Kestrel 4000 および 5000 シリーズの器械のために設計されているが、他の Kestrels はこの場合にも幸福に合う。. 特長と利点. 小型トーチなどの工具を持ち運ぶために、外側に便利な弾性ループを装備 予備のバッテリをしっかりと保持するために、内部に手の届きやすい弾力性のあるバッテリループが付いています 追加の内部ポケット ニテイズキャリングケースは、ブラックのみで提供されています
  • 風速計ケース 0516 1200 testo(テストー)

    風速計ケース 0516 1200

    testo(テストー)
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = サービスケースtesto 0516 1200コンパクトサービスケース. 計器やアクセサリの輸送 / 保護用の454 mm x 316 mm x 111 mmのハードサービスケースです。 testo 110、testo 112、testo 425、testo 512、testo 535、testo 625、testo 720、testo 922、testo 925、testo 926の各測定器に適合します。
  • 水の鉄 簡易測定器用 試薬 SIBATA(柴田科学)

    水の鉄 簡易測定器用 試薬

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    ・水の鉄 簡易測定器用の試薬 50カプセル入りです。 ・測定法は O-フェナントロリン法です。
    仕様試薬簡易測定器用トラスコ品番165-9808
  • ACアダプター VSM-932 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター VSM-932

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
    適合機種080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79型式VSM-932
  • ベーン式無線風速・風温プローブ エスコ

    ベーン式無線風速・風温プローブ

    エスコ
    22,000税込24,200
    1個
    翌日出荷
    仕様無線プローブタイプ測定範囲風速:0.4/20m/s、 風量:1,666/99,999m3/m、 温度:‐20/+60℃サイズ43(W)×21(D)×154(H)mm (直径40mmベーン)電源単4電池×3本(付属)精度風速:±(0.2m/s+測定値の2%)、 温度:±0.5℃分解能風速:0.1m/s、温度:0.1℃機能温度計測、風量演算
  • アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズ カノマックス(KANOMAX)

    アネモマスタープロフェッショナル 6036シリーズ

    カノマックス(KANOMAX)
    199,800税込219,780
    1セット
    5日以内出荷から92日以内出荷
    プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上、空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
  • クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX)

    クリモマスター 専用プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    109,800税込120,780
    1セット
    5日以内出荷
    無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
    種別風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型アズワン品番61-4483-11
  • ロガー付風速・温度計用プローブ 三商

    ロガー付風速・温度計用プローブ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
  • ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付) 三商

    ロガー付風速・温度計 本体(通信ケーブル付)

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    33日以内出荷
    空調、ヒーティング、換気、環境快適化などの分野での使用を目的として設計された、ハンディタイプの風速・温度計です。。熱線式またはベーン式プローブの使い分けにより、広範囲の空気流速を測定します。流量レート計算、温度測定も可能です。。38000組までの測定データを保存し、シリアルまたはUSBポートからPC、プリンタに出力できます。。MAX-MIN-AVG機能、任意の瞬間の測定値を基準値として±偏差を表示するREL(偏差測定)機能、HOLD機能、解除可能なオートパワーオフなど便利な機能を備えています。
    外形寸法(mm)90×40×180(突起部含まず)規格本体(通信ケーブル付)電源単3乾電池4個インターフェースRS-232C、USB使用環境-5~+50℃0~90%rh結露なきことデータ記録件数38000データ
  • 高精度デジタル気圧計・高度計 三商

    高精度デジタル気圧計・高度計

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    9日以内出荷
    0.01hPa/0.1m毎に気圧計測と高度計測ができます。。本体に気圧データを記録できます(約14万データ)。。kPa、inchHg、feetなど多単位表示に対応。
    測定範囲気圧:540~1100hPa高度:-698~+5006m質量(g)約100(本体のみ)電源単3乾電池2個またはACアダプタ(付属)精度±0.5hPa以内(920~1040hPa)±1.0hPa以内(FS)/at20℃分解能気圧:0.01hPa高度:0.1m外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約77×20×115
  • 高精度デジタル気圧計 三商

    高精度デジタル気圧計

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    安定性に優れたピエゾ抵抗素子を採用。。中型赤色5色LEDを装着、見やすく設計されています。。小型軽量に設計され、他の装置組み込みに最適です。
    外形寸法(mm)約190×130×60電源AC100V、50mA以下/専用付属ACアダプタ使用最小表示0.1Pa精度±0.5hPa以内使用環境0~+50℃測定範囲(hPa)600~1100
  • アネロイド型気圧計 ワイドレンジ 三商

    アネロイド型気圧計 ワイドレンジ

    三商
    48,980税込53,878
    1個
    6日以内出荷
    海抜2km超の高地でも気圧観測ができるスーパーワイドレンジです。。1hPaあたりの目盛幅1.8°高精度な読取り可能。温度補償機能付き。壁掛けまたは、4点ねじ止め可。。検査証付取扱説明書付。
    目盛範囲750~1050hPa精度±3hPa以内最小目盛1Pa外寸法(mm)Φ190×71
  • アナログ高度・気圧計 三商

    アナログ高度・気圧計

    三商
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    最高5000mまで測定できます。。コンパクトで持ち運びに便利。
    測定範囲気圧:550~1040hPa、高度:0~5000m最小目盛気圧:5Pa高度:20m外寸法(mm)60×22×60
  • 小型アスマン通風乾湿計一般製品 三商

    小型アスマン通風乾湿計一般製品

    三商
    66,980税込73,678
    1個
    51日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。通常のアスマン通風乾湿計をより小型化して携帯性を高めた、大気中の温度、湿度を測定する機器です。。通風装置の風車の駆動は、ゼンマイ式と電池式がありますので、用途によってお選び下さい。
    規格一般製品測定範囲(℃)-10~42精度±0.5℃以内最小目盛0.5℃外寸法(mm)70×75×255
  • ゼンマイ式アスマン通風乾湿計 三商

    ゼンマイ式アスマン通風乾湿計

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。
    測定範囲(℃)-30~50精度±0.2℃以内最小目盛0.2℃外寸法(mm)90×90×400
  • デジタルアスマン通風乾湿計 三商

    デジタルアスマン通風乾湿計

    三商(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
    外形寸法(mm)85×55×260電源単3乾電池4個測定範囲(℃)-30~+50測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度測定精度±0.2℃分解能0.1℃
  • 風車型風向風速発信器 三商

    風車型風向風速発信器

    三商
    499,800税込549,780
    1個
    26日以内出荷
    風車型をした発信器で風速部は風車(プロペラ)の回転をパルスに変換し、さらに4~20mAに変換して出力。。風向部は、尾翼の回転角を内部のポテンショメータに伝え4~20mAに変換して出力。
    仕様風速検出部:光パルス式、風向:ポテンショ式材質風杯、ボディ:ポリカーボネイト樹脂尾翼:FRP出力4~20mADC電源C24V消費電力C24V時約80mA測定精度風速:±0.5m/s以内(10m/s以下)±5%以内(10m/s以上)、風向:±5度以内コネクタ入出力:防滴7極(NJW-2010)コード径標準:Φ8.6~10.5接続コード6芯シールド付0.75mm2、ビニールキャブタイヤコード以上のもの起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上出力抵抗500Ω以下
  • 風杯型風速発信器 三商

    風杯型風速発信器

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    26日以内出荷
    風杯の回転により発電した電圧を変換し、0~1Vを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
    仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力0~1VDC電源C12V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
  • 風杯型風速発信器 三商

    風杯型風速発信器

    三商
    179,800税込197,780
    1個
    25日以内出荷
    風杯の回転により発電した電圧を変換し、4~20mAを出力します。。風杯、ボディとも樹脂製なので耐久性にすぐれ、軽量で安定性のある発信器です。
    仕様風速検出部:交流発電機式材質風杯:ポリカーボネイト樹脂、ボディ:ポリカーボネイト樹脂(ガラス繊維入り)寸法(mm)約304×353質量(g)約1000出力4~20mADC電源C24V測定精度±0.5m/s以内(10m/s以下)、その値の±5%以内(10m/s以上)起動風速(m/s)2未満耐風速(m/s)90以上
  • 手持指示風向・風速計 三商

    手持指示風向・風速計

    三商
    219,800税込241,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。。風向計付。。気象庁検定にも対応可能(別売)。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • 手持指示風速計 三商

    手持指示風速計

    三商
    169,800税込186,780
    1個
    26日以内出荷
    手持式で発信器と指示器より成り、両器を直結してどの場所でも容易に測定が可能。。小型軽量で電源不要。
    測定範囲2~30m/s(瞬間風速)測定精度±1m/s以内(10m/s以下)測定値±10%以内(10m/s以上)
  • ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックス

    ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶

    マイゾックス
    49,980税込54,978
    1個ほか
    3日以内出荷から19日以内出荷
    降水計測に必要な道具。ステンレス製。
  • 雨量データロガー ケニス

    雨量データロガー

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    転倒ます型雨量センサと接続し、雨量データを計測します。 ボタン操作で「1時間雨量」と「24時間雨量」をLCD2段表示します。
    付属品データ収集ソフトウェア PC-501RD(Windows)、USBコード寸法(mm)135×38×76(突起物を除く)質量(g)約90(電池含まず)電源単3アルカリ電池×2表示1時間雨量/24時間雨量記録媒体内蔵フラッシュメモリ、リング形式、約18000データ通信方法USB接続信号入力無電圧パルス接点設定項目時刻調整・雨量設定(0.5mm or 1mm)
  • デジタル高精度気圧計 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1個
    15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    種別SK-500B トレーサビリティー校正付材質本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304質量(g)3000電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)精度±0.50hPa(700.00~1100.00hPa・10~40℃)、±1.00hPa(その他)本体寸法約200×90×280測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番3-5915-11
  • 熱線式風速計 Tenmars

    熱線式風速計

    Tenmars
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷
    種別TM-4001アズワン品番3-6242-01
  • 漏水検知盤 順送多点式(12点検知型) 3M(スリーエム)

    漏水検知盤 順送多点式(12点検知型)

    3M(スリーエム)
    869,800税込956,780
    1台
    60日以内出荷
    12ヶ所の漏水検知をすることができます。布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。漏水検知精度を常時内部監視し、異常時には異常警報を発します。漏水センサーチェック機能等により、システムを簡単に点検することができます。一旦漏水を検知すると、漏水が復旧しても警報状態を維持します。
    用途給油室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所。ビルや工場など。純水等の導電率が低い液体の漏れが想定される半導体工場や実験室トラスコ品番855-8476セット内容終端キット:TR820(付属)材質鋼板(ケース本体)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ9 1228
  • 転倒ます型雨量センサ 佐藤計量器製作所

    転倒ます型雨量センサ

    佐藤計量器製作所
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷
    降雨0.5mmごとに1接点パルスを出力する転倒ます型雨量計です。
    用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。付属品接続ケーブル(20m)仕様感部:転倒ます型寸法(mm)Φ200×450質量(kg)2.2口径(Φmm)(受水)200
  • TESTO420フード付風量計 testo(テストー)

    TESTO420フード付風量計

    testo(テストー)
    459,800税込505,780
    1台
    16日以内出荷
    フード内部のストレーナーでより正確な風量の測定が可能です。 スマートフォンまたはタブレットPCのBluetoothに対応しています。 差圧計として使用可能、自動ゼロ調整付です。 軽量フードは折りたたみ式で簡単セットアップできます。
    用途クリーンルームの風量測定、天井に埋設されたビル空調用換気口の風量測定に、ビルや公衆施設の換気風量外形寸法(mm)199×62×40電圧(V)(AC/DC)6~600±(1.5%rdg+3digit)抵抗(kΩ)30~100交流電圧(V)600抵抗(Ω)100K直流電圧(V)600バッテリー単四電池×2交流電流(A)200±(3%rdg+3digit)導通テスト30Ω以下
  • testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ testo(テストー)

    testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ

    testo(テストー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    testo480用熱線式プローブ。
    仕様伸長ロッド:790トラスコ品番819-3688測定範囲0~20m/s、-20~70℃質量(g)300ケーブル長(m)2.8精度±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃先端径(Φmm)7.5
  • testo206用保存キャップ testo(テストー)

    testo206用保存キャップ

    testo(テストー)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    6日以内出荷
    付属品保護キャップトラスコ品番819-3622
  • testo206-2スペア電極 testo(テストー)

    testo206-2スペア電極

    testo(テストー)
    41,980税込46,178
    1個
    6日以内出荷
    仕様保存キャップ付適合testo 206-2トラスコ品番820-6957
  • 位置検知型漏水検知器 親機 3M(スリーエム)

    位置検知型漏水検知器 親機

    3M(スリーエム)
    679,800税込747,780
    1台
    3日以内出荷
    親機(WR-MPF)と複数の子機(WR-CPF)、センサー、ステッカー、終端キットで構成されます。 漏水検知位置の特定が容易です。(親機に子機の番号(漏水検知位置)をデジタル表示) 2箇所以上の漏水箇所が同時検知可能です。 検知感度が3段階で調整可能です。 センサー断線、子機異常などの異常警報機能付(異常箇所をデジタル表示) 水に濡れても、乾いたウエスなどで拭くだけで容易に復旧可能です。 漏水検位置データを外部に出力可能です。(バイナリ出力)
    用途データセンターなど(漏水発生時に緊急対応を要する場所)トラスコ品番796-0492セット内容漏水検知器(親機)WR-MPF 1台・終端キットTR-PF 1個・棒端子(絶縁被覆付き)2mm2用 電源用 3個、1.25mm2用 センサーおよび外部出力端子用 15個・取説(保証書付き)1部・番号シール(1~40番・子機用)1式材質鋼板(ケース本体)質量(kg)2使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100(50/60Hz)(WR-MPF)、DC12(親機からの供給)(WR-CPF)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×200外部出力漏水出力(無電圧a接点、c接点)、センサー断線出力(無電圧a接点)検知範囲漏水検知位置:バイナリ出力
  • 位置検査型漏水検知センサー 25m 3M(スリーエム)

    位置検査型漏水検知センサー 25m

    3M(スリーエム)
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷
    材質外被:オレフィン系樹脂、心線および電極:ステンレス(SUS304)質量(kg)1長さ(m)25使用温度範囲(℃)-15~50使用温度範囲-15~50℃使用湿度範囲95%以下
  • プラグイン型漏水検知器 3M(スリーエム)

    プラグイン型漏水検知器

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    用途に応じたセンサー、ステッカーとの組み合わせで使用できます。(センサーのみでは漏水検知できません)。 布設した漏水センサーに水が付くと、漏水警報を発します。(警護ランプ(回線毎)、ブザー、無電圧接点信号出力(一括および回線毎)) 使用するセンサーや検知する液体に応じて、検知感度の調整ができます。 センサーの断線や検知回線システムをチェックする自己診断機能があります。(WRNA、WRM8、WL-AD-2002-A) 漏水警報後、漏水が復旧してセンサーに付着した水が除去されると、警報状態が解除されます。 集合盤内の設置に適したコンパクトタイプです。
    用途給湯室、エアコン周り、配管下などの水漏れが想定される場所(ビルや工場など)、適合ソケット:オムロン丸型ソケット11ピン(PF113A)、コンパクトタイプトラスコ品番796-0425適合機種センサー:B-3P、S-1F、S-1FP、PS1Rセット内容終端キット:TR-1(付属)材質ABS樹脂(ケース本体)質量(g)180使用温度範囲(℃)-15~45電源(V)AC100またはAC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×90×90外部出力漏水出力(無電圧c接点)、センサー断線出力(無電圧c接点)検知方式検知箇所:1ヶ所適合ソケット丸型(11ピン・型番:PF113A)
気象計器