絞り込み
風速測定範囲(m/s)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 気象計器

347件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーン式風速・風量計 エスコ

    ベーン式風速・風量計

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    翌日出荷
    。注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●測定範囲:0.6~50m/s●分解能:0.1m/s●精度:±(0.2m/s+測定値の1%)(0.6~40m/s)±(0.2m/s+測定値の2%)(40.1~50m/s)●電源:単3電池(1.5V)×3本(付属)●サイズ:65×32×154mm●重量:250g●動作温度:-20~50℃●保管温度:-20~50℃●色:黒/オレンジ●電池寿命:12時間●インターフェイス:Bluetooth、USB●付属品:Φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、単3電池×3、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース●Bluetoothプローブによる無線測定●測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス●わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定●ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印
  • リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX)

    リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付)

    カノマックス(KANOMAX)
    1式
    欠品中
    Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
    用途各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験質量(kg)3.5測定範囲風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ)電源AC100V外形寸法226(W)×150(H)×300(D)mmアナログ出力0~1V (リニア出力)
  • 中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) カノマックス(KANOMAX)

    中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温)

    カノマックス(KANOMAX)
    279,800税込307,780
    1式
    3日以内出荷
    高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
    用途乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定質量(g)本体1.8出力アナログ0~1V、デジタルRS-232C電源単2形電池×6本、ACアダプター測定項目風速、風温度温度測定範囲(℃)0~200/ 0~500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体220×150×85風速測定範囲(m/s)0.2~50.0
  • キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX)

    キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可)

    カノマックス(KANOMAX)
    389,800税込428,780
    1式
    30日以内出荷
    フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)。空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
    用途空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック付属品610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個仕様●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー)寸法(mm)フード口:610×610測定範囲風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH電源単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品)外形寸法610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時本体質量(kg)約3.5(表示機含む)測定精度風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示器:188×88×41表示分解能風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH通信機能デジタル:USB
  • 光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX)

    光散乱式デジタル粉じん計

    カノマックス(KANOMAX)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
    用途労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定仕様●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定)測定範囲0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて)質量(g)約1.3(単三形乾電池6本を含む)電源単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品)外形寸法162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く)表示カラーLCD測定精度± (指示値の10% + 1)カウント測定方法光散乱式検出器フォトダイオード光源半導体レーザーダイオード測定モード標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング直線性指示値の±5%保存環境温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)使用環境条件温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと)出力端子アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
  • プロテクター カノマックス(KANOMAX)

    プロテクター

    カノマックス(KANOMAX)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • 中温プローブ カノマックス(KANOMAX)

    中温プローブ

    カノマックス(KANOMAX)
    108,800税込119,680
    1本
    3日以内出荷
    付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s)測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃)質量(g)約200測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃)ケーブルテフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    109,800税込120,780
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-24
  • 風速変換器 AFシリーズ アリアテクニカ

    風速変換器 AFシリーズ

    アリアテクニカ
    81,980税込90,178
    1本
    93日以内出荷
    センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
    アズワン品番65-2783-25
  • バロメックス気圧計(温度計付) エスコ

    バロメックス気圧計(温度計付)

    エスコ
    39,800税込43,780
    1個
    翌日出荷
    測定範囲…気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃ 測定精度…気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外) 目盛り…気圧:1hPa、温度:0.1℃ 分解能…温度:0.1℃ 表示…気圧:アナログ指示(置針指針付)温度:液晶デジタル表示(3桁) センサー…気圧:チャンバー温度:サーミスタ 電源…単3形マンガン電池R6P×1本(付属) 電池寿命…約1年(常温使用時) 保存環境条件…0~40℃、20~80% 結露なき事 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。デジタル温度計付気圧計です。置針により気圧の変化がわかります。ABS樹脂製の壁面固定用フランジが付属していますので設置も容易です。
    材質ABS樹脂(本体・フランジ)寸法(mm)フランジ:Φ160×D4質量(g)220(電池含む)本体寸法(mm)Φ135×D33
  • 風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925 フルーク(FLUKE)

    風速計 ベーン型 風速・風量・風温 測定 FLUKE-925

    フルーク(FLUKE)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    370℃までの気体サンプル収集が可能。 アスピレーターキット(Fluke CO-220 一酸化炭素メーター用)
    用途ベーン風速計測定項目風速・風量・風温温度測定範囲(℃)0~50レンジ2500Aディスプレイ4桁(9999カウント)LCD風速測定範囲(m/s)0.4~25安全規格CAT III 1000V、CAT IV 600V周波数レンジ5Hz~500Hz作動温度(℃)0~50湿度(%)作動時:最大80RH
  • デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル高精度気圧計 SK-500シリーズ

    佐藤計量器製作所
    359,800税込395,780
    1個
    60日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計です。上下限警報機能付きで、上限および下限の警報値を個別に設定することができます。
    仕様校正ポイント:気圧 1040、1000、960、920、880hPa●校正書類内容:JCSS校正証明書付●分解能:0.01hPa●測定精度:700.00hPa~1100.00hPa、10~40℃/±0.50hPa、上記以外/±1.00hPa●測定サンプリング:約1秒●圧力センサ:ピエゾ抵抗式圧力センサ●表示機能:7セグメント赤色LED(6桁)、状態表示赤色LED●週力:RS-232C/プリンタ出力、上限下限警報出力 ※無電圧接点出力●接点容量:AC/DC 280V 100mA●使用環境条件:-10~50℃、85%rh以下(但し、結露なきこと)●電源:専用ACアダプタ●▼入力:AC100~240V 50/60Hz●▼出力:DC9V/660mA●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC)、表示部/アクリル樹脂、圧力ポート/SUS304●サイズ:約(W)200×(H)90×(D)280mm●重量:約3.0kg●付属品:取扱説明書/1部、専用ACアダプタ/1個、RS-232C接続ケーブル/1本、USBシリアルケーブル(USBドライバCD-ROM付)/1本●コード番号:7630-00測定範囲(hPa)600.00~1100.00アズワン品番65-3743-11校正証明書JCSS校正
  • ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ 佐藤計量器製作所

    ベ-ン式風速計 SK-93F-2シリーズ

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1式
    9日以内出荷から11日以内出荷
    風速、風量、温度の測定ができます。測定断面積を入力・設定することにより測定風速値から風量値を演算し表示します。風速・風量・温度測定における、最低値、最高値、平均値を表示します。専用のRS-232Cケーブル(オプション)を使用することで、測定値をリアルタイムでパソコンに取り込むことができ、リアルタイム監視が可能です。(通信プログラムは作成していただく必要があります。)。出力は温度・風速データです。風量データは出力されません。記憶:8データ。オートパワーオフ機能付き。約15分間本体測定キーの操作がない場合、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。持ち運び、保管に便利なハードケース付
    測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.70~25.00校正証明書一般校正
  • 風速計ミニ PC-51D 佐藤計量器製作所

    風速計ミニ PC-51D

    佐藤計量器製作所
    43,980税込48,378
    1式
    11日以内出荷
    コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能
    測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正
  • デジタル気圧計 SK-500B 佐藤計量器製作所

    デジタル気圧計 SK-500B

    佐藤計量器製作所
    289,800税込318,780
    1式
    10日以内出荷から15日以内出荷
    フォルタン水銀気圧計に代わる卓上型の精密級デジタル気圧計。600~1100hPaの広い測定範囲で気圧を測定また0.01hPaの高分解能表示。視認性の高い赤色LED表示。豊富な演算表示機能。上下限警報機能。ブザーや回転灯などの外部警報機器を接続可能な接点出力を標準装備。上限および下限の警報値を個別に設定することができます。圧力ポート、RS-232C、プリンタ出力標準装備。プリンタ(オプション)に接続することで測定データをリアルタイムで記録することができます
    測定範囲(hPa)600.00~1100.00校正証明書一般校正
  • バロメックス気圧計7612 7612シリーズ 佐藤計量器製作所

    バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

    佐藤計量器製作所
    59,980税込65,978
    1式
    17日以内出荷から18日以内出荷
    証明書に記載する宛名をご連絡ください。置針により気圧の変化がわかります。
    測定範囲(hPa)945~1045校正証明書一般校正
  • 気圧記録計 7237-00シリーズ 佐藤計量器製作所

    気圧記録計 7237-00シリーズ

    佐藤計量器製作所
    158,800税込174,680
    1式
    24日以内出荷から25日以内出荷
    現在の気圧が読みとれ、記録もとれます。1日、1週間、1ヵ月巻の3種類の記録紙をご用意しております(ワンタッチで切り替え可能)。操作性に優れています。センサーは電源不要です。ドラムを回転するために電池は必要です。
    測定範囲(hPa)940~1045校正証明書一般校正
  • ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付 マザーツール

    ポケットサイズマルチ風速・風量計 校正証明書付

    マザーツール
    87,980税込96,778
    1個
    22日以内出荷
    軽量、小型設計で携帯に便利。1台で風速、風量、温度の測定が可能。土木、建築、空調設備の保守点検に最適。データホールド、MAX/MINホールド付き
    仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、但し風量は不可●校正ポイント:風速:1.04/5.01/10.0/20.0m/s、温度:25.0/45.0℃●測定範囲:風量/0.024~36000CMM、温度/0~50℃●分解能:風速/01m/s、風量/0.001/0.01/0.1/1MM、温度/0.1℃測定項目風速・温度・風量風速測定範囲(m/s)0.4~20アズワン品番64-3729-43校正証明書一般校正
  • TESTO400 風速計コンボセット testo(テストー)

    TESTO400 風速計コンボセット

    testo(テストー)
    559,800税込615,780
    1セット
    23日以内出荷から40日以内出荷
    大型カラータッチディスプレイが直感的な操作を実現。無線/有線プローブを組み合わせてIAQ測定のあらゆるアプリケーションに1台で対応可能。ディスプレイ上で写真やコメント入りのレポートを作成してメール共有可能。PCソフトウェア「testo DataControl」で詳しい分析が行えます。
  • シリコンフリーチューブ5m testo(テストー)

    シリコンフリーチューブ5m

    testo(テストー)
    10,980税込12,078
    1台
    16日以内出荷
    シリコン不使用接続ホース
    用途差圧測定用仕様(最大負荷)700hPa(mbar)長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 風量ファンネル+フローストレーナー testo(テストー)

    風量ファンネル+フローストレーナー

    testo(テストー)
    75,980税込83,578
    1台
    16日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TESTO417 ファンネルセット2 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット2

    testo(テストー)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    7日以内出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、testovent 417 フローストレーナーを使用すると、簡単に正確な測定ができます
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • TESTO417 ファンネルセット1 testo(テストー)

    TESTO417 ファンネルセット1

    testo(テストー)
    109,800税込120,780
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    testo 417 は、風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計です。ベーンの直径はおよそ 100 mm で、広い測定面を効率的に測定することができます。オプションのファンネルやフローストレーナーを接続すると、整流ではない給排気口・換気扇も、開口面積の設定をすることなく、素早く簡単に風量を測定することができます。 風速と換気口の断面積より、正確な換気風量を求めるには、専門的な知識と時間が必要です。 換気口の格子枠による乱流や、ディスクバルブなどのベンチレーターの複雑な機構の換気風量を測定するには、かぶせるだけで簡単に風量が測定できる、風量ファンネルとΦ100mmベーン式風速計との併用をおすすめします。 ポイント平均や時間平均などの複数の測定値から平均値を演算するより、ファンネルを使用するだけで簡単に風量が測定でき、時間を節約することができます。testo 417 風量ファンネルセットは、ディスク排気口用の丸型ファンネルと、格子枠付の換気扇用の角型ファンネルのセットです。持ち運び用にキャンバスバッグが付属します。
    用途”” アネモ・ガラリ・グリルの風量
  • ACアダプター SPU10-104 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター SPU10-104

    SIBATA(柴田科学)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    風速計ISA-700型用ACアダプターです。
    用途風速計ISA-700型用
  • 一括収納ハードケース アイ電子技研

    一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合機種VSM-20
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理/クリーンルーム空調管理/工場快適省エネ管理/室内環境測定寸法(mm)80×42×150質量(g)450(本体重量)電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間(時間)約4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)約3
  • VSシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VSシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VC-1053, VC-1051, KA-20, VSM-20, VS-001EXS, VS-001EX, HT-001EX
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    風速・風温 × 2点・湿度が測定できます。 風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。 暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ) プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 ● JIS規格T8202適合品。 ● 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等)/労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務/工場快適省エネ管理/クリーンルームやハウス園芸等の空調管理/シックハウス対策換気測定/ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書寸法(mm)プローブ:Φ8×150、Φ12 × 140質量(g)600電源ニッカドバッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED表示測定精度±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)温度測定範囲(℃)-10~+100、-10~+60測定対象風速[正常な空気(空気以外は補正が必要です)]電池寿命(時間)約6温度補償(℃)5~80風速測定範囲(m/s)0.05~9.99、10.0~50.0使用環境温度(℃)5~40応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度: 5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)湿度測定精度±3%(Rh)ケーブル長(mm)1.5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×160×38測定精度(℃)±0.5湿度測定範囲(%RH)3~97
  • VAシリーズ用一括収納ハードケース アイ電子技研

    VAシリーズ用一括収納ハードケース

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    対応機種VH-01-AN3DN, V-01-AND3N, V-01-AND2シリーズ, IF-20, HT-700
  • 広温度域熱式風速・風温計 アイ電子技研

    広温度域熱式風速・風温計

    アイ電子技研
    319,800税込351,780
    1台
    25日以内出荷から45日以内出荷
    最大600℃までの風速と風温が測定できます。 乾燥炉や排気ダクト等幅広く活躍します。 赤色LED表示で暗い作業場でも見やすいです。 風速と風温を同時に表示します。 アナログ出力対応 オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 2種類の形状のセンサプローブを用意しています。 手に持って作業できる(a)タイプと、ダクトに固定可能な(b)タイプがあります。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品
    用途校正・トレーサビリティ対応。/煙道の流速・温度測定/乾燥炉の流速・温度分布測定/製造装置の排気風速測定/恒温層内の風速分布測定/各種ガス体の微流速測定付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、センサソフトケース、ショルダーベルト、取扱説明書、試験成績書質量(g)1400電源ニッケル水素バッテリー または ACアダプター表示赤色デジタルLED 2段表示測定精度風速:常温:±(3%read+0.1m/s)、0~600℃ :±(7%read+0.4m/s) 、風温:±0.5% / spanアナログ出力(風速)0~5V=0~50m/s、(温度)0~5V=0~(200/300/500/600)℃表示分解能(風速)LS:0.01m/s、HS:0.1m/s、(温度)1℃連続使用時間(時間)約6測定対象正常な空気(空気以外は補正が必要です)風速測定範囲(m/s)0.10~4.99、5.0~50.0(2レンジ自動切替)使用環境温度(℃)5~40ケーブル長(mm)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×120×82[129]
  • 伸縮継手(先端90°可変) アイ電子技研

    伸縮継手(先端90°可変)

    アイ電子技研
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • 伸縮継手(ストレート) アイ電子技研

    伸縮継手(ストレート)

    アイ電子技研
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    最大1000mmまでの伸縮式なので高所測定が楽にできます。
    仕様Φ8用
  • アネモメーター アイ電子技研

    アネモメーター

    アイ電子技研
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。 多彩な表示形式: m/s、km/s、mile/h, knots、 ℃、 ℉℉ 最大・最小値機能付きです。
    寸法(mm)プローブ:Φ12×250質量(g)355電源単4型アルカリ乾電池×6本精度±5%read+0.2m/s伸縮範囲(mm)280~940表示デジタルLCD表示温度測定範囲(℃)0.0~50.0 (精度:±0.8℃)、32.0~122.0F(精度:±1.5°F)風速測定範囲(m/s)0.2~20.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×185×38
  • 1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用) アイ電子技研

    1/2PTセンサダクト取付金具(Φ8用)

    アイ電子技研
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
  • アネモメーター アイ電子技研

    アネモメーター

    アイ電子技研
    53,980税込59,378
    1台
    9日以内出荷
    センサプローブが伸縮式なので高所測定が楽にできます。多彩な表示形式(m/s、km/s、mile/h、knots、℃、°F)最大・最小値機能付きです。
    寸法(mm)79×38×185測定範囲風速:0.2~20.0m/s(精度±5%read+0.2m/s)電源単4型アルカリ乾電池X6測定範囲(℃)0.0~50.0(精度±0.8)、32.0~122.0°F(精度±1.5°F)測定項目風速伸縮範囲(mm)プローブ:280~840表示電源:デジタルLCD表示寸法(Φ×mm)プローブ:12×250
  • マルチ環境計測器(本体のみ) アイ電子技研

    マルチ環境計測器(本体のみ)

    アイ電子技研
    69,980税込76,978
    1台
    20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定付属品本体、ACアダプター、カールコード、ソフトケース、 取扱説明書、検査成績書寸法(mm)80×42×150電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)表示デジタルLCD表示連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
  • マルチ環境計測器 アイ電子技研

    マルチ環境計測器

    アイ電子技研
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷から20日以内出荷
    プローブ追加により使用用途が広がります。互換性自動認識プローブにより、接続だけで設定は不要です。 プローブに伸縮機構内蔵。最大≒1.000mmまで自在に伸縮します。 先端180°可変センサ。測定部分の角度に合わせて、吸込みも吐出しも正しく測定できます。 プローブと本体は一体型/分離型どちらでも使えます。本体にセンサプローブを合体できるので、片手操作が可能です。 アナログ出力対応オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 JIS規格T8202適合品。
    用途ビル空調施設管理 クリーンルーム空調管理 工場快適省エネ管理 室内環境測定寸法(mm)80×42×150、センサープローブ:60×41×215電源交直両用(ニッケル水素バッテリーとACアダプター)ケーブル長(m)センサープローブ/カールコード:最大1.5/ 最小0.3温度(℃)センサー(S-411):0~80角度(°)センサープローブ:先端180伸縮範囲(mm)センサープローブ:可変250~1100表示デジタルLCD表示風速(m/s)(センサー/S-411)0.05~9.99、10.0~40.0連続使用時間約4時間充電時間(時間)約3使用環境条件本体:+5~+40℃
  • アネモハイグロメーター アイ電子技研

    アネモハイグロメーター

    アイ電子技研
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    風速・風温 x 2点・湿度が測定できます。風温2点間温度差も表示できます。 明るい赤色LED表示。暗い作業場でも見やすいです。 アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。 センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。(風速・風温センサプローブ)プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。 JIS規格T8202適合品。 校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、専用ACアダプター、ソフトケース、取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)100×98×160測定範囲風速:0.05~9.99 、10.0~50.0m/s測定範囲(℃)1:-10~+100、2:-10~+60温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80測定精度風速:±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s) 但し、23±5℃環境アナログ出力風速:0~50m/s=0~5V、温度1:-10~+100℃=-0.1~1V、 温度2:-10~+60℃=-0.1~0.6V、 湿度:0~100%(Rh)=0~1V表示分解能風速:LS/0.01m/s、HS/0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%(Rh)測定範囲(%)3~97(Rh)測定精度(%)±3(Rh)応答速度風速:2sec/90% (但し、風速2m/s以上)、温度:5sec/90% (但し、風速1m/s以上)、湿度:15sec/90% (但し、風速2m/s以上)使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • ハンディデジタル風速・風音計 アイ電子技研

    ハンディデジタル風速・風音計

    アイ電子技研
    129,800税込142,780
    1セット
    20日以内出荷
    単3乾電池×4本駆動。現場で急に必要になっても安心です。アナログ出力対応。オプションのケーブルを併用することにより、汎用データロガー等との接続可能です。センサプローブ形状変更等の仕様変更も可能です。プローブやケーブルの長さ変更等が可能です。JIS規格T8202準拠品。校正・トレーサビリティ対応。
    用途ビル空調施設管理(オフィスビルから学校、博物館等) 労働安全・衛生法に基づく局所排気系の風速測定義務 工場快適省エネ管理 クリーンルームやハウス園芸等の空調管理 シックハウス対策換気測定 ダクト内測定、風洞実験付属品本体、センサプローブ、単3乾電池X4本、ソフトケース、 取扱説明書、試験成績書仕様被測定流体(風速):正常な空気(空気以外は補正が必要です)寸法(mm)80×27×165電源単3アルカリ乾電池 または ACアダプター温度範囲(℃)補償(風速):本体:+5~80ケーブル長(m)1.5表示デジタルLCD表示測定精度風速±(3%+0.05m/s)、±(3%+0.1m/s)但し、23±5℃環境アナログ出力(風速/温度)0~40m/s=0~4V 、0~+80℃=0~0.8V表示分解能(風速/温度)LS/0.01m/s、HS/0.1m/s/0.1℃測定対象風速、風音計寸法(Φ×mm)センサプローブ:8×180応答速度2~30sec/90% (但し、風速1m/s以上)、温度:10sec/90% (但し、風速1m/s以上)電池寿命約8時間使用環境条件本体:+5~+40℃測定精度(℃)±0.5
  • アメゴム スモークテスター用 SIBATA(柴田科学)

    アメゴム スモークテスター用

    SIBATA(柴田科学)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
    アズワン品番64-8273-58
気象計器